カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 機構部品(19)
  • 自動車補修部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg50a」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(24件のレビュー)
222税込244
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
A型シリカゲル TRUSCOA型シリカゲルTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(100個)
当日出荷
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。区分A型シリカゲル材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト2018年トラスコ掲載ページ3 1259
膜付グロメット 難燃性 ジョー・プリンス竹下膜付グロメット 難燃性ジョー・プリンス竹下
295税込325
1個
当日出荷から10日以内出荷
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
パイプベンダー カクタスパイプベンダーカクタス
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
グロメット TAKIGEN(タキゲン)グロメットTAKIGEN(タキゲン)
257税込283特価
1個
当日出荷から翌日出荷
日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業日立金属グローブバルブ10K桑名金属工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
UL 膜付グロメット コクゴUL 膜付グロメットコクゴ
18,980税込20,878
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
難燃性膜付グロメット シブタニ難燃性膜付グロメットシブタニ
159税込175
1個
5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用しております
用途穴埋めや防塵対策にご使用いただけます。膜厚は0.4~0.8mmです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50
A型シリカゲル(一斗缶入) TRUSCOA型シリカゲル(一斗缶入)TRUSCO
12,980税込14,278
1缶(200個)
7日以内出荷
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様含水率:2.5%以下材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型吸湿度(%)10.0以上吸湿度27.0℃
重量用キャスター 自在車 50径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 50径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)ウレタン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)アルミ材質(取付部)スチール色(車輪)ネイビー
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1117件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,090税込1,199
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
メタルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mmオリエンタルモーター
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から23日以内出荷
タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)60
クランプレバー(真鍮パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(真鍮パッドつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-フランジタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジつきの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 形状は2種類。 [[FSLA-A]]----下側フランジタイプ [[FSLA-B]]----上側フランジタイプ [[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏関連資料技術資料1(0.2MB)
クランプレバー(プラスティックパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(プラスティックパッドつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)
クランプレバー(スラストパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(スラストパッドつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)
メタル セット メイン ベアリング (1A) MAZDA(マツダ)メタル セット メイン ベアリング (1A)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
メタル セット スラスト (1A) MAZDA(マツダ)メタル セット スラスト (1A)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ブラケット(R) ガイド (1A) MAZDA(マツダ)ブラケット(R) ガイド (1A)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6)SMC
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,398税込5,938
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-50BZ SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-50BZSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)50
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-50BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-50BZ)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)50
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-50Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-50Z)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)50
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1SGSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
作動方式複動
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-50BSZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-50BSZ)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)50配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
クランプレバー(ボールポイント) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ボールポイント)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
クランプレバーとグラブスクリューを一体化。締めつけのための工具が不要です。 ねじの先端は球面です。スラストパッド[[SBP]]を別途購入し、セットでご使用ください。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。接着剤やピン止めを使用していません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
スピーディー アカギスピーディーアカギ
529税込582
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
冷媒配管用の吊金具。エポポリ樹脂粉体塗装。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
フォークダストシール Φ50 アリート(ariete)フォークダストシール Φ50アリート(ariete)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.137通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:オイルシールはARI93/136です。 純正品番:[DUCATI:34920491A/KTM:7533279/MARZOCCHI:8501270/C/MV AGUSTA:800044690]タイプ:SG5Y CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ50 [50x63.4x4.6/14]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:63.4内径:50フォーク径:Φ50mm高さ:4.6 to 14使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:F4 1078/1000/BRUTALE1090材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ50 [50×63.4×4.6/14]高さ(mm)4.6 to 14タイプSG5Y CAP径(Φmm)フォーク:50外径(mm)63.4内径(mm)50
メタルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
メタルリフトオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)メタルリフトオフヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷