2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
スチームコンベクション用としても最適です。
材質18-8ステンレス
板厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
種類石頭ハンマー
全長(mm)280
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)クロムモリブデン鋼
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ネジタイプ
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途ハツリ作業
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
材質18-8ステンレス
厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
用途ソケットの保管・管理に。
材質構造用鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
材質SUS304
18-8ステンレスに最も丈夫なノンスティックコーティングの表面仕上げ。汚れもつかず、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
形状ケースユニット
仕様ケース組込み形
材質(シール)ゴム
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂製
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
種類傾斜ステージ
移動ガイドクロスローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類傾斜ステージ
移動ガイドクロスローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
透明塩ビシートの為視認性が良く、置くだけの簡単設置になります。帯電防止タイプの為ホコリの付着を防止します。
表面抵抗値(Ω)10〔12乗〕
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線の吸収性に優れるフィルムコートを採用。
溶接作業の安全な環境作りにお役立てします。
用途工場、物流倉庫、整備工場、学校などの作業現場に
グリーン購入法適合
仕様組立式
質量(kg)9
材質(シート)塩ビ
全光線透過率(%)【ダークグリーン】1.4、【イエロー】73.9
RoHS指令(10物質対応)対応
穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。
網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。
18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。
網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。
カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。
仕様パンチ穴H2.8×19.5mm
全長(mm)555
形状角形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A7075
許容偏角(°)5
許容エンドプレイ(mm)±0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(本体)アルマイト処理
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3604(快削黄銅2種)
使用圧力(MPa)3.45MPa以下
最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下
使用温度(℃)-50~150
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
透明塩ビシートの為視認性が良く、置くだけの簡単設置になります。帯電防止タイプの為ホコリの付着を防止します。キャスター付で移動もラクラク。
材質(キャスター)エラストマー車(ストッパー付き2個)
キャスター径(Φmm)50
表面抵抗値(Ω)10〔12乗〕
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
紫外線の吸収性に優れるフィルムコートを採用。
溶接作業の安全な環境作りにお役立てします。
用途工場、物流倉庫、整備工場、学校などの作業現場に
グリーン購入法適合
仕様組立式
ねじ径【アジャスター・キャスター部】M8×P1.25
材質(キャスター)エラストマー
材質(シート)塩ビ
キャスター径(Φmm)50
全光線透過率(%)【ダークグリーン】1.4、【イエロー】73.9
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ポスト・ブッシュ)SUS440C
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 60●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フューエルフィルター
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
本体とベースの溶接部は汚れが溜まりにくく、洗浄性に優れた全周溶接です。
ベース付で、バケツ底面が直接床面に接しないため、変形しづらくなっています。
内側は計量に便利な目盛付きです。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応
RoHS指令(10物質対応)対応
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
内側は計量に便利な目盛付きです。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)0.7
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集じんカバーです。 今、お使いのほとんどの電動工具に取付けできます。 集じん機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉じんを完全にシャットアウト!! 切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能。
用途カッター用集じん装置
適合ディスクグラインダー:日立工機 125mm用、カッター:105mmカッター、125mmカッター、目地切NEO-88、目地切105mm-10U、コーナーカッター105mm、コーナーカッター125mm
適合機種G 13SM2、G 13SH、G 13S4、G 13YH、G 13YA1
適合ホース内径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーン
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
関連キーワード
1
2
次へ