703件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKD61 【オーダー】フリープレート SKD61 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,041 税込2,245
翌々日出荷

硬さH 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

SKD11 【オーダー】フリープレート SKD11 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,943 税込2,137
翌々日出荷

硬さS 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬さM 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V 材質ステンレス(SUS304) スイッチスナップスイッチ:30個、電源スイッチ:200A 寸法(縦×横)(mm)305×565 ブレーカー容量回路:30A×5個 コンセント2ヶあり
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ワイヤーコーナーパッド(可動式) SKD 60
RoHS
ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取外しが可能です。
用途金型・工業用品運搬に トラスコ品番819-5595 材質硬質ポリウレタン 長さ(mm)200 全長(mm)200 質量(kg)2.6 適合ベルト幅(mm)56 外幅(mm)100 穴径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途一般研削用ホルダーパッド トラスコ品番806-3189 材質ゴム、アルミ、鉄 最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000 外径(Φmm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V 材質ステンレス(SUS304) スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A 寸法(縦×横)(mm)265×405 ブレーカー容量回路:30A×5個 コンセント2ヶあり
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V 材質ステンレス(SUS304) スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A 寸法(縦×横)(mm)265×405 ブレーカー容量回路:30A×5個 コンセント2ヶあり
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V 材質ステンレス(SUS304) スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A 寸法(縦×横)(mm)265×405 ブレーカー容量回路:30A×5個 コンセント2ヶあり
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
刃渡り(mm)150 材質鋼材:SKD-12(全鋼) 全長(mm)260 質量(g)130 材質(柄部)ローズウッド アズワン品番64-4186-26
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1760種類の商品があります)

漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V 材質ステンレス(SUS304) スイッチスナップスイッチ:26個、電源スイッチ:200A 寸法(縦×横)(mm)305×525 ブレーカー容量回路:30A×5個 コンセント2ヶあり
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V 材質ステンレス(SUS304) スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A 寸法(縦×横)(mm)265×465 ブレーカー容量回路:30A×5個 コンセント2ヶあり
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V 材質ステンレス(SUS304) スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A 寸法(縦×横)(mm)265×465 ブレーカー容量回路:30A×5個 コンセント2ヶあり
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)MS073EH-1(SKD)ポンプカ
規格2~48,3-1~3-8フクム 関連資料展開図1(1.02MB) 図解NoMLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 MS073EH-1(SKD)ポンプカ_No.1、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 MS073EH-1(SKD)ポンプカ_No.1、MSE-51H ポンプ クランクケース部品_No.1
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

ブラシレスモーターを採用しております。専用電源付属でコストが抑えられます。
用途筐体や照明器具などの組立に。タッピンねじの締付け等に。 仕様ビット受け口:Φ4.0mm羽根付き 付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ4.0mm 羽根付き:0×2.5×20×40、1×3.0×20×40)、ドライバーコード:2m トラスコ品番634-4153 セット内容専用電源(SKP-32D) 全長(mm)195 タイプDC 消費電力(W)25 グリップ径(Φmm)29 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:1000 本体寸法(mm)195 付属ビットNo.0 No.1 各1本 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])700/1000 出力トルク(N・m)0.05~0.69 トルク調整無段階 適合ねじ(mm)小ねじ1.6~2.6 適合ねじ(mm)タッピングねじ1.6~2.3
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷

ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
刃渡り(mm)140 材質鋼材:SKD-12(全鋼) 全長(mm)255 質量(g)130 材質(柄部)ローズウッド アズワン品番64-4186-25
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
刃渡り(mm)170 材質鋼材:SKD-12(全鋼) 全長(mm)280 質量(g)130 材質(柄部)ローズウッド アズワン品番64-4186-23
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V 材質ステンレス(SUS304) スイッチスナップスイッチ:20個、電源スイッチ:200A 寸法(縦×横)(mm)265×465 ブレーカー容量回路:30A×5個 コンセント2ヶあり
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)MS073EHR(SKD)ポンプカン
備考2~60,3-1~3-9フクム 部品名称MS073EHR(SKD)ポンプカン 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.94MB) 図解NoMS073EH ポンプ クランクケース部品_No.1、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.1、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.1
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Siemens には 3KD 用のアクセサリがあり、3KD サイズ 1 及び 2 に適しています。このアクセサリには、補助スイッチ 1 切り替えコンタクトとソリッドステート対応があります ケーブルを接続しないでください取り付けタイプは、接続して一体化できます
仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:SKD9●コード番号:217-6837 アズワン品番65-7826-22
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
シルバーメタリックライト 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) メッシュなし 温度ヒューズ72度 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプ水切り付
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) シルバーメタリックライト タイプ水切り付 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズ72度
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)MS073EH(SKD)ポンプカンビ
規格2~48,3-1~8フクム 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.95MB) 図解NoMSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.1、MLSE-30HR 本体部品 MS073EH(SKD)ポンプカンビ_No.4、MSE-30HR ホンタイ部品_No.4、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 MS073EH(SKD)ポンプカンビ_No.1、MSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.1
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

基板実装垂直ソリッドステートリレー. これらのリレーは外部干渉への耐性が高く、オフ状態漏洩電流が非常に低く、サージサプレッサを搭載しています。
仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 12 V dc最大電圧制御 = 30 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 30 V dc範囲 = SK極数 = 1ターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = バイポーラトランジスタリレータイプ = DCソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 12 → 60V dc寸法 = 43.2 x 10.2 x 25.4mm奥行き = 10.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
刃渡り(mm)150 材質鋼材:SKD-12(全鋼) 全長(mm)255 質量(g)130 材質(柄部)ローズウッド アズワン品番64-4186-27
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
刃渡り(mm)140 材質鋼材:SKD-12(全鋼) 全長(mm)255 質量(g)130 材質(柄部)ローズウッド アズワン品番64-4186-24
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機) 動画あり
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
1本
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
材質難燃性ポリエチレン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30~50 標準色 関連資料SKDチューブカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明書(SKDチューブ).pdf(0.12MB) SKD非含有証明書.pdf(0.07MB) 肉厚T(mm)0.5-0.7
1巻(10m)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁からのでっぱりが45mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。 脱着式ですので、網・ダンパーのメンテナンスが容易にできます。
シルバーメタリックライト 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) 仕様アミ付 温度ヒューズ72度 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式 種類角型超スリムフード付ガラリ
1個
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


関連キーワード