板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0
サービス分類オーダー・加工
硬さH
軸径(Φmm)6
軸長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用
タイププレート
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0
サービス分類オーダー・加工
硬さS
軸径(Φmm)6
軸長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
硬さM
軸径(Φmm)6
軸長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質SKD61
硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:30個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)305×565
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
吊り荷の角度に合わせて可動します。
取付取外しが可能です。
用途金型・工業用品運搬に
トラスコ品番819-5595
材質硬質ポリウレタン
長さ(mm)200
全長(mm)200
質量(kg)2.6
適合ベルト幅(mm)56
外幅(mm)100
穴径(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途一般研削用ホルダーパッド
トラスコ品番806-3189
材質ゴム、アルミ、鉄
最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000
外径(Φmm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)265×405
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)265×405
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)265×405
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ
イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁
用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
刃渡り(mm)150
材質鋼材:SKD-12(全鋼)
全長(mm)260
質量(g)130
材質(柄部)ローズウッド
アズワン品番64-4186-26
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
最小1mm単位でご注文できます。
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)
平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)1
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:26個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)305×525
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)265×465
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)265×465
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
適合シングル分岐水栓・KVK社用
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
ブラシレスモーターを採用しております。専用電源付属でコストが抑えられます。
用途筐体や照明器具などの組立に。タッピンねじの締付け等に。
仕様ビット受け口:Φ4.0mm羽根付き
付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ4.0mm 羽根付き:0×2.5×20×40、1×3.0×20×40)、ドライバーコード:2m
トラスコ品番634-4153
セット内容専用電源(SKP-32D)
全長(mm)195
タイプDC
消費電力(W)25
グリップ径(Φmm)29
無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:1000
本体寸法(mm)195
付属ビットNo.0 No.1 各1本
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])700/1000
出力トルク(N・m)0.05~0.69
トルク調整無段階
適合ねじ(mm)小ねじ1.6~2.6
適合ねじ(mm)タッピングねじ1.6~2.3
1台
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ
イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁
用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
刃渡り(mm)140
材質鋼材:SKD-12(全鋼)
全長(mm)255
質量(g)130
材質(柄部)ローズウッド
アズワン品番64-4186-25
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ
イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁
用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
刃渡り(mm)170
材質鋼材:SKD-12(全鋼)
全長(mm)280
質量(g)130
材質(柄部)ローズウッド
アズワン品番64-4186-23
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:20個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)265×465
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
Siemens には 3KD 用のアクセサリがあり、3KD サイズ 1 及び 2 に適しています。このアクセサリには、補助スイッチ 1 切り替えコンタクトとソリッドステート対応があります ケーブルを接続しないでください取り付けタイプは、接続して一体化できます
仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:SKD9●コード番号:217-6837
アズワン品番65-7826-22
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。
また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
色シルバーメタリックライト
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
メッシュなし
温度ヒューズ72度
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ水切り付
全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。
また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色シルバーメタリックライト
タイプ水切り付
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ72度
規格2~48,3-1~8フクム
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.95MB)
図解NoMSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.1、MLSE-30HR 本体部品 MS073EH(SKD)ポンプカンビ_No.4、MSE-30HR ホンタイ部品_No.4、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 MS073EH(SKD)ポンプカンビ_No.1、MSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.1
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
基板実装垂直ソリッドステートリレー. これらのリレーは外部干渉への耐性が高く、オフ状態漏洩電流が非常に低く、サージサプレッサを搭載しています。
仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 12 V dc最大電圧制御 = 30 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 30 V dc範囲 = SK極数 = 1ターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = バイポーラトランジスタリレータイプ = DCソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 12 → 60V dc寸法 = 43.2 x 10.2 x 25.4mm奥行き = 10.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ
イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁
用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
刃渡り(mm)150
材質鋼材:SKD-12(全鋼)
全長(mm)255
質量(g)130
材質(柄部)ローズウッド
アズワン品番64-4186-27
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ
イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁
用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
刃渡り(mm)140
材質鋼材:SKD-12(全鋼)
全長(mm)255
質量(g)130
材質(柄部)ローズウッド
アズワン品番64-4186-24
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。
屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。
スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
材質難燃性ポリエチレン
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-30~50
標準色黒
関連資料SKDチューブカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明書(SKDチューブ).pdf(0.12MB) SKD非含有証明書.pdf(0.07MB)
肉厚T(mm)0.5-0.7
壁からのでっぱりが45mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。
コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。
脱着式ですので、網・ダンパーのメンテナンスが容易にできます。
色シルバーメタリックライト
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
仕様アミ付
温度ヒューズ72度
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類角型超スリムフード付ガラリ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ