127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状ストリートエルボ 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,533 税込1,686
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

昭和技研工業サイホンエルボ
サイフォンエルボはサイフォン管取付用のナックルジョイントで、サイフォン式でドレンを回収する時、ロール内径500mm以上の場合にに使われます。 製品はPTFE Oリングシールが使われます。 ネジG部にはGネジ用ロックナットが付属されます。
形状エルボ 材質(パッキン)PTFEシール 接続ねじ種類G×Rc
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面反射と無反射の2種類を用意しています。
仕様全面反射看板板+鉄枠 タイプ反射 取付方式スタンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット 左ネジ PSは、SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)36 寸法d(mm)M5 寸法S(mm)15 寸法D1(mm)27 寸法D2(mm)24 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)13 寸法D3(mm)15
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1箱(5個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

サイレンサSLシリーズ(金属) CKD CADデータあり
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R 種別金属製 消音効果(dB)20以上 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.35 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.1MB)
1箱(4枚)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)


1個
1,690 税込1,859
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

デジタルはかり SLシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
2,230 税込2,453
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D 動画あり
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。 計量皿寸法W(mm)232 計量皿寸法D(mm)192 外形寸法D(mm)280 外形寸法W(mm)266 外形寸法H(mm)146 電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃) 材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ) 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE20W-50 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%ミネラルオイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
33,980 税込37,378
4日以内出荷




1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VHVI 100%を使用した化学合成オイルです。自己分散型でせん断安定性の優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーの使用により、一般的なVHVI 100%の化学合成油に比べ高い耐久性とスラッジ発生を低く抑える事が特徴。
用途100% VHVI 化学合成エンジンオイル 容量(L)20 引火点(℃)236 臭気石油臭 密度(g/cm3)0.852 外観淡黄色の透明液体 流動点(℃)-35 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISL/CF/CF4 SAE0W-20 ベースオイル化学合成オイル 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
36,980 税込40,678
8日以内出荷

欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)
幅(mm)175
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


仕様地絡保護専用品(OCなし) 寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.08 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-200 端子種別ソルダレス 定格電流(A)30 接続方式表面形 相線式1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5 動作時間s以内0.1 極数・素子数2P0E フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。両面液晶表示タイプ。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ダイヤフラム
規格WB95-614 部品名称ダイヤフラム 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB) 図解NoGKB2402EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、JC234DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、BC264M キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ダイヤフラム_No.6、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.6、BC203SN エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.6、MLB2200G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.6、MKC31-5 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.4、GKB2400GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、GKB2202EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、MKF-A426-JK キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.4、KC20A エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.7、BC234M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.6、MB279SL キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6など
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ヘッド交換式ミリングシステムにより、素早く簡単かつ正確な作業間の切替えが可能です。
用途重切削フライス加工用。 材種1730
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)