1,165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯電防止剤配合製品です。 底面が網状なので、ゴミ・汚れ・水滴がつきにくく衛生的です。 長手方向に手持ちの穴があり、取廻しに不便を感じさせません。
容量(L)29 本体寸法(mm)465×346×247H
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

29リットルサイズの買い物かごです。
仕様●寸法:W465×D346×H247mm●材質:PP(帯電防止剤配合樹脂)●容量:29リットル
1セット(5個)
5,798 税込6,378
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途GSX-S125ABS(DL32B-102502~/DL32D)・GSX-R125ABS(DL33B-103202~/DL32D)等 主な適合純正品番57621-23K00 左右区別
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(100枚)
5,878 税込6,466
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

買い物カゴのスタンダードサイズ。 色んなシーンで活躍。 ホットスタンプのテキスト名入れに対応! 店名・社名や使用用途、エリア、注意喚起などを明記することで、盗難防止や識別に便利です。 小ロットからオリジナルの買い物かごをご注文いただけます。
用途ショッピングバスケット 容量(L)29 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)0.7 文字色白、黒、赤、黄、青、緑、金、銀 フォント太明朝、明朝、太丸ゴシック、丸ゴシック、太ゴシック、ゴシック、楷書 印刷方式ホットスタンプ印刷(1色) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)346×465×247 名入れサイズ(mm)140×40 デザイン中央寄せ、1行文字入れ サービス分類名入れ
1セット(50個)ほか
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

買い物カゴのスタンダードサイズ。 色んなシーンで活躍。 ★過去に大和産業で名入れかごをご注文いただいたことのあるお客様限定のお得なセットです★ ホットスタンプのテキスト名入れだけでなく、過去名入れ時の店名や社名から、当時の版を印刷いたします。 店名・社名や使用用途、エリア、注意喚起などを明記することで、盗難防止や識別に便利です。 小ロットからオリジナルの買い物かごをご注文いただけます。
用途ショッピングバスケット 容量(L)29 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)0.7 文字色白、黒、赤、黄、青、緑、金、銀 フォント太明朝、明朝、太丸ゴシック、丸ゴシック、太ゴシック、ゴシック、楷書 印刷方式ホットスタンプ印刷(1色) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)346×465×247 名入れサイズ(mm)140×40 デザイン中央寄せ、1行文字入れ サービス分類名入れ
1セット(50個)ほか
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

【GPU】RX7600。【I/F】PCI-Express x8(4.0対応)。【コアクロック】2755MHz( Boost Clock)。【メモリ】GDDR6 8GB(128bit)。【メモリクロック】18Gbps。【出力】DP×3 HDMI x1。【補助電源】8pin x1
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷

材質SUS304 長さ(mm)4000 仕上HL 適合車丸車 適合厚さ(mm)8
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率約1.8倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズS 消費電力(W)約6.5 定格DC21V 350mA コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm)約600 レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
nanoSaverスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
用途Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。 セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1 質量(g)80 ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2 対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコン ダイヤル 適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

スピードコントローラー メーターイン モノタロウ 動画あり
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。 精度±0.5mm/m 感度10mm/m(0.57°) 厚さ(mm)21 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ ナチュラル 材質ナイロン66(UL94V-2) 仕様UL規格認定品 設置場所屋内用 定格温度(℃)85
1セット(100個)
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

FCT - D-Subコンタクト。空シェルD-Subコネクタ用ピン / ソケット機械加工圧着コンタクトです。全面に金めっきが施されています。 この機械加工コンタクトのワイヤサイズは18~22 AWGとなっています。
仕様●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:FK20SL●定格電流:5A●結線方法:圧着●シリーズ番号:FK20SL-08V●コード番号:812-6232 アズワン品番65-7712-72
1袋(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。 倍率(倍)2、(サブレンズ:4) 質量(g)940 消費電力(W)5.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 レンズ径(Φmm)85 全光束(Lm)480 光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320 照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160 材質(レンズ)ガラス
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ 制御方式メーターアウト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート 入数(枚)8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに 寸法HEX(mm)8 材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート) バンド幅(mm)14(帯)
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンワサプライセキュリティ
nanoSaverスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。
用途Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。南京錠タイプ。 セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2 質量(g)70 ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2 対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコン 南京錠 適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
NobleWedgeスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
用途Noble Wedgeスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。 セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1 質量(g)82 ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2 対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン ダイヤル 適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーグ安全工業SL立看板(封入反射)
全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色) サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

サンワサプライセキュリティ
NobleWedgeスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。
用途Noble Wedgeスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。南京錠タイプ。 セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2 質量(g)72 ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2 対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン 南京錠 適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状ストリートエルボ 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 シャンク径(Φmm)12(No.7) 有効長(最大切り込み深さ)(mm)27 使用工具電気ドリル、ボール盤 全長(mm)122 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マグネット内蔵型。コンパクトな85mmサイズ。 マグネット付きV溝測定面。水平測定、垂直測定。 日本製。
寸法(mm)85 精度(mm/m)±1.74=±0.1°/m以内 ブラック 気泡管感度0.6mm/m=0.033°/m RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
当日出荷

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

550型 鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400、(枠面)555×1600 取付方式スタンド式
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)