仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 26 → 24 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : 錫●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。
備品管理表示に最適な専用ラベルです。
タイプ備品管理
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色銀
エコマーク認定番号17 112 045
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型
形状オフセット
シノの有無あり
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
軽く、薄く、広い口開きが特長です。天然ゴムグリップを採用し寒い日の作業も手がかじかみにくいです。
用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
スターポイントは全方向負荷が可能です。
ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。
また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。
負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。
目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます)
高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
全方向負荷が可能、4倍の安全率。
ニッケルクロムモリブデン鋼製。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
フックに開き限界値表示。
ロット毎疲労試験実地済み。
全数磁気深傷試験済み。
機械指令2006/421EGに適合。
『ピンク塗装』について。
目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。
周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
用途反転作業を多くされる現場に。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
取付表面実装
定格電力(W)1
最高温度(℃)85
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプはんだタブ
コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
付属品六角ナット×1個
材質ステンレス鋼(SUS304)
ねじ径M24
表面処理電解研磨
許容荷重(N[kgf])9320(950)(垂直吊)
ねじの呼びM24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Crimp Contacts. High quality stamped pins and sockets made from copper alloy and plated gold over nickel in contact area. Cable insulation range for 26//24 awg contacts is 0.89-1.57mm diameter、 and for 22//20 awg contacts 1.17-2.08mm.
シリーズSEALOK
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっきニッケルの上に金
併用可能製品プラスチックSealokコネクタ
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質ICE鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ7 1346
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質ICE鋼
2018年トラスコ掲載ページ7 1346
RoHS指令(10物質対応)対応
機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。
ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。
球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。
本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。
球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの下面からだけでなく上面からも取りつけることができます。
水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。
材質【球面座金】SUS303
材質(本体)SUS303
強度区分【六角穴付ボルト】SUS304相当A2-70
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 42.8V●最小ブレークダウン電圧 22.8V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 20.5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 93A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
無指向性アンテナ 2.4GHz 6 dBi N(f) IP55 50Ω
型番2885919
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
82日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
82日以内出荷
無指向性アンテナ 2.4GHz, 2dBiゲイン, IP65, 1.5m RSMA(オス)
型番2701362
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
82日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク
電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約1950
最大消費電力(W)74
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6型
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWindows11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 13.2 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 9 V dc。出力電流 = 45mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 11.3mm。シリーズ = TRN 1SM。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 83%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Siemens デジタル入力 SM 326 、 F-DI 24 x 24 V dc モジュールは、 SIMATIC DP シリーズに属しています。逆極性保護機能を備えています。
寸法(mm)125×80×120
シリーズSIMATIC S7
定格電圧 DC V24
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数4
入力数24
出力タイプ絶縁型
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

スパナセット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ナット等の締付け取外しに
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付
電源直流
モータータイプブラシレスモータ
回転方向両方向
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)90.4
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。
用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。
材質(本体)鉄製
仕上ニッケルクロムめっき
材質(ピン)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ