カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「smc zl3」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
MX Series(MXQ25-30ZL3) SMCMX Series(MXQ25-30ZL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパボディオプション(-)標準形機能(3)軸方向配管
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMCZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)SMC
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212) SMCZL212 - 多段エジェクタ(ZL212)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
多段エジェクタ ZL212 SMC多段エジェクタ ZL212SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
多段エジェクタ ZLシリーズ ZL212 SMC多段エジェクタ ZLシリーズ ZL212SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212P) SMCZL212 - 多段エジェクタ(ZL212P)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
MX Series(MXQ6A-10ZL3) SMCMX Series(MXQ6A-10ZL3)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ機能(3)軸方向配管
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZL3SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZL3SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZL3SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZL3SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZL3SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZL3SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZL3SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZL3SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-30ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-30ZL3SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZL3SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZL3SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZL3SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65SMC
81,980税込90,178
1個
23日以内出荷
M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
用途バルブ・省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V出力点数1保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付きRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部省エネ機能付真空用圧力スイッチ
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-30ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-30ZL3SMC
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-30ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-30ZL3SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-150ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-150ZL3SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-20ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-20ZL3SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZL3SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵) SMCZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵)SMC
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
SUP・ポート接続口径Φ6ワンタッチ管継手RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)0.7到達真空圧力(kPa)-48VAC・ポート接続口径Rc1/8 めねじ
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-40ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-40ZL3SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-50ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-50ZL3SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動仕様(-X42) ガイド部防錆仕様アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-40ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-40ZL3SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(L) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10ZL3SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
多段エジェクタ ZL112 SMC多段エジェクタ ZL112SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
データロガー メータージャパンデータロガーメータージャパン
237,000税込260,700
1台
6日以内出荷
箱型ケースは屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。 最大6種類のMETER社センサーを接続可能なデータロガーです。 ソーラー充電機能を装備、電源設備を必要とせず長期間の計測が可能です。 測定間隔は5分~12時間で、1時間毎にデータをワイヤレス送信します。 (ZENTRA Cloudシーズンパスが必要です) 無料のZENTRA Utilityソフトウェアで各種設定や測定データのダウンロードを行います。 ZL6とPCをオンラインで接続して各種設定やデータのダウンロードが行えます。 データはExcelファイルでダウンロードされ、測定データがデータロガーや設置場所などのメタデータと一緒にダウンロードされます。 ZENTRA UtilityにはMETER社のすべてのセンサー制御がプログラムされているので、測定条件やデータのダウンロードも簡単に行えます。
用途METER社製センサーとの接続が可能な、通信機能、ソーラー充電、Bluetoothなど様々な機能を装備したオールインワンデータロガーポート数6測定間隔5分~12時間記憶データ数40000~80000メモリ容量(MB)8電源単三NiMH充電池、または単三アルカリ電池6本電池寿命3~12ヶ月(アルカリ電池)寸法(cm)14.9×25×6.3
直線形真空エジェクタ (ZU0~) SMC直線形真空エジェクタ (ZU0~)SMC
1,598税込1,758
1個
欠品中
小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
使用流体空気
真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ PISCO(ピスコ)真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形接続口径-使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65SMC
76,980税込84,678
1個
23日以内出荷
M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
用途バルブ・真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き検出方法真空用圧力スイッチRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm
多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65SMC
82,980税込91,278
1個
23日以内出荷
M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
用途バルブ・IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ
ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) SMCZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65SMC
82,980税込91,278
1個
23日以内出荷
M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
用途バルブ・IO-Link対応真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応真空用圧力スイッチ