9,282件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
889 税込978
当日出荷


SMDルーム モノタロウ 動画あり
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12 付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31) タイプT10 口金その他
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] タンク容量(L)2 周波数(Hz)50/60 有効内容量(L)1.5 吐出口径RcM8×1
1台ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

三和電気計器SMDクリップリード
RoHS
LCR700用の電子部品測定用のクリップリード
適合機種LCR700 種別SMDクリップリード 全長(m)約0.56 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。
種類工作キット メモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用) 仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz 出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン) 動作電圧5V 入力電圧(V)7~12(推奨)
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

1ケース(5本)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。
用途電子部品の修正作業に。 電源(V)AC100 消費電力(W)65 付属品こて先/A1378 全長(mm)186 制御温度(℃)200~400 質量(g)200 トラスコ品番384-4048 適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

サンコーテクノトクトクパックSMD
RoHS
シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック など シャンク形状六角軸(6.35mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンSMDプローブ
チップ部品専用のプローブです。
コード長さ(m)0.95
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

微小な電子部品の収納に便利です。 相互に連結が可能です。
表面抵抗値(Ω)1.0×10-4~10-6Ω/m2
1式
特価
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ タイプT10 ホワイト 定格電圧(V)12 定格電力(W)0.5 口金その他
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。表面実装部品を2.54mmピッチに変換する基板。表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどを2.54mmピッチに変換し、ブレッドボードなどで使用するための基板です。1005、1608、2012のチップサイズに対応しています。
仕様●寸法:54.68×25.24mm●材質・板厚:片面ガラスエポキシ・0.4mm●仕上処理:金フラッシュ●パターン:2.54mmピッチ、ICパターン、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mm アズワン品番67-0383-59
1枚
849 税込934
当日出荷

阪上製作所SMDスクレーパ
RoHS
ロッド用
材質PT165 寸法H(mm)4.7 寸法d(mm)45 寸法D(mm)51.8 寸法B(mm)2 寸法C(mm)46.5 寸法G(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,309 税込8,040
7日以内出荷

材質SKH55 刃数2 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)6 角度(°)20 表面処理ノンコート 角度小数20
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質SKH55 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)100 刃数2 角度(°)30 表面処理ノンコート 角度小数30
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。人間工学に基づいたデザインで使いやすいです。
用途SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに トラスコ品番362-2874 セット内容SM103-SA-1-IT、SM107-SA-1-IT、SM108-SA-1-IT、SM111-SA-1-IT、SM115-SA-1-IT 材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
1セット(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷


材質SKH55 刃数2 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)6 角度(°)25 表面処理ノンコート 角度小数25
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SMD スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

両面4コーナー使い縦置きチップ用シェルミルです。
用途フライス加工用。
1本
60,980 税込67,078
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

4種類のサイズは、互いに連結が可能。ESD対策済 104-105Ω。各ボックスのフタはスプリング付で各々独立して閉まり、パーツがお互いに混入するのを防ぎます。フタは取り外しができるので作業の邪魔になりません。
黒(フタ透明)
1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面実装部品とDIP部品の両方が使えるユニバーサル基板。表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどとDIPタイプの部品の両方を実装できるユニバーサル基板です。
仕様●寸法:71.12×45.72mm●材質・板厚:片面・ガラスコンポジット 1.0mm●仕上処理:はんだレベラー●パターン:2.54mmピッチ、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mm アズワン品番67-0383-60
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷

1袋(5個)
619 税込681
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM105型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを垂直に位置決めするために特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・特殊 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)11 質量(g)15 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.2 先端幅(mm)1.6 開口幅(mm)8
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM117型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンSOTパッケージを45度の角度で扱い、位置決めする必要がある用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(20°)・特殊 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)10.5 質量(g)15 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.4 先端長(mm)30.0・17.5 先端幅(mm)1.0~1.5 開口幅(mm)8
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM106型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを水平に配置するために特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L) 形状先曲・特殊 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)10.5 質量(g)15 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.25 先端長(mm)30.0・21.5 先端幅(mm)1.40~3.80 開口幅(mm)8
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷


1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm)55×11.5×25 電球の種類LED
1個
特価
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8W 定格電圧(V)12V 口金T16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり) 色温度(K)6500 明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
1箱(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM116型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・特殊 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)11 質量(g)14 先端径(mm)溝付:0.6~1.3 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.51 先端幅(mm)0.8 開口幅(mm)8
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM110型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・特殊 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)11 質量(g)15.2 先端径(mm)溝付:0.5~1.2 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.47 先端長(mm)32 先端幅(mm)2 開口幅(mm)8
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷

ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • smd