118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS 仕様RoHS対応品 種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 寸法B(mm)11.7 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

微粒子加工による精確なトラッキング 素早いレスポンスを実現 吸着力高くズレを防ぐ
材質表面:PP(ポリプロピレン)、裏面:アルミ箔(弱粘性加工) 質量(g)約14.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×0.5×180
1個
599 税込659
当日出荷

マルチソーに取付けて研磨作業ができます。研磨ペーパーはマジック式で取替簡単です。
用途狭所の磨き・研磨作業。 仕様60、120、240各3枚入り 材質樹脂 寸法(mm)180×15×17 質量(g)17
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畑、ベランダに設置し太陽光が反射し鳥害被害を防ぎます。
用途鳥害防止に。 材質PET樹脂・マジカルライトフィルム・ポリエチレン 全長(mm)230 質量(g)15
1個
519 税込571
5日以内出荷

エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。未晒風デザインになっており、おしゃれです。
用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。 未晒 容量(mL)340 高さ(mm)105.2 口径(Φmm)85 容量(オンス)11 底径(Φmm)52.5
1袋(50個)
949 税込1,044
当日出荷

エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。
用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。 容量(mL)340 高さ(mm)105.2 口径(Φmm)85 容量(オンス)11 底径(Φmm)52.5
1袋(50個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMPシリーズは表明実装基板用のプロービングに適したオシロスコープ用の電圧プローブです。近接した2.54mmピッチのピンに連続で並べることが可能で、薄型を実現したことにより、狭い基板間のプロービング、装置内のプロービングが簡単にできるようになっています。プローブの先端は、0.64mm角型、0.8mm丸形ピンに適合するため、表面実装基板等、狭小なターゲットに確実にコンタクトすることができます。
用途表面実装部品(SMD)のプロービング ケーブル長(m)1.3 入力電圧最大30Vrms
1セット
45,980 税込50,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンボス食品容器で断熱性が高い。
用途どんぶりなどのテイクアウトに最適です。 容量(mL)900 直径(Φmm)142.7 高さ(mm)85 底径(Φmm)113.1 関連資料(0.84MB)
1袋(30枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = μSMP。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 2.3mm。幅 = 1.4mm。高さ = 0.73mm。寸法 = 2.3 x 1.4 x 0.73mm。標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷


メディアカバーマーケット液晶保護フィルム aiwa JA2-SMP0601指紋防止
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種aiwa JA2-SMP0601 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ホットドリンクに最適。エンボス加工した紙製スリーブを装着することでエアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた新感覚の紙コップです。
入数50
1パック(50個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種aiwa JA2-SMP0601 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止/反射防止
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMP。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMP。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 45A。高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種aiwa phone B-2 ( JA3-SMP0602 ) 取付方式シリコン吸着 特性反射防止
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種aiwa phone B-2 ( JA3-SMP0602 ) 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4500個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4500個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
379 税込417
7日以内出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種aiwa phone B-2 ( JA3-SMP0602 ) 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 使用温度範囲(℃)-20~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4500個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ SMPコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 50Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 40GHz●表面処理:本体 金フラッシュ●コンタクト材質 真鍮●表面処理:コンタクト 金●接合型 スナップオン●Samtec 50 SMP基板実装プラグ. Samtec製の50 SMP基板実装プラグシリーズです。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 フルディテントコネクタは、最大保持力を実現するポジティブロックを備えています。 限定ディテントコネクタは、中程度の保持力を実現するポジティブロックを備えています。 スムーズボアコネクタは、低保持力のポジティブロックを備えています。 この小型設計のSMP基板実装コネクタは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点:. 周波数範囲: DC 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 780ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 20A。標準回復整流器、1 A → 450 V. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 680mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4500個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

エンボススリーブですべりにくく、断熱性に優れた紙容器です。 。別売りの「フタ」「中皿」をご使用頂く事で、中身に合わせたトッピングが可能です。
材質 商品タイプ本体
1パック(30枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンボス加工した紙製スリーブを装着し、エアー層を形成。 すべりにくく、持ちやすい断熱性紙容器。 未晒でおしゃれなデザインです。 別売りの「フタ」「中皿」をご使用いただくことで、中身に合わせたトッピングが可能です。
用途テイクアウトに最適です 仕様オーブン:不可 電子レンジ
1袋(30枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A)300Arms連続 出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)70 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に合わせて、使い方自在の多機能型パーツケースです。バックルごと通せるワイドなベルト通しです。
用途パーツや、道工具類の収納、携帯。 材質本体:ポリエステル・人工スエード、金属パーツ:スチール ベルト通し幅(mm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HNB-RS1 Bluetoothスピーカー 炎音 BOOS 動画あり
2台揃えるとデュアルステレオスピーカーとしてご利用いただけます。 炎の様に揺らめくLEDランプがキャンプサイドを彩ります。 専用フックは吊り下げを、差込みアダプターは地面に突き刺せます。
付属品保証書付き取扱説明書、充電用microUSBケーブル、専用フック、差込みアダプター、オーディオケーブル 材質ABS 出力6W×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×99×99 本体質量(g)386 連続使用時間(時間)炎ライトのみ:約20、スピーカーのみ:約7(音量60%時)、炎ライト+スピーカー:約5(音量60%時) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.4 充電電圧(V)DC5/1A S/N比≧75dB 充電時間(時間)約2~3 応答周波数(Hz)70~20k バッテリー容量(mAh)2000 インピーダンス(Ω)4 防水性IPX5(防噴流形)※水の噴射を直接浴びても有害な影響がない。水没不可。 Bluetoothver4.2 送信距離(m)10 対応プロファイルA2DP AVRCP HFP SPP SMP ATT GAP GATT SDP RFCOMM
1台
4,998 税込5,498
当日出荷


材質アルミ、樹脂 周波数(Hz)50/60 適合規格CE、UKCA、RoHS 周波数(kHz)PWM:125 出力電圧(V)DC24 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 過電流保護あり 発光方式定常発光/ストロボ発光
1個
181,286 税込199,415
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

100mm2までの接地線に取付可能な貫通穴径Φ22のワンタッチクランプ型CT。 1mA~120Aの超ワイドレンジで良好な出力直線性が得られる。 過電圧クランプ素子を内蔵。 近接導体の影響を低減したフェライトコア・分割巻線構造を採用。
仕様(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)90Ω(参考値) 質量(g)60 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 許容電流(A)120Arms連続 構造PBTケース・ピンヒンジ構造 耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 適合電流(A)1mA~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-10℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 直線性±1%FS/40A (50/60Hz, RL=200Ω) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) リード線(出力)VVC-0.18X7芯X2C(150L) 保管環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 出力特性4V±2%/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

RotopaX(ロトパックス)ロックス パックマウント
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-LOX-PM。Rotopaxのコンテナを固定するためのマウントで鍵付きのモデルです。独自の設計により強度と締め付け力が向上しています。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4 ハンドルを強く締め過ぎるとロック部が入りにくくなり無理に挿入するとロック部が抜けなくなるため適度な締め付けをしてください。タイプ:ロックス。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:ロックパックマウント×1。型番:PRX-PM。リペア:品番:PRX-RL。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
材質アルミ ブラック(黒) 品番【リペア】PRX-RL タイプロックス 型番PRX-PM キット内容ロックパックマウント×1 関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。maxell。・ヘアカッター。HC-FW423。Angelique(アンジェリーク)。MXHB-100。MXVS-100。・オゾン除菌消臭器「オゾネオエアロミュー」。MXAP-AER205。aiwa。・タブレット。aiwa tab AB10L/JA3-TBA1005。aiwa tab AB10L-2/JA3-TBA1007。aiwa tab AB8/JA3-TBA0802。aiwa tab AG10/JA3-TBA1003。aiwa tab AS10(6)/JA3-TBA1004-6。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-4。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-6。JA2-TBA1002。JA2-TBW1001。・スマートフォン。aiwa phone B-2/JA3-SMP0602。JA2-SMP0601。・アクションカメラ。aiwa cam B4K/JA3-ACM0002。aiwa cam S5K/JA3-ACM0001。・集音器。aiwa hear SCE1/HAA3-SCE0001。・電子楽器。aiwa play RX01/JA2-NSCRX01。・液晶モニター。aiwa display B24-2/JA3-DSP2402。aiwa display B27/JA3-DSP2702。KORG。microKORG 2。NTS-1 digital kit mkII。NTS-3 kaoss pad。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)標準パックマウント
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-PM。Rotopaxのコンテナを固定するための標準マウントです。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4。タイプ:標準。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:標準パックマウント×1。型番:PRX-PM。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
材質アルミ ブラック(黒) タイプ標準 型番PRX-PM キット内容標準パックマウント×1 関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)標準Tハンドル
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-STD-T。Rotopaxマウント用の標準Tハンドルです。任意のRotopaxパックマウントベースで使用できます。販売備考:Tハンドルのみです。マウントベースは含まれておりません。タイプ:標準。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:標準Tハンドル×1。型番:PRX-T。関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,
材質アルミ ブラック(黒) タイプ標準 型番PRX-T キット内容標準Tハンドル×1 関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W /
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

浴室やキッチンの小物を掛けとしてお使い下さい。 フック5個付き(フックは取り外しも可能です。) 取り付けられる場所:気密性の高い素材で平らな面。例)ガラス、大理石、アクリル、タイル(吸盤が目地にかからないこと)、プラスチック、合成樹脂、ステンレス、鏡) ×取り付けられない場所(木壁、モルタル、凹凸・ザラツキ・キズ・穴のある面)
耐荷重(kg)6 材質ABS樹脂、ステンレス、天然ゴム、合成ゴム 本体サイズ(mm)475×45×45
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷