従来からのスタンダードなオイルです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE10W-30
ILSACGF-6
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)
ハイビジョン撮影。
最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。
防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水)
簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。
SP-10専用64GBSDカード付属。
寸法(mm)カメラ:約37×30×50
質量(g)カメラ:約35
本体寸法(mm)約76×79×28
本体質量(g)約130
レンズ2.83mm F=2.5
記録方式エンドレス録画(上書き方式)
消費電流(mA)約330以下
防塵防水性能IP56
充電時間(時間)約3
記録ファイル形式MP4
録画時間64時間
画素数HD720P(1280×720)
対応メモリーカードSD
バッテリー稼動時間満充電時:約9時間
取付マウント寸法(mm)本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18
フレームレート25fps
画角水平84度、垂直42度、対角98度
映像出力パソコン(USB)
イメージセンサー1/2.8 inch 2.07M-pixel
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。
鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。
防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品
多様なバリエーション
2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
材質ステンレス製
質量(kg)5.3
タイプ固定式
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。
鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。
防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品
多様なバリエーション
2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
材質ステンレス製
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。
鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。
防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品
多様なバリエーション
2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
材質ステンレス製
質量(kg)8.5
タイプ差込式
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。
鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。
防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品
多様なバリエーション
2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
材質ステンレス製
質量(kg)9.1
タイプ差込式・フタ付
指先までピッタリフィットし、やわらかいため指先感覚抜群です。お得な業務用パックです。
用途工場作業、品出し作業、農作業、園芸などに。
トラスコ品番162-6091
材質手袋:ナイロン、掌部:ポリウレタン樹脂
色ホワイト
サイズM
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。
鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。
防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品
多様なバリエーション
2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
材質ステンレス製
質量(kg)9.4
タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付
ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:ごはん(2升入)、寿司しゃり。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。
鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。
防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品
多様なバリエーション
2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
材質ステンレス製
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。
90°リードのフェースミルです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
規格8.50SP-10DCT
部品名称ホイル 8.50SP-10DT
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.44MB) 展開図10(1.44MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.44MB) 展開図13(1.44MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.69MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.01MB)
図解NoSSA-F611 リヤアクスル(4)部品_No.12、SSA-F615M-2AD フロントタイヤ部品_No.10、SSA-G530 ブレーキ部品_No.45、SSA-F600I リアアクスル(4)部品_No.11、SSA-F600 台車 フロントデフ部品_No.37、SSA-F615 フロントタイヤ部品_No.10、SSA-F616VT リヤタイヤ部品_No.11、SSA-F616MA フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.22、SSA-F616 フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.22、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(5)部品_No.11、SSA-F616MAT リヤタイヤ部品_No.11、SSA-F600I フロントアクスル部品_No.51、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.22、SSA-F610 フロントアクスル部品_No.63、SSA-F616MAT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.22、SSA-α510DX M-A リヤアクスル部品_No.27など
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
表面摩擦抵抗の低いタイプのドレッシング材。傷の被覆・保護、注射針またはカテーテル穿刺部固定。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000129
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。
付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間
型式背負式
質量(kg)4
容量(L)10
寸法(幅W×高さH)(mm)340×525
最高圧力(MPa)0.7
ポンプ半自動式(加圧式)
噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
指先までピッタリフィットし、やわらかいため指先感覚抜群です。お得な業務用パックです。
用途工場作業、品出し作業、農作業、園芸などに。
トラスコ品番161-6762
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
サイズL
入数(双)10
全長(cm)24
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)18
素材手袋:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(1セット)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。
質量(kg)4
最高圧力(MPa)0.7
液量(L)溶液:10
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
本製品は、従来の10GBASE-SR(2連LC×1/MMF/300m)に準拠したSFP+モジュールです。AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ファイバーまたはTwinax(2心同軸)ケーブルで10ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:-7.3dBm以上 ※最大値はIEC 60825-1、Class 1 Laser Productの規定内、受信光レベル:-9.9~-1dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:850
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルGI50/125、GI62.5/125マルチモード光ファイバー
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)85以下(結露なきこと)
通信速度10.3125Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(10GBASE-SR)
伝送距離GI50/125:66m(伝送帯域400MHz・km 時)/82m(伝送帯域500MHz・km 時)/300m(伝送帯域2000MHz・km 時)、GI62.5/125:26m(伝送帯域160MHz・km 時)/33m(伝送帯域200MHz・km 時)
許容損失(dB)2.6
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
経済性でドライバーを応援する!優れた基本性能のマルチオイル。オールシーズンで使用できます。市街地走行で高い性能を発揮します。幅広い車種に使用できます。※使用されているお車のメーカー推奨の粘度グレードをご参照ください。
用途4サイクルガソリン車用(4輪)
粘度10W-30
使用油合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
APISM/CF相当
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
こんなお得な商品も!
スパイラルチューブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。
長さ(m)10
材質/仕上軟質ポリエチレン
こんなお得な商品も!
クリアホルダー 厚さ0.15mm
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
材質透明PP
外寸(幅W×高さH)(mm)220×310
サイズA4タテ
厚さ(mm)0.2
サイズA4タテ
色白
仕様とじ具の種類:レール式
材質PP製、PVC
幅(mm)221
高さ(mm)307
質量(g)340
タイプタテ型
背幅(mm)6
アズワン品番64-8832-77
収納枚数(枚)20
1パック(10冊)
¥589
税込¥648
当日出荷
コーティング膜の密着テスト用器具です。塗装された表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。
仕様先端ピン:Φ1mm
付属品スプリング(黒色/0~3N×1本・青色/0~10N×1本・赤色/0~30N×1本)
材質本体/アルマイト処理アルミニウム、先端ピン/タングステンカーバイド
寸法(mm)Φ15×190
質量(g)約365
規格ISO 1518
測定範囲(N)0~30
サービス分類レンタル
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。
曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。
純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに
材質PFA(フッ素樹脂)
色半透明
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。
錆びにくいステンレス針なので長持ちします。
持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に
材質(柄部)アルミ
材質(針)ステンレス
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。
適合範囲スピンドル
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
マグネットで簡単取り付け
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。
質量(g)75
耐荷重(kg)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85
取扱説明書(1.48MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に
電源(V)単相・交流100
使用流体清水
最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)
質量(kg)4
定格出力(W)120
電源コード(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)5~40
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
水深(m)3.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
本製品は、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10LRa/I(RoHS対応)は、10GBASE-LRに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(1心/LCコネクター)で、最長10kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。
仕様送信光レベル:-8.2~0.5dBm、受信光レベル:-14.4~0.5dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1310
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~85%(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
通信速度10.3125Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(10GBASE-LR)
伝送距離10km
許容損失(dB)6.2
1個
¥319,800
税込¥351,780
10日以内出荷
美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!
コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼
鋳鉄
ステンレス鋼
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
こんなお得な商品も!
スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質軟質ポリ塩化ビニール
使用流体水、油、粉体
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~+60
連続使用温度(℃)-5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。
食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。
インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。
薄板でもバリが小さい。
狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。
独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用
適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)175
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング
六角軸対辺(mm)6.35
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ