カテゴリ

  • バイク純正部品(21,108)
  • 制御機器(18,980)
  • パソコン/周辺機器(6,887)
  • トラック純正部品(6,674)
  • 機構部品(6,572)
  • メカニカル部品(5,518)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,417)
  • バイク部品(4,266)
  • 自動車純正部品(4,128)
  • 農業機械(3,467)
  • 科学研究・開発用品(2,729)
  • 電気材料(2,603)
  • 作業工具(2,573)
  • 切削工具(2,530)
  • 空調・照明・電設資材(1,615)
  • 配管・水廻り設備部材(1,614)
  • 医療(1,543)
  • 物流用品(1,530)
  • 測定用品(1,482)
  • 作業服(1,388)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,384)
  • 保管用品(1,285)
  • 学童・教育用品(1,273)
  • 家電(978)
  • オフィス家具(972)
  • 建築金物(901)
  • ねじ・ボルト・釘(812)
  • 自動車補修部品(716)
  • 船舶用品・漁業資材(702)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(700)
  • 事務用品(666)
  • 自転車部品(656)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(591)
  • 建材・エクステリア(565)
  • 清掃用品(547)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(529)
  • 研磨材(489)
  • 安全標識(458)
  • 店舗什器・備品(456)
  • 空圧工具(429)
  • 電動工具(425)
  • 卓上消耗品(415)
  • 安全保護具(409)
  • 油圧機器・油圧ホース(390)
  • 安全用品(339)
  • 防犯用品(337)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(318)
  • はんだ関連・静電気対策用品(306)
  • 溶接用品(274)
  • 厨房用品(273)
  • 梱包用品(243)
  • 農業・園芸資材(235)
  • カー用品(219)
  • 塗装・養生・内装用品(214)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(212)
  • 安全靴・作業靴(205)
  • 住設機器(203)
  • 理美容(202)
  • 手袋(197)
  • 日用品(196)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(195)
  • テープ(184)
  • 介護用品(161)
  • バッテリー・電装(145)
  • スプレー・オイル・グリス(125)
  • 救急・衛生(111)
  • 防災用品(103)
  • 洗車・清掃(101)
  • 測量用品(土木/建設)(95)
  • 縫製用品(94)
  • 整備工具・収納(88)
  • クリーンルーム用品(83)
  • 自動車用オイル・ケミカル(81)
  • ヘルスケア(74)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(64)
  • 塗料(57)
  • 接着剤・補修材(54)
  • 農具(51)
  • 洗剤・除去剤(50)
  • 食品・飲料(47)
  • フォークリフト・産機・建機用品(46)
  • タイヤ・足回り(42)
  • 測定関連サービス(41)
  • ガレージ機器・整備設備(38)
  • トラック用品・パーツ(37)
  • マスク(34)
  • 鈑金・塗装(28)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(27)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 完成車(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • 進物(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「sp」の検索結果

123,107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34件のレビュー)
779税込857
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業シリコーンスプレーKF96SP信越化学工業(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等アズワン品番6-376-01使用温度範囲(℃)-50~180℃成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000cs危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
SPラベラー SATO(サトー)SPラベラーSATO(サトー)(25件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から5日以内出荷
すべての孔あきラベルに対応。 軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。 他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。 ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。 通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。段数1質量(g)270ラベル枚数(1巻当り)1000
SPボックス リングスターSPボックスリングスター(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
細かいものも楽々収納。カラーで仕切れるすぐれもの。ミスターパーツケースシリーズ SP-4030、SP-4040で使用する事が可能です。
仕切数(個)なし
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
SPプラグトレー 明和[農業・園芸資材]SPプラグトレー明和[農業・園芸資材](29件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。 またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。
長さ(mm)539幅(mm)277
SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)SPジョイント(オネジ)TBC(タブチ)(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
ラボ保護テープ SP sciencewareラボ保護テープSP scienceware(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043材質ポリエステル温度範囲(℃)-196~+125
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
SPジョイント(ソケット) TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット)TBC(タブチ)(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウエンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油モノタロウ(207件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(4L)
欠品中
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP アイリスオーヤマ家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SPアイリスオーヤマ(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2個)
当日出荷
【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。 H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。耐荷重(kg)150種別つっかえ棒材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂ホワイト
SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
599税込659
1箱(500g)
当日出荷
頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
SPジョイント(メネジ) TBC(タブチ)SPジョイント(メネジ)TBC(タブチ)(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
組式SP吊タン付 アカギ組式SP吊タン付アカギ(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上締付ボルト(サイズ)M8×25吊ボルト径W3/8
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(178件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware
5,198税込5,718
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
天然ゴム中厚手SP-8 ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴム中厚手SP-8ダンロップ ホームプロダクツ(3件のレビュー)
149税込164
1双
当日出荷
やわらかく丈夫な中厚手です。
用途炊事・洗濯・掃除厚さ(mm)0.35材質/仕上表:天然ゴム、裏:綿(植毛)タイプ裏毛付規格食品衛生法適合品種別中厚手入数(双)1全長(cm)30
SP/UNO1C 共通ラベル SATO(サトー)SP/UNO1C 共通ラベルSATO(サトー)
1,398税込1,538
1パック(1000枚×10巻)
当日出荷
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の賞味期限 点付 赤 強粘タイプラベル
種別共通-5材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ強粘着タイプ色(柄)賞味期限 点付 赤
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(504件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
SPブッシング エバオンSPブッシングエバオン(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から21日以内出荷
軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。
用途適合プーリーと軸の締め付けに。
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準) ノーブランドJA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)ノーブランド(18件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
シトラックス SP 協同油脂シトラックス SP協同油脂(16件のレビュー)
819税込901
1本(400g)
当日出荷
機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース淡黄褐色基油鉱物油使用温度範囲(℃)-20~130外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
コンボイSP26 タジマツール(TJMデザイン)コンボイSP26タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる 押出し力3 倍 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途ロータリー式コーキングガン材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂仕様T3システム、X3システム危険物の類別非危険物押出量4mm
キャップ (SPサイズ) フカガワキャップ (SPサイズ)フカガワ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
継手類の管の閉口部に使用します。
材質亜鉛形状キャップ寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6
SP用替インクローラー(黒) 5個 SATO(サトー)SP用替インクローラー(黒) 5個SATO(サトー)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(5個)
当日出荷
適合機種はりっ子・SP用仕様パーマオンローラー式
SPボトル 三商SPボトル三商(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
SPハンドル付ダストボックスW アスベルSPハンドル付ダストボックスWアスベル(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
奥行きを抑えたワイドなフォルム、ハンドル付ダストボックス
形状角型質量(kg)2.735幅(cm)47.7長さ(cm)40高さ(cm)64.3
シグマパワークリーンSP 5W-40 SIGMA(シグマ)シグマパワークリーンSP 5W-40SIGMA(シグマ)(264件のレビュー)
3,698税込4,068
1缶(4L)
当日出荷
高粘度指数(VHVI)合成を100%使用し各種添加剤をバランス良く配合されており、熱酸化安定、清浄分散性、耐摩耗性に卓越した高性能品質を有し、真夏の過酷な走行から極寒地での始動性まで、あらゆる条件下での快適なドライブをお約束します。ガソリン車やディーゼル車の両方の規格をクリアしております。
SAE5W-40APISL/CFベースオイルVHVI合成100%容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ)SPジョイント(チーズ)TBC(タブチ)(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
回転子取り出し器 SP scienceware回転子取り出し器SP scienceware
5,298税込5,828
1個
当日出荷
片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。
寸法(mm)87×28×42質量(g)65アズワン品番2-8259-01
SPジョイント(エルボ) TBC(タブチ)SPジョイント(エルボ)TBC(タブチ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
MCーSP850 モコモハタキSP アズマ工業MCーSP850 モコモハタキSPアズマ工業(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
モコモハタキの取り替え用スペア。
用途ホコリ取り材質モップ:ポリエステル全長(cm)約35繰り返し・詰め替え対応
SP/UNO1C 共通ラベル SATO(サトー)SP/UNO1C 共通ラベルSATO(サトー)
1,398税込1,538
1パック(1000枚×10巻)
当日出荷
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤2本線強粘タイプラベル
種別共通-3材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ強粘着タイプ色(柄)赤二本線
AMC銀みがきクロスSP アルファーミラージュAMC銀みがきクロスSPアルファーミラージュ(4件のレビュー)
539税込593
1セット(2枚)
当日出荷
用途銀製品の汚れ落とし寸法(mm)125×195ブルー材質極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸適合材
純正SP トナーカートリッジ リコー C200 RICOH(リコー)純正SP トナーカートリッジ リコー C200RICOH(リコー)(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000種別純正品タイプトナーカートリッジC200適合機種メーカーRICOH
SP/UNO1C 共通ラベル SATO(サトー)SP/UNO1C 共通ラベルSATO(サトー)
1,398税込1,538
1パック(1000枚×10巻)
当日出荷
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤2本線弱粘タイプラベル
種別共通-3材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ弱粘着タイプ色(柄)赤二本線
...