カテゴリ
- 卓上消耗品(24)
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sppb」の検索結果

サポートペンギン11
シーム(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:5.5×9.5長さ(cm)11適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ
デスクトップマルチタップ DML型、DMS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ティー
PISCO(ピスコ)¥8,098~税込¥8,908~1袋(10個)11日以内出荷形状ティー材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手
PISCO(ピスコ)¥9,598税込¥10,5581箱(10個)10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ティー
PISCO(ピスコ)¥9,998~税込¥10,998~1袋(10個)11日以内出荷形状ティー材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
箸(あずき)
スリーライン¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)対応食器洗浄機、消毒保管庫
Raspberry Pi AI HAT+
Raspberry Pi¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、。NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、。NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】。 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ 。 ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本。 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)。 スペーサー 4本質量(g)16
箸(紺)
スリーライン¥179~税込¥197~1膳当日出荷から5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)対応食器洗浄機、消毒保管庫
箸立て(アイボリー)
スリーライン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質メラミン寸法(mm)80×140対応食器洗浄機、消毒保管庫
箸(ライトゴールド)
スリーライン¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質SPS(シンジオタクチックポリスチレン)対応食器洗浄機、消毒保管庫
八角箸
スリーライン¥179~税込¥197~1個当日出荷から10日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。対応食器洗浄機、消毒保管庫
箸(ペールピンク)
スリーライン¥169~税込¥186~1膳当日出荷から5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質SPS(シンジオタクチックポリスチレン)対応食器洗浄機、消毒保管庫
Raspberry Pi AI Kit
Raspberry Pi¥19,980税込¥21,9781個欠品中Raspberry Pi M.2 HAT+とHailo 8L AIアクセラレータのセット Raspberry Pi M.2 HAT+に、Hailo 8L AIアクセラレータモジュールをバンドルした製品です。Raspberry Pi M.2 HAT+はRaspberry Pi 5のM.2 Mキーエッジコネクタに周辺機器を接続するための拡張ボードで、Hailo 8L AIアクセラレータモジュールはHailo Technologies社製の高性能AIプロセッサHailo 8Lを搭載したボードです。これによりRaspberry Pi 5上で優れた推論性能(最大13TOPS)を発揮させることができます。 Raspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoアクセラレータモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。 ・Raspberry Pi 5から採用された新しい拡張ボード規格「Raspberry Pi HAT+」に準拠 ・Raspbrry Pi OSに標準で含まれるrpicam-apps(カメラ制御ソフトウェア群)でネイティブにサポート ・TensorFlow(Lite)、Keras、PyTorch、ONNXなどのAIフレームワークをサポートセット内容M.2 HAT+ (FPCケーブル付き)、Hailo-8L AIモジュール(搭載済み)、短いネジ×8本、長いネジ×4本(Pi 5用の公式ケースに組み込む際に底面で使用)、スペーサー×4本インターフェース16mmスタッキングヘッダ動作温度範囲(℃)0~+50
TWELITE STAGE HAT
Mono Wireless¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷RaspberryPiにTWELITEDIPを接続するための基板 TWELITEDIPをRaspberryPiに接続して使用することができます。TWELITESTAGEAPPと組み合わせると、TWELITEやTWELITEPALのデータの監視や子機のLEDを点灯させるといったコマンドを送ることができます。さらに、トワイライター2(TWELITER2)なしで、TWELITEの設定やアプリの書き換えができます。
Grove-CO2/温度/湿度センサー(SCD41)
Seeed Studio¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー Groveシステムで使用するCO2、湿度、温度測定用のセンサーモジュールです。Sensirion製の光音響NDIR センサー技術を採用した3-in-1環境センサーSCD41を搭載し、小型サイズ、大きな供給電圧、高い堅牢性、調整可能な消費電力により、スマート換気システムなどのさまざまな環境監視アプリケーションに使用できます。 ・低消費電力 ・Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。 ・測定範囲:400~5,000ppm ・電源範囲:2.4V~5.5V ・操作が簡単:デジタルインターフェースI2C、ブレッドボード対応、グローブ対応用途空気清浄器 環境モニタリング プラント環境モニタリングシステム Arduino気象台その他【I2Cアドレス】0x62インターフェースI2C動作範囲温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm入力電圧3.3V/5V
スープスプーン(小)
スリーライン¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。種別スープスプーン材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)144×38対応食器洗浄機、消毒保管庫
五角箸
スリーライン¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)225対応食器洗浄機、消毒保管庫
レンゲ
スリーライン¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)153×40対応食器洗浄機、消毒保管庫
箸(グラスグリーン)
スリーライン¥179~税込¥197~1個4日以内出荷から5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質SPS(シンジオタクチックポリスチレン)対応食器洗浄機、消毒保管庫
21cm箸
スリーライン¥129税込¥1421個5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質ポリカーボネート寸法(mm)210対応食器洗浄機、消毒保管庫
22cm木の葉箸
スリーライン¥259税込¥2851個5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)寸法(mm)220対応食器洗浄機、消毒保管庫
コーヒースプーン
スリーライン¥979税込¥1,0771個5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。種別コーヒースプーン材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)130×26対応食器洗浄機、消毒保管庫
かゆスプーン(大)
スリーライン¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。種別かゆスプーン材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)195×33対応食器洗浄機、消毒保管庫
料理箸
スリーライン¥519税込¥5711個5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)寸法(mm)330対応食器洗浄機、消毒保管庫
22.5cm一刀彫箸
スリーライン¥899~税込¥989~1個5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)225対応食器洗浄機、消毒保管庫
ケーキフォーク
スリーライン¥799税込¥8791個5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。種別ケーキフォーク材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)127×16対応食器洗浄機、消毒保管庫
フォーク
スリーライン¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。種別フォーク材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)180×29対応食器洗浄機、消毒保管庫
六角箸
スリーライン¥899~税込¥989~1個5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)220対応食器洗浄機、消毒保管庫
箸(ウッド)
スリーライン¥199~税込¥219~1個5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質SPS(シンジオタクチックポリスチレン)対応食器洗浄機、消毒保管庫
舟形箸置
スリーライン¥539~税込¥593~1個5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質ABS寸法(mm)59×20×17対応食器洗浄機、消毒保管庫
かゆスプーン(小)
スリーライン¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。種別かゆスプーン材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)169×28対応食器洗浄機、消毒保管庫
カレースプーン
スリーライン¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。種別カレースプーン材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)176×40対応食器洗浄機、消毒保管庫
22.5cm亀甲箸
スリーライン¥899~税込¥989~1個5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)225対応食器洗浄機、消毒保管庫
Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-SPBUOZGN
MOFT(モフト)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷1本のバンドが生む、4つの表情。気分やシーン、ファッションに合わせて自在にカラーをセレクト。ワンタッチでお好みの組み合わせへスムーズに切り替えられます。バイカラーデザイン。バンドは裏表が異なる2色になっています。自由に組み合わせて、自分らしいスタイルを演出できます。両面マグネット構造で付け替え簡単。独自の両面マグネットを採用しており、裏表どちらの向きでも楽々装着可能です。すばやく簡単に、手間なく付け替えることができます。素早く着脱&無段階のサイズ調整。強力マグネットを搭載したシリコンバンド。しっかりと装着でき、無段階のサイズ調整で瞬時にぴったりフィット。心地よい装着感で、アクティブシーンから日常使いまで幅広く活躍します。快適装着感を追及した高品質シリコン素材。小さな凸凹加工を施した、耐水性と柔軟性に優れた高品質シリコン素材を採用。見た目のスタイリッシュさだけでなく、1日中快適な着け心地を実現します。材質シリコン、ステンレススチール、磁石長さ(mm)ロングバンド113.5×20.5×2.2/ショートバンド107.5×20.5×2.2色エメラルドグリーン×サファイアブルー対応S11 42mm/S10 42mm/S7~9 41mm/SE&SE2&SE3 40mm/S4~6 40mm/S1~3 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(46mm) MD025-1-46-SPBUOZGN
MOFT(モフト)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷1本のバンドが生む、4つの表情。気分やシーン、ファッションに合わせて自在にカラーをセレクト。ワンタッチでお好みの組み合わせへスムーズに切り替えられます。バイカラーデザイン。バンドは裏表が異なる2色になっています。自由に組み合わせて、自分らしいスタイルを演出できます。両面マグネット構造で付け替え簡単。独自の両面マグネットを採用しており、裏表どちらの向きでも楽々装着可能です。すばやく簡単に、手間なく付け替えることができます。素早く着脱&無段階のサイズ調整。強力マグネットを搭載したシリコンバンド。しっかりと装着でき、無段階のサイズ調整で瞬時にぴったりフィット。心地よい装着感で、アクティブシーンから日常使いまで幅広く活躍します。快適装着感を追及した高品質シリコン素材。小さな凸凹加工を施した、耐水性と柔軟性に優れた高品質シリコン素材を採用。見た目のスタイリッシュさだけでなく、1日中快適な着け心地を実現します。材質シリコン、ステンレススチール、磁石長さ(mm)ロングバンド125.5×22.5×2.2/ショートバンド107.5×22.5×2.2色エメラルドグリーン×サファイアブルー対応Ultra &Ultra2&Ultra3 49mm/S11 46mm/S10 46mm/S7~9 45mm/SE&SE2&SE3 44mm/S4~6 44mm/S1~3 42mmRoHS指令(10物質対応)対応