カテゴリ

  • 卓上消耗品(24)
  • 学童・教育用品(10)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sppb」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リキッドフェンス SPPBシリーズ アズワン

    リキッドフェンス SPPBシリーズ

    アズワン
    38,900税込42,790
    1個
    当日出荷
    ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。
    材質PVC、亜鉛メッキ鋼
  • サポートペンギン11 シーム

    サポートペンギン11

    シーム(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(1000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
    用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:5.5×9.5長さ(cm)11適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ
  • デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業)

    デスクトップマルチタップ DML型、DMS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
  • ロッカー 8人用 GL型 ナイキ

    ロッカー 8人用 GL型

    ナイキ
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    カラーもデザインも多彩なバリエーション。オフィスの更衣室はもちろん、執務スペースや役員室、他にも健診センターやスポーツジム、研究機関など多様なシーンにあったタイプを選んでお使いいただけます。使用目的・管理方法から、最適な錠前が選ぶことができます。
    付属品網棚1枚、ハンガーパイプ、フック1個、トレー付きタオル掛け高さ(mm)1800奥行(mm)515間口(mm)900グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1800
  • ロッカー 4人用 GL型 ナイキ

    ロッカー 4人用 GL型

    ナイキ
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷から41日以内出荷
    カラーもデザインも多彩なバリエーション。オフィスの更衣室はもちろん、執務スペースや役員室、他にも健診センターやスポーツジム、研究機関など多様なシーンにあったタイプを選んでお使いいただけます。使用目的・管理方法から、最適な錠前が選ぶことができます。
    高さ(mm)1800奥行(mm)515グリーン購入法適合
  • 軽中量ラック 本体(天地4段)幅900×奥行600×高さ1800mmのオプションの背板 双福鋼器

    軽中量ラック 本体(天地4段)幅900×奥行600×高さ1800mmのオプションの背板

    双福鋼器
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ティー

    PISCO(ピスコ)
    8,098税込8,908
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ティー材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手

    PISCO(ピスコ)
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。
    使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ティー

    PISCO(ピスコ)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ティー材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • 箸(あずき) スリーライン

    箸(あずき)

    スリーライン
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • Raspberry Pi AI HAT+ Raspberry Pi

    Raspberry Pi AI HAT+

    Raspberry Pi
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、。NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、。NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】。 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ 。 ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本。 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)。 スペーサー 4本
    質量(g)16
  • 箸(紺) スリーライン

    箸(紺)

    スリーライン
    179税込197
    1膳
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 箸立て(アイボリー) スリーライン

    箸立て(アイボリー)

    スリーライン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質メラミン寸法(mm)80×140対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 箸(ライトゴールド) スリーライン

    箸(ライトゴールド)

    スリーライン
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質SPS(シンジオタクチックポリスチレン)対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 八角箸 スリーライン

    八角箸

    スリーライン
    179税込197
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • Raspberry Pi Zero Case SPARKFUN

    Raspberry Pi Zero Case

    SPARKFUN
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    Description。The Raspberry Pi Zero Case has been designed to fit both the Pi Zero and the Pi Zero W. These official cases consist of several parts and protect the Raspberry Pi Zero from things like rogue wires that might short it out while still allowing full access to the board. Simply snap the RPi into the bottom half of the enclosure, then snap on a desired top. No tools required!。Each case has a standard base featuring a cut-out to allow access to the GPIO, and a choice of three lids:a standard lid, a GPIO lid(allowing access to the GPIO pins from above)and a camera lid(which, when used with the short camera cable supplied, allows the Raspberry Pi camera to be fitted neatly inside it). Additionally, each case includes a 4cm long CSI cable and four rubber feet.。Note:This case does。NOT。include a Raspberry Pi or Camera Module.
    アズワン品番67-0425-31
  • 箸(ペールピンク) スリーライン

    箸(ペールピンク)

    スリーライン
    169税込186
    1膳
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質SPS(シンジオタクチックポリスチレン)対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • Raspberry Pi AI Kit Raspberry Pi

    Raspberry Pi AI Kit

    Raspberry Pi
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    Raspberry Pi M.2 HAT+とHailo 8L AIアクセラレータのセット Raspberry Pi M.2 HAT+に、Hailo 8L AIアクセラレータモジュールをバンドルした製品です。Raspberry Pi M.2 HAT+はRaspberry Pi 5のM.2 Mキーエッジコネクタに周辺機器を接続するための拡張ボードで、Hailo 8L AIアクセラレータモジュールはHailo Technologies社製の高性能AIプロセッサHailo 8Lを搭載したボードです。これによりRaspberry Pi 5上で優れた推論性能(最大13TOPS)を発揮させることができます。 Raspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoアクセラレータモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。 ・Raspberry Pi 5から採用された新しい拡張ボード規格「Raspberry Pi HAT+」に準拠 ・Raspbrry Pi OSに標準で含まれるrpicam-apps(カメラ制御ソフトウェア群)でネイティブにサポート ・TensorFlow(Lite)、Keras、PyTorch、ONNXなどのAIフレームワークをサポート
    セット内容M.2 HAT+ (FPCケーブル付き)、Hailo-8L AIモジュール(搭載済み)、短いネジ×8本、長いネジ×4本(Pi 5用の公式ケースに組み込む際に底面で使用)、スペーサー×4本インターフェース16mmスタッキングヘッダ動作温度範囲(℃)0~+50
  • TWELITE STAGE HAT Mono Wireless

    TWELITE STAGE HAT

    Mono Wireless
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    RaspberryPiにTWELITEDIPを接続するための基板 TWELITEDIPをRaspberryPiに接続して使用することができます。TWELITESTAGEAPPと組み合わせると、TWELITEやTWELITEPALのデータの監視や子機のLEDを点灯させるといったコマンドを送ることができます。さらに、トワイライター2(TWELITER2)なしで、TWELITEの設定やアプリの書き換えができます。
  • Grove-CO2/温度/湿度センサー(SCD41) Seeed Studio

    Grove-CO2/温度/湿度センサー(SCD41)

    Seeed Studio
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー Groveシステムで使用するCO2、湿度、温度測定用のセンサーモジュールです。Sensirion製の光音響NDIR センサー技術を採用した3-in-1環境センサーSCD41を搭載し、小型サイズ、大きな供給電圧、高い堅牢性、調整可能な消費電力により、スマート換気システムなどのさまざまな環境監視アプリケーションに使用できます。 ・低消費電力 ・Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。 ・測定範囲:400~5,000ppm ・電源範囲:2.4V~5.5V ・操作が簡単:デジタルインターフェースI2C、ブレッドボード対応、グローブ対応
    用途空気清浄器 環境モニタリング プラント環境モニタリングシステム Arduino気象台その他【I2Cアドレス】0x62インターフェースI2C動作範囲温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm入力電圧3.3V/5V
  • スープスプーン(小) スリーライン

    スープスプーン(小)

    スリーライン
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    種別スープスプーン材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)144×38対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 五角箸 スリーライン

    五角箸

    スリーライン
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)225対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • レンゲ スリーライン

    レンゲ

    スリーライン
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)153×40対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 箸(グラスグリーン) スリーライン

    箸(グラスグリーン)

    スリーライン
    179税込197
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質SPS(シンジオタクチックポリスチレン)対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 箸(黒) スリーライン

    箸(黒)

    スリーライン(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 21cm箸 スリーライン

    21cm箸

    スリーライン
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質ポリカーボネート寸法(mm)210対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 22cm木の葉箸 スリーライン

    22cm木の葉箸

    スリーライン
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)寸法(mm)220対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • コーヒースプーン スリーライン

    コーヒースプーン

    スリーライン
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    種別コーヒースプーン材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)130×26対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • かゆスプーン(大) スリーライン

    かゆスプーン(大)

    スリーライン
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    種別かゆスプーン材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)195×33対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 料理箸 スリーライン

    料理箸

    スリーライン
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)寸法(mm)330対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 22.5cm一刀彫箸 スリーライン

    22.5cm一刀彫箸

    スリーライン
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)225対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • ケーキフォーク スリーライン

    ケーキフォーク

    スリーライン
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    種別ケーキフォーク材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)127×16対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • フォーク スリーライン

    フォーク

    スリーライン
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    種別フォーク材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)180×29対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 六角箸 スリーライン

    六角箸

    スリーライン
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)220対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 箸(ウッド) スリーライン

    箸(ウッド)

    スリーライン
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質SPS(シンジオタクチックポリスチレン)対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 舟形箸置 スリーライン

    舟形箸置

    スリーライン
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質ABS寸法(mm)59×20×17対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • かゆスプーン(小) スリーライン

    かゆスプーン(小)

    スリーライン
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    種別かゆスプーン材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)169×28対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • カレースプーン スリーライン

    カレースプーン

    スリーライン
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    種別カレースプーン材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)176×40対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 22.5cm亀甲箸 スリーライン

    22.5cm亀甲箸

    スリーライン
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)225対応食器洗浄機、消毒保管庫