先端カットとフレキ頭の軸細ねじ、スレンダースレッドの徳用箱
材質鉄
表面処理クロメート
THK リニアボールキャリッジモデルは標準タイプです。動作温度範囲は -20 → +80 ℃ です高さ( mm ): 30 幅( mm ) 50 長さ( mm ): 88 評価 C ケン 20 定格 C0 kN 22
仕様●メーカーシリーズ:GSR●レール幅:50mm●キャリッジ長さ:88mm●キャリッジ幅:50mm●動定格荷重:20000N●コード番号:217-5211
アズワン品番65-7887-77
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです
タイプSR-TB形
仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類関連商品
仕様危険物の種別:非危険物
種別サーマルリレー用単体取付ユニット
打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。
六角対辺(mm)17
シャンク形状六角軸
適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N
材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-3/T007(CREVO m250 G3 α)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V7/KRC005(SR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V8/KRC011(SR-250Ri)(エンジン)6M60、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-95010相当品
高さ(mm)394
外径(mm)147
内径(mm)109
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-2/T003(CREVO 250 G3)(エンジン)6M60、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-3/T007(CREVO m250 G3 α)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V7/KRC005(SR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V8/KRC011(SR-250Ri)(エンジン)6M60、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-613-25010(加藤)119-71801000相当品
高さ(mm)405
外径(mm)280
内径(mm)145
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-2/T003(CREVO 250 G3)(エンジン)6M60、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-3/T007(CREVO 250 G3α)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V7/KRC005(SR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V8/KRC011(SR-250Ri)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-2/KRC007(MR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-35H-2/KRC010(MR-350R)(エンジン)6M60、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-613-75010(加藤)119-52800100相当品
高さ(mm)75
外径(mm)71
内径(mm)26
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-120N-2/T005(CREVO mini G3)(エンジン)4M50、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-2/T003(CREVO 250 G3)(エンジン)6M60、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-3/T007(CREVO 250 G3α)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V7/KRC005(SR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V8/KRC011(SR-250Ri)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-2/KRC007(MR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-35H-2/KRC010(MR-350R)(エンジン)6M60、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-613-25030(加藤)119-52100103相当品
高さ(mm)131
外径(mm)94
内径(mm)26
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-120N-2/T005(CREVO mini G3)(エンジン)4M50、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-2/T003(CREVO 250 G3)(エンジン)6M60、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-3/T007(CREVO 250 G3α)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V7/KRC005(SR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V8/KRC011(SR-250Ri)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-2/KRC007(MR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-35H-2/KRC010(MR-350R)(エンジン)6M60、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-27550(加藤)119-52902000相当品
高さ(mm)220
ねじ径M36 P1.5
外径(mm)125
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
市販の充電インパクトドライバーにセットできます。
適合トルクスT25(ケーブルラック)SRK、S-SR、SD-SR、QRK、S-QR、SD-QR(冷媒管ラック)RC、LCタイプ
全長(mm)70
質量(g)16
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ドライバービット/18.63[190]組立式ケーブルラック、冷媒管ラックの子桁組立用ボルト/9[92]
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード