20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
種別クラッチケーブル
1本
1,190 税込1,309
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
仕様'83~'08モデル用'10~モデル(3HTR~)用 サイズ150mmロング 主な適合車種SR用●'83~'08モデル用●'10~モデル<3HTR~>用
1個
1,798 税込1,978
欠品中

強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
1本ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
1個ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスクロスインナーワイヤーの採用で耐久性が大幅に向上しており、さらに摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂加工インナーチューブとC型フレキシブルホルダーの組み合わせにより、驚くほどクラッチワークが軽快になります。
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
仕様100(170)mmロング X(S)比 アウター長さ1150mm ブラック 適合車種NC700X.NC700S 主な適合車種NC700X・NC700S DTC車不可ABS車はブレーキホースが異なります。
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷


どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応出来る応急用ワイヤーSET。 ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定での長期的な使用も可能となります。
寸法Φ2.0×1.5m 材質/処理スチール/亜鉛メッキ
1本
599 税込659
当日出荷

EFFEX(エフェックス)クラッチケーブル
EFFEX スーパーバー(SUPERBAR)の取り付け時に最適。純正ハンドルより大きなハンドルバーへ交換する際やケーブルが届かない場合にぜひご利用下さい。
仕様クラッチワイヤー
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




経年変化や錆等で劣化すると操作性が悪くなるばかりではなく、ワイヤーが破断する恐れもある為、早めの交換をお勧めします。F1コンチハンドル仕様とF2アップハンドル仕様もございます。
タイプF2用
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷