最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[357]
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様インジケータライト付
No.(デザインNo.)31
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
配線方式集中端子箱形
バルブ種類電磁制御弁
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類電磁制御弁
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類電磁制御弁
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類電磁制御弁
COTTON100%の根強い定番アイテム
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様サイズ展開豊富な定番長袖ツナギ
種別長袖つなぎ
混率(%)綿100
袖丈長袖
ニオイの原因菌を抑える小林製薬のKOBA-GUARD採用。
繊維上のニオイの原因となる菌を増殖させない加工です。
特殊加工により、汗などのニオイを消臭します。
部屋干し対策にも最適の靴下です。
用途通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等
RoHS指令(10物質対応)対応
ニオイの原因菌を抑える小林製薬のKOBA-GUARD採用。
繊維上のニオイの原因となる菌を増殖させない加工です。
特殊加工により、汗などのニオイを消臭します。
部屋干し対策にも最適の靴下です。
用途通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様UL、CSA、VDE、TUV、BEAB、IMQ.サブミニチュアマイクロスイッチ.V4スタイルのハウジングに収容されたサブミニチュアマイクロスイッチ.RoHS対応EN61058-1に適合基板端子モデルは溶剤に対する抵抗力あり幅広い動作温度範囲-25→+125℃コンタクト構成SPDT寸法(ボディ)H9.9mm、W19.8mm、D6.4mm
保護等級IP40
操作力(N)0.6
機械的寿命1000万回Operations
動作温度範囲(℃)-25~125
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
リリース力(N)0.06
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)1.8
管接続口径1/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングセンタ形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)65
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格CE、UL、CSA
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)
バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)1.8
管接続口径1/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングセンタ形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格CE、UL、CSA
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)
バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)1.4
管接続口径1/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングオフセット形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)80
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格CE、UL、CSA
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)
バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)1.4
管接続口径1/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングオフセット形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)30
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格CE、UL、CSA
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)
バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。
徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)1.8
管接続口径1/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングセンタ形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格CE、UL、CSA
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)
バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。
徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
仕様インジケータライト:〇
タイプ標準形
呼び径1
電源AC100V(整流器内蔵型)
最大流量(L/min)80
記号A3X
最大使用圧力(MPa)35
配線方式集中端子箱形
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)1.8
管接続口径1/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式デテント形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格CE、UL、CSA
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)
バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。
徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
備考インジケータライト付
タイプウエット形ソレノイドバルブ
最大流量(L/min)100
最大使用圧力(MPa)35
電源(DC-V)24
配線方式集中端子箱形
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングセンタ形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
バルブ種類電磁制御弁
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)130
バルブ種類電磁制御弁
コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(11) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数8
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
管接続口径(-) Φ8
取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)
コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
バルブ連数16
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
仕様銘板プレートなし (連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(D) DINレール取付
コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数8
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
管接続口径(-) Φ8
コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
管接続口径(-) Φ10
取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
バルブ連数8
取出位置(U) U側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
型式(10) 横配管形
コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
バルブ連数16
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
DINレール(-) 標準
コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ