特殊洗剤を主成分とする洗浄剤で、頑固な水アカ等の除去に最適です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(20L)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品コック
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値13.4(代表値)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
環境に優しく、強力に汚れを落とす!作業される方の健康を考えた洗浄剤です。洗浄力を落とさずに、アルミ素材に影響を与えないマイルドな処方です。用途に応じて希釈して使用でき、経済的です。環境対応タイプ。自動車のエンジン外部に密着したガンコな油汚れを強力に洗浄する業務用クリーナーです。
用途自動車エンジン外部品、及び、部品、工場、工場床などの油汚れの洗浄に。
仕様水溶性
希釈倍率エンジン廻りの汚れ(原液~5倍希釈)部品工具の洗浄(原液~2倍希釈)工場の床面(3~5倍希釈)
pH値12.9
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1箱(18L)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
人体、金属、樹脂等に対する影響を抑えた、弱アルカリ性洗浄剤です。自転車、2輪車のエンジン廻り、ボディ、ピットの床等の洗浄に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(20L)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
洗浄液とワックスが1つになりました。
性質ワックスイン
危険物の類別非危険物
強力な洗浄力で、自動車外装の汚れ、水アカ落としに最適です。
内容量(L)18
タイプECOタイプ
容器バックインボックス
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
1本(18L)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
エンジンルームの油、泥水による汚れを落とす水溶性洗浄剤です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
ブレーキのライニング、ディスク、ドラム等に付着した有害な粉塵、油脂類、カーボン等の汚れを簡単に湿潤除去及び洗浄し、制動機能を高めます。
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。
水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。
ノズル内径(Φmm)4.6
仕様流量調整ノズル
付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M
全長(mm)390
材質(本体)アルミ
質量(g)347
最高使用圧力(MPa)1.5
空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)
材質(ホース)ビニール
ノズル長(mm)約240
噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

チェーンレンチ
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。
。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
種別スーパートング
エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。
泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。
簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。
電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。
有機則規制外商品。
用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
配合成分オレンジエキス
仕様天然スクラブ入
成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106
タイプスクラブ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
主な適合純正品番5ST-W1441-00
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で
手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
仕様天然スクラブ入
成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1
タイプスクラブ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
配合成分アロエエキス
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
主な適合純正品番5ST-WE442-10
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
部品名称エアクリーナ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.94MB)
図解NoGX-1500J エアークリーナ ラジエータ部品_No.1、SSA-S602DXVT エアクリーナ取付・マフラ部品_No.2、SSA-S602DXVT エンジン エアクリーナ分解 ~2004年6月部品_No.1、SSA-S1002 エアクリーナ・取付マフラ部品_No.2、SSA-α1002ST エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.1、SSA-α1002ST エアクリーナ取付,マフラ(旧タイプ)部品_No.2
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ディスポタイプと価格的には近く、精度の面では高度な測定器です。
粉末と違い風や空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。DPD法(比色法)でどなたでも簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。
用途飲料水、プール、受水槽の遊離残留塩素の管理に。
TGK品番428-80-63-05
セット内容色見本ボックス、丸型フタ付き試験管×3本、遊離残留塩素用DPD分包×50回分、収納用ビニールケース
測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0
アズワン品番3-7590-01
1セット(50回分)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
部品名称エアークリーナASSY
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.76MB)
図解NoSSA-S1002 エンジン エアクリーナ分解 ~2004年6月部品_No.1、SSA-α1000ST エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.1、SSA-S1000 エンジン エアクリーナ部品_No.1、SSA-S1000 エアクリーナ、マフラー取付部品_No.2、SSA-α1001ST エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.1
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
部品名称エアクリーナアツシ
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.94MB)
図解NoSSA-S611VT エアクリーナ・マフラ部品_No.2、SSA-S1002(4)-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.2、SSA-S1002 エアクリーナ取付・マフラ 新タイプ部品_No.2、SSA-α1002ST エアクリーナ取付,マフラ(新タイプ)部品_No.2、SSA-α1002ST エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.1、SSA-S602DXVT 1 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.2、SSA-F616MAT エアクリーナ・マフラ部品_No.2、SSA-S1002 エンジン エアクリーナ分解 ~2004年6月部品_No.1、SSA-S610VT -1 エアクリーナ・マフラ部品_No.2、SSA-F616VT エアクリーナ・マフラ部品_No.2
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
備考23~26フクム
部品名称エアクリーナASSY(ダブル)
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(0.94MB)
図解NoSSA-S1002(4)-1 付属品・オプション部品_No.22、SSA-Z600VT エンジン 燃料フィルタ、エアクリーナ、付属品部品_No.29、SSA-Z600T エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.29、SSA-F616MAT エンジン(付属品・オプション)部品_No.22、SSA-α1002ST エアクリーナ取付,マフラ(新タイプ)部品_No.2、SSA-α1003MA-1 エンジン(付属品)部品_No.27、SSA-α1004MA エンジン付属品部品_No.27、SSA-F616VT エンジン(付属品・オプション)部品_No.22、SSA-G1010 エンジン(ラジエータ・冷却水リザーブタンク・エアクリーナ・マフラ)部品_No.12、SSA-S602DXVT エンジン エアクリーナ分解 2004年7月~部品_No.1、SSA-S610VT -1 エンジン 付属品・オプション部品_No.22、SSA-α1003-1 エンジン(付属品)部品_No.27、SSA-S1002 エンジン エアクリーナ分解 2004年7月~部品_No.1、SSA-S602DXVT 1 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.2、SSA-S611VT エンジン 付属品・オプション部品_No.22、SSA-α1004 エンジン付属品部品_No.27、SSA-S1002 エアクリーナ取付・マフラ 新タイプ部品_No.2、SSA-Z600MAT 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.29、SSA-α1003 エンジン(付属品)部品_No.30、SSA-α1002ST エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(2004年7月生産分~)部品_No.6
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)。ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。
清掃能力(m2/h)7500
清掃幅(集塵幅)(mm)1500
質量(kg)130
仕様両サイドブラシ付
トラスコ品番460-3001
幅(mm)1500
高さ(mm)690
奥行(mm)1180
アズワン品番64-9622-06
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌々日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
用途ガラス用スケール除去剤
適合ウロコ
トラスコ品番472-1756
セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚
質量(kg)1.6
アズワン品番64-9077-23
危険物の類別非危険物
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
この商品を使用することでガラスコーティングの施工時の硬化促進や加工後の雨じみ、ムラなどの修正が可能です。
メンテナンスクリーナーの施工タイミングはガラスコーティングの施工後直ぐに行ってください。
用途ガラスコーティング施工後の補修、雨染み修正に
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様ABS樹脂、スチール(メッキ仕上げ)
床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たるとそのまま自動でロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様本体側:ABS樹脂(塗装仕上げ)+POM樹脂、床側:ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ)
色サテンシルバー色(塗装)
梱包内容本体×1、本体カバー×1、ベースカバー×1、ベース金具×1、取付ねじセット×1(4本入)
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様ABS樹脂+POM樹脂
オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)
質量(kg)14.5
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
消費電力(W)230(最大)
付属品こて台(ST-21)×2
トラスコ品番398-5695
セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)
質量(kg)4.9
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度測定範囲(℃)50~450
電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
部品名称バンド
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.13MB)
図解NoSSA-S1002 エアクリーナ取付・マフラ 新タイプ部品_No.6、SSA-S1002 エアクリーナ・取付マフラ部品_No.10、SSA-S602DXVT 1 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.6、SSA-F616VT エアクリーナ・マフラ部品_No.6、SSA-F616MAT エアクリーナ・マフラ部品_No.6、SSA-S602DXVT エアクリーナ取付・マフラ部品_No.9、SSA-S611VT エアクリーナ・マフラ部品_No.6、SSA-S1002(4)-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.6、SSA-α1002ST エアクリーナ取付,マフラ(旧タイプ)部品_No.12、SSA-S610VT -1 エアクリーナ・マフラ部品_No.6、SSA-α1002ST エアクリーナ取付,マフラ(新タイプ)部品_No.5
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
部品名称ガスケット(マフラ)
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.01MB)
図解NoSSA-S1002(4)-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.21、SSA-S611VT エアクリーナ・マフラ部品_No.36、SSA-F616VT エアクリーナ・マフラ部品_No.36、SSA-α1003-1 エアクリーナ,マフラ部品_No.24、SSA-α1002ST エアクリーナ取付,マフラ(新タイプ)部品_No.34、SSA-α603MA-1 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.22、SSA-S1002 エアクリーナ取付・マフラ 新タイプ部品_No.21、SSA-α1003MA-1 エアクリーナ,マフラ部品_No.24、SSA-α603-1 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.22、SSA-α1004 エアクリーナ,マフラ部品_No.24、SSA-S602DXVT 1 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.18、SSA-S610VT -1 エアクリーナ・マフラ部品_No.36、SSA-α1004MA エアクリーナ,マフラ部品_No.24、SSA-α604 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.22、SSA-α603 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.22、SSA-α1003 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.24、SSA-F616MAT エアクリーナ・マフラ部品_No.17、SSA-α604MA エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.22
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ