229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレックス・テクノロジーST-700 ディスプレイコネクティビティ
広がるデジタルサイネージ市場において、分割画面やテロップ、複数のディスプレイを活用したマルチディスプレイ、モニタ間のワイヤレス同期再生など多様な機能を備えた、4K対応のデジタルサイネージプレイヤーです。
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

超高分子シリコーンを基剤とし、とくに平滑、潤滑性が良好でキリの飛散も少なく、ミシン縫製、刺繍時の「糸切れ」「目飛び」防止、ミシンテーブル、裁断刃の平滑、潤滑にも優れています。
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分液化ブタン 本体質量(g)350
1本ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新富士バーナー専用ボンベ(カセットボンベタイプ)3本パックです。
取付方式カセットガス式 トラスコ品番393-5205 材質スチール、ブタン 質量(kg)1.1 容量(g)350×3 質量(kg/パック)1.1
1パック(3本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
翌々日出荷

ミシンがけの際の糸切れや目飛びを防止し、作業を円滑にします。 楽に操作でき、出来上がりがきれいです。
容量(mL)420
1巻
979 税込1,077
3日以内出荷

アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
1組
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


レスキューは内張りクリップ、配線用ファスナー、モール用クリップ等の補修用クリップです。 車に付いているクリップが何らかの原因で壊れた時にそのクリップの頭部分を利用して補修します。もちろん通常クリップとしても使用可能です。
セット内容レスキュー80ヶ入、ゼリー状瞬間接着剤、収納ケース、ホットナイフ(特別サービス品)
1セット
8,598 税込9,458
4日以内出荷



omron(オムロン)スリムI/Oリレー
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1 質量(g)約30 タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型 種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間 使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。) 保護構造IP20 接点構成1c 耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧) 保護等級IP20 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。) 接触抵抗(mΩ)100以下 動作表示LED/メカニカルインジケータ 復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上 動作電圧定格電圧に対する割合80%以下 機械的耐久性500万回以上 最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 動作時間(ms)20以下 汚染度(使用環境)2 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100 衝撃(耐久)(m/s2)1000 使用周囲湿度(%RH)5~85 振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイトウトランクアルミトランク(A型)
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)
材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
1個
8,460 税込9,306
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1071種類の商品があります)

バリエーション豊富なSHシンプルテーブル。どんな空間にもマッチするシンプルデザインです。豊富なサイズバリエーションを組み合わせて、多様なレイアウトでご利用いただけます。W1200×D400タイプはデスクのヨコに並べてサイドテーブルとしてもご利用いただけます。天板厚は18mmです。組み立て式
高さ(mm)700 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/ 脚部:スチール ナチュラルA 耐荷重(kg)40 キャスターなし 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 総耐荷重(kg)40
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。
用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板 材質アクリル クリア
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度 LED合図灯は、合図灯/誘導灯のスタンダードモデルです。超高輝度3,000~4,000mcdです。点滅、点灯切り替えが可能です。
用途工事・警備・交通・防犯に。 寸法(cm)56・ST-700B 全長(cm)56 電池単2電池×3本(別売) LED使用数(個)青6 発光パターン点滅⇒点灯⇒消灯
1本
3,298 税込3,628
6日以内出荷


適合車種HYOSUNG、HYOSUNG ST7 700 (2011-2017)
1個
74,980 税込82,478
31日以内出荷



1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプ
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
1袋(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高輝度 LED合図灯は、合図灯/誘導灯のスタンダードモデルです。超高輝度3,000~4,000mcdです。点滅、点灯切り替えが可能です。
用途工事・警備・交通・防犯に。 電池単2電池×2本(別売) 発光パターン点滅⇒点灯⇒消灯
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
1個
8,740 税込9,614
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (391種類の商品があります)



線幅(mm)15 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×158 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)




1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


立型:レバーを立てて、下方にクランプ ストレート取付けベース 自動車産業において、溶接治具計測治具などにご使用いただけます。
材質【ピン・ブッシュ】S45C 材質(本体)SCM440/電着塗装 質量(g)1180 シリーズST-HV700 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル ロック機構なし 締圧力(kN)6.9
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷