物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
適合1200×1000サイズのパレット
材質PP
有効内寸(mm)534×334×60
外寸(mm)592×384×71
内寸(mm)544×344×66
圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
材質軟質ポリエチレン
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
エコマーク認定認定
テープ文字色青
テープ地色透明
エコマーク認定番号17 112 045
モダンなスクエアデザイン
ロック機能付(突風などによるあおり止め)
優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様ロック機能付
材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石
表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装
適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
適合車種DUCATI MULTISTRADA 1200 (2015-2017) MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018) MULTISTRADA 1200 S (2015-2017) MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK (2016-2017) MULTISTRADA 950 (2017-2021) MULTISTRADA 950 S (2019-2021)
1セット
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
軽量!強靭!軽くて強い!アルミ鍛造カラビナ、布製だから絡みにくい、撥水効果抜群、丈夫な材質
スローアウェイ方式なので再研磨の必要がありません。
3コーナー使用できる超硬チップで寿命が長く経済的です。
超硬ガイド方式なので、安定した切削が行なえ、卓上ボール盤からご使用できます。
刃径(mm)27
シャンク径(mm)12
トラスコ品番306-1124
材質超硬
刃数1
質量(g)200
下穴径(Φmm)(最小)5
シャンク長(mm)45
全長L(mm)83
加工径(mm)(最大)25
首下長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
材質CPM(粉末ハイス)
溝数3
被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)
精度STD
食付2.5P
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)165
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)
質量(kg)48
タイプステンレス壁ピタタイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。
RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。
コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。
シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
取付ねじMネジ
取付部Mネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
3.5mm 3極ステレオ2分配ケーブルです。
スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを2系統の出力に分岐できます。
色ブラック
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)x2
プラグ金メッキプラグ
ケーブル長(cm)10
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM
ねじ長さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
MT/ST真空管キット。。真空管ピン、ソケットの本格的クリーナーキット!。。酸化被膜や汚れを除去し真空管機器の性能を蘇らせ維持することができる。。対象端子:MT真空管ピンとソケット(12AX7、6BQ5、EL82、EL83、EL84など)、ST真空管ピンとソケット(300B、2A3、845、211など)、テレビ、VTRアンテナF形端子、ユニバーサルトーンアームとフォノケーブルのDIN端子、BNC端子など
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
JISベアリングに取付ねじを接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。
材質ベアリング:スチール、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)
2018年トラスコ掲載ページ2 0054
フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質HSSV
ねじの種類TFS-ST
表面処理HOMO
ポート数5
メーカー名:デイトナ
メーカー品番: 90452
JANコード: 4909449445587
サイズ 外径Φ15×幅12mm
タイプ 5.5g×3個
説明
◆ 参考適合車種
■JOG/デラックス/ZR(FI)〈SA36J/39J〉 ■Vino/モルフェ〈5ST/13P/37B〉
■スーパーJOG ZR(ALL) など
プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。
※組付方向指定無し。
●製品個体差により、サイズ・グラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。
●一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。
●外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
HONDA車用PAスーパープーリーキット(45553)のセッティング用としても使用可能。
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
ケーブルエントリープレートの不要穴の封止栓です。金属検出可能です。
用途KEL-DPZ-HD製品の貫通膜封止用
材質本体:ポリプロピレン(PP)
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容ダンパー蝶番K×1、ダンパープレートK-A(30)×1、ダンパープレートK-B(30)×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンンレス×4、六角穴付皿ボルト(M5×12)ステンレス×4、STナットS(M5)×4
材質本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金、キャップ:ポリプロピレン、軸部:ステンレス、ダンパープレートJ:ステンレス
質量(g)蝶番:172、ダンパープレートK-A:106、ダンパープレートK-B:66
1セット
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM12
定格電流(JIS)(A)160/240/400
定格絶縁電圧(V)AC/DC660
適合電線(mm2)60/100/200
絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+60
締付トルク(N・m)29.4~39.2
関連キーワード
1
2
次へ