材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.09
切断公差(-0、+1)
材質ステンレス(SUS304)
タイプ平板
粘着剤なし
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.17
切断公差(-0、+1)
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
PA-10000/MPA-10000用10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
トラスコ品番856-2768
適合本体PA-10000、MPA-10000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
仕上処理B2
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.10
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.17
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。
ばねの種類引きばね
材質SUS304
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)10
線径(Φmm)0.6
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-101
質量(g)112.7
長さ(m)1
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-517
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])0.34
許容変位置(deg)66
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-611
内径(Φmm)6
アーム長さ(mm)24
ばね定数(N・mm[deg])0.18
許容変位置(deg)128
自由角度(°)135
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-608
内径(Φmm)6
アーム長さ(mm)24
ばね定数(N・mm[deg])0.22
許容変位置(deg)103
自由角度(°)135
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-606
内径(Φmm)6
アーム長さ(mm)24
ばね定数(N・mm[deg])0.28
許容変位置(deg)78
自由角度(°)180
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-605
内径(Φmm)6
アーム長さ(mm)24
ばね定数(N・mm[deg])0.28
許容変位置(deg)78
自由角度(°)135
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-602
内径(Φmm)6
アーム長さ(mm)24
ばね定数(N・mm[deg])0.4
許容変位置(deg)53
自由角度(°)135
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-522
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])0.21
許容変位置(deg)109
自由角度(°)90
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-513
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])0.47
許容変位置(deg)45
自由角度(°)90
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-432
内径(Φmm)4
アーム長さ(mm)16
ばね定数(N・mm[deg])0.32
許容変位置(deg)72
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-427
内径(Φmm)4
アーム長さ(mm)16
ばね定数(N・mm[deg])0.57
許容変位置(deg)37
自由角度(°)180
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-607
内径(Φmm)6
アーム長さ(mm)24
ばね定数(N・mm[deg])0.22
許容変位置(deg)103
自由角度(°)90
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-604
内径(Φmm)6
アーム長さ(mm)24
ばね定数(N・mm[deg])0.28
許容変位置(deg)78
自由角度(°)90
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-603
内径(Φmm)6
アーム長さ(mm)24
ばね定数(N・mm[deg])0.4
許容変位置(deg)53
自由角度(°)180
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-601
内径(Φmm)6
アーム長さ(mm)24
ばね定数(N・mm[deg])0.4
許容変位置(deg)53
自由角度(°)90
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-523
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])0.21
許容変位置(deg)109
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-514
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])0.47
許容変位置(deg)45
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-435
内径(Φmm)4
アーム長さ(mm)16
ばね定数(N・mm[deg])0.26
許容変位置(deg)89
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-430
内径(Φmm)4
アーム長さ(mm)16
ばね定数(N・mm[deg])0.41
許容変位置(deg)55
自由角度(°)180
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質SUS304
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-524
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])0.21
許容変位置(deg)109
自由角度(°)180
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-612
内径(Φmm)6
アーム長さ(mm)24
ばね定数(N・mm[deg])0.18
許容変位置(deg)128
自由角度(°)180
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ