ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します
仕様屋内用
防炎配合の糸入ビニールシートです。
(財)日本防炎協会認定商品です。
トラスコ品番126-7824
材質ステンレス、樹脂
質量(kg)0.02
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
ストリップドアーシートAタイプ固定式用フレーム
トラスコ品番126-7843
材質ステンレス
質量(kg)0.06
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
ストリップドアーシートAタイプ100W用ハンガー
トラスコ品番126-7855
材質ステンレス
質量(kg)0.04
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
耐熱性に優れたビニールシートです。
(財)日本防炎協会認定商品です。
トラスコ品番126-7819
材質ステンレス
質量(kg)0.03
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
防炎配合の糸入ビニールシートです。
(財)日本防炎協会認定商品です。
長さ(mm)3000
トラスコ品番126-7828
材質ステンレス
幅(mm)30
質量(kg)1.8
色シルバー
高さ(mm)23
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
防炎配合の糸入ビニールシートです。
(財)日本防炎協会認定商品です。
長さ(mm)800×800
トラスコ品番126-7850
材質ステンレス
幅(mm)30
質量(kg)0.8
色シルバー
高さ(mm)23
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
糸入ビニールシートです。
長さ(mm)4000
トラスコ品番126-7844
材質ステンレス
幅(mm)30
質量(kg)2.4
色シルバー
高さ(mm)23
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
糸入ビニールシートです。
長さ(mm)2000
トラスコ品番126-9340
材質ステンレス
幅(mm)30
質量(kg)1.2
色シルバー
高さ(mm)23
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。
運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。(※棚板が5段・6段の場合を除く。)本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。)
様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。
走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。
抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
適合トレイサイズ330×330mm
キャスターΦ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装
仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
差込角(mm)9.5
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
付属品キャップ
材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
強化プラスチックニーシンガードとシリコン製ウエストパッド装備により安全安心。 また、アクシデント時、ヒットしやすい部分に強靭なナイロン500デニール素材とストレッチデニム素材使用により、ソフトな履き心地であらゆるライディングフォームに追従。強化プラスチック製のニ―シンガードと追従性に優れ運動性を損なわないシリコンウエストパッドを備えたスポーツライディングに最適なプロテクションパンツ。耐摩耗性と耐久性に優れたナイロン500デニール素材とストレッチデニム素材により、ストレスのないソフトな履き心地を実現。また、腿とふくらはぎにはアジャストフラップを装備し、想定外のクラッシュでもプロテクションパッドのずれを抑え身体へのダメージを最小限に食い止める安全設計。ウエストはルーズフィット仕様により幅広いウエストサイズに対応し、夏着と冬着のウエストの違いや体型の変化にも対応し、スマートなシルエットで長年にわたり愛用できます。腿前部にはベンチレーションを装備し、スポーツライディング時も強制空冷し酷暑の夏でも涼しく快適です。裾後方には後方視認性をアップするリフレクターを装備し安全性にもぬかりはありません。走りを重視するライダーのための機能を備えたハードプロテクションライディングパンツです.。SIZE(inch):。Men's/SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)、MW-short(30-36/股下70-76cm)、LW-short(34-40/股下73-79cm)
用途MATERIAL:表地/コットン、ナイロン、牛革、ポリウレタン。裏地/ポリエステル。PROTECTOR: シリコンウエストパッド、プラスチックニーシンガード標準装備(着脱可能)。シルエット: ストレートフィット
色ブラック
防風・防寒・透湿、裏起毛加工で抜群の保温性。ストレッチ素材採用でストレスフリー。履きやすくリラックスできるコットンカーゴパンツ。防風防寒機能を備えストレッチ素材でつくられた、6ポケットのカーゴスタイルパンツです。ゆとりのルーズフィット仕様により幅広いウエストサイズに対応し、夏着と冬着のウエストサイズの違いや体型の変化にも対応、スマートなシルエットで長年にわたり愛用できます。防風・透湿ウインドガードで寒風をシャットアウトしつ、内側は裏起毛加工で高い保温力を持ち厳寒期にも暖かく着用できます。はいて安心の厚みを確保しながらストレッチすることで動きを妨げず、ツーリングでの快適な履き心地を確保。腰、膝には脱着式プロテクターを標準装備、右腿のポケットはステップに足を載せたままでの使い勝手のよいオフセットしたバイカー仕様。ルーズフィットタイプに加え、ショート丈仕様も用意した豊富なサイズラインナップからベストサイズをお選びいただけます。Men's SIZE(inch): SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)。 MW-short(30-36inch、股下70-76cm)、LW-short(34-40inch、股下73-79cm)。Women's SIZE(inch): W-MW(24-29)、W-LW(28-33)
用途MATERIAL: 表地/コットン(防風ラミネート加工)。裏地/ポリエステル(裏起毛)。ROTECTOR: ニーガード・ウエストパッド標準装備(ニーガードはCE規格)
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~50 (凍結なきこと)
保護構造IEC規格 IP40相当
表示圧力表示素子:符号付2桁、7セグメント赤色LED (文字高:4.5mm)表示回数:4回/秒監視機能:圧力オーバー表示、点滅表示特殊機能1:ボタン操作により有効/無効を選択特殊機能2:ボタン操作により有効/無効を選択圧力表示倍率:×1(kPa)・×0.75・×0.01・×0.145 負圧(≦0kPa):kPa表示・正圧(0kPa<) MPa表示圧力表示範囲:-99~0(×1)・-75~0(×0.75)・-.99~-.00(×0.01)・-14~0(×0.145) -99~.30表示分解能:1(×1)・1(×0.75)・0.01(×0.01)・1(×0.145) 2kPa (≦0kPa)・0.01MPa (0kPa<)表示精度:±1%F.S. ±1count温度特性:±3%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)ゼロ点調整:ゼロアジャストモードにて調整
使用流体空気(非腐食性)
消費電流(mA)30以下 (全点灯、2点出力無負荷ON時)
使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)
検出方法拡散半導体圧力スイッチ
保存温度範囲(℃)-20~70 (大気圧、湿度65%RH以下)
耐衝撃(m/s2)150
耐振動(m/s2)100
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力出力点数:2点出力出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 80mA以下残留電圧:1.2V以下(NPN、負荷電流80mA時)出力動作:セパレートモード、ウインドコンパレートモード圧力設定範囲:-99~0 counts (at kPa) -99~30 counts動作表示:出力ON時:LED点灯(SW1:赤/SW2:緑)温度特性:±5%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)繰返し精度:±0.3%F.S.応答性:約2、25、250ms (選択)応差設定:ヒステリシス設定により可変、0 ~ 30counts (VUS8-□-SRの場合、30kPa相当)過負荷保護回路:無し
供給電源DC12~24V ±10% (リップルP-P含む)
規格M10X25
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.92MB)
図解NoBSA-420JESG G-4S G-4S関係 希望付属品2部品_No.6、G-4S 希望付属品-2部品 6カクボルトSW_No.6、SSA-Z500DX オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.25、MRS30-130-1 フレーム部品_No.36、BSM-1040SLT-C2S ギヤケース部品_No.26、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 希望付属品部品_No.10、BSM-1030L 1998ネン ギヤケース部品_No.26、SSA-α510-110 ラジエータ部品_No.20、BSM-1230L ギヤケース部品_No.26、SSA-S550 エンジン取付部品_No.25、BSM-1540SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.26、BSM-840SLT-C2 ギヤケース部品_No.26、BSM-1240SLT-C2 ギヤケース部品_No.26、BSM-1240SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.26、MRS40H-150 フレーム部品_No.38、SSA-α1004MA ステアリング部品_No.13など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格M6X10
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.41MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.26MB)
図解NoMSB1500CA(Z) 本体部品_No.3、MS753DR6S-3K 送り出し装置部品_No.30、MSA755DR6S-Y(13) オクリダシソウチ部品_No.30、MSA753DR6S-3K オクリダシソウチ部品_No.30、MSB1500CA 本体部品_No.3、MSB1100LI 本体部品_No.3、GSB150LI 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.2、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.21、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.38、MSB1500LI 本体部品_No.3、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.37、GKS10B GKS10B部品_No.25、MSA755DR6S-K(13) オクリダシソウチ部品_No.30、MSA753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.30、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.30、BSA-500JD-125THシリーズ ラジエータ部品_No.11、MS755DR6SF-K(13) オクリダシソウチ部品_No.30、MSB110S(レタス) 本体部品_No.37、MSB1510LI 本体部品_No.3、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.3、MSB1110LI 本体部品_No.3、MS753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.30
1セット(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
規格M8X16
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(1.28MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoMRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.38、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.32、MSA613R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.15、MSA613R2T-2K ポンプダイ部品_No.15、MS450DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.5、MS753DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.23、MSC1-105S 本体部品 6カクボルトSW_No.21、MSC1-103DW-1 車輪部品 6カクボルトSW_No.7、MS410ENR-S 自動整列巻取装置2部品_No.13、SSA-E540DX エンジン取付・テンション部品_No.30、SSA-Z500DX エンジン取付 オイルドレン部品_No.14、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.12、BSA-411S 薬液タンク部品_No.43、SSA-S501 エンジン取付部品_No.3、SSA-Z601S ファンクラッチレバー 2015年3月~部品_No.23、SSA-E602DX ラジエータ部品_No.10など
1セット(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
1個
¥579
税込¥637
31日以内出荷
T-WOOD FRAMEは、木造軸組構造内部に設置する柱梁フレームです。耐力壁と開口部を両立させることが可能です。特殊な部材を使用しない構成になっているため、作業に熟練度が必要なくスムーズに施工できます。1.耐力壁の配置が困難な、狭小地の開口面や建物南側の窓部分などに取り付ける事により、車庫スペースや採光を確保できる開口部でありながら耐力壁のような剛性が確保できます。2.建物のバランスがとれるため間取りのプランニング自由度が広がります。3.在来軸組木造の新築建物に施工が可能です。4.軸組の柱間隔(スパン)は1818mm~6370mmまで対応が可能です。
材質TF補強鋼板:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC・TF柱脚金物:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・ラグスクリュー L-300:SAE 1008 相当・角座金W9×80角:JIS G 3131 SPHC 又はJIS G 3141 SPCC・SW付丸座金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・SSマルチ MH-180:JIS G 3302 構造用 SGH400・ドリフトピン MDP:JIS G 3305 SWRM 8・中ボルトL-210:JIS B 1180(強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼)
表面処理TF補強鋼板:Z27+カチオン電着塗装・TF柱脚金物:JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 50・ラグスクリュー L-300:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・角座金W9×80角:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SW付丸座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SSマルチ MH-180:Z27+カチオン電着塗装・ドリフトピン MDP:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・中ボルトL-210:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
関連キーワード