435件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制 ●独自の活性成分配合で飛散を抑制 ●より線の端末処理に最適
用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。 はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。 この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます 種別半田付け 仕様リード線端末処理用無洗浄タイプ 比重0.829(20℃時) 塩素量(%)0.16 固形分1.0wt% 希釈剤ソルベント#6200 危険等級 粘度(20℃)(cP)3.0 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1200mL 危険物の性状水溶性
1個(1kg)
21,980 税込24,178
当日出荷

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 種別半田付け ハロゲン含有率0.07% 絶縁抵抗(Ω)1011 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス 手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス 品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。 種別半田付け 仕様ハケ付き トラスコ品番367-8806 全長(mm)2 容量(mL)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
779 税込857
当日出荷

SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだ タイプRA 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44 絶縁抵抗(Ω)5×1012以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79
1巻(0.25kg)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85% トラスコ品番849-8340 容量(mL)(フラックス)20 比重0.824(20℃) 引火点(℃)11.7 危険等級 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986) 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
679 税込747
当日出荷

用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。 種別半田付け 仕様はんだ用 トラスコ品番376-0430 容量(mL)100 活性温度(℃)180~400 適合母材銅管 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水 比重約1.59(at20℃) 塩素含有量(%)28.0wt 種別半田付け 危険物の類別非危険物
1個(30g)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック 厚さ(mm)0.5 全長(mm)320 サイズLL アズワン品番64-7840-16
1双
395 税込435
当日出荷

無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に 種別半田付け 容量(mL)15 主成分ロジン 絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上 危険等級 塩素含有量(%)0.032 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.015L マイグレーション試験(hrs)異常なし 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
639 税込703
当日出荷

鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。 種別半田付け 成分ワセリン、塩化亜鉛など 保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個
339 税込373
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
抵抗(Ω)1×1012以上 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)76
1巻(0.25kg)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。 260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。
用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。 ワイヤー径(Φmm)1.2 規格AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-U 伸び(%)28 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])86[9](0℃) 降伏点(N/mm2)548 電流範囲(A)(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300 引張強度(N/mm2)582 性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRS ワイヤー種類フラックス入り
1箱(15kg)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤー
ルチール系フラックス入りワイヤーでアークが極めて安定し、スパッタが少なく、はく離性のよいスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。また、姿勢溶接性に優れているので、下向、水平すみ肉、立向などの溶接が高能率に行えます。
用途機械、建築、造機、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(12.5kg)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤー
ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。特にアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグ剥離性及びビード外観・形状が良好です。また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶などの軟鋼及び490mPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.0 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U AWS規格A5.20 E71T-1C 電流範囲(A)下向:90~250、立向上進:90~230、上向:90~230、横向:90~230、立向下進:120~250、水平すみ肉:90~250 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(12.5kg)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

メタル系のフラックス入りワイヤで、下向及び水平すみ肉溶接用です。 ソリッドワイヤに比べ溶着速度が10~30%大きく、アークがソフトで安定しており、スパッタが極めて少なく高能率溶接に適しています。 プライマー鋼板の溶接では耐気孔性にすぐれ、比較的高速溶接に適しています。
用途造船、鉄骨、橋梁、産業機械、自動車などの高能率溶接用(鉄構造物の高能率溶接用)。 ワイヤー径(Φmm)1.2 規格AWS A5.20 E70T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T15-0 C A-U 伸び(%)28 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])60[6](0℃) 降伏点(N/mm2)560 電流範囲(A)250~300 引張強度(N/mm2)590 性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CCS、CRS ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。 JIS規格Z3323、TS308-FB0 AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4 吸収量39J/エネルギー(一例) 伸び(%)41 引張強力(N/mm2)570 耐力(N/mm2)390(0.2%、一例) RoHS指令(10物質対応)対応 性能認定船級認定:NK(CO2) ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR) AWS規格A5.20 E71T-1C該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。 アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。 シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。
用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR) 被覆系チタニヤ系 その他DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品 電流範囲(A)下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)32 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33[3.4] AWS規格A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当 引張強力(N/mm2)590(60kgf/mm2) 耐力(N/mm2)0.2%:450(46kgf/mm2) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
69,980 税込76,978
6日以内出荷

用途ポストフラックスペン(PP-1)用の交換ペン先です。 仕様キャップ付 トラスコ品番641-7236 適合本体ポストフラックスペンPP-1 危険物の類別非危険物 入数3本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
959 税込1,055
3日以内出荷

立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)
用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR) ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤです。ビード外観・形状が良好で、スパッタが少ないなど溶接作業性が良好です。また、全姿勢溶接において高電流が使用できますので極めて能率的な溶接施工ができます。
用途建設機械、鉄骨、橋梁、貯蔵タンクなどの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 電流範囲(A)下向:120~300立向上進上向:120~260横向:120~280水平すみ肉:120~300 JIS規格Z3313 T59J1T1-1CA-N2M1-U (旧Z3313 YFW-C602R) 引張強力(N/mm2)620(一例:シールドガス、炭酸ガス) 伸び(%)27(一例:シールドガス、炭酸ガス) タイプ590N/mm2級高張力鋼 AWS規格A5.29 E81T 1-Ni1該当 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
27,980 税込30,778
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着面に挟んで使う、初心者向け 必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。 余分なロウ材を使わずに経済的 銀56%、カドミウム0% RoHS対応品 フラックス4g付
仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚 アズワン品番65-2114-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(20kg)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3313 T49J0T15-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM) AWS規格A5.20 E71T-1C該当 電流範囲(A)(下向き・水平すみ肉)60~350(立向き)60~140(横向き)60~250 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

薄板溶接用のワイヤーで薄板突合せ溶接及びすみ肉溶接にすぐれ、化工機などパイプの初層裏波溶接にも良好です。
1箱(20kg)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM) AWS規格A5.20 E70T-1C該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM) AWS規格A5.20 E70T-1C該当 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
15,980 税込17,578
19日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM) AWS規格A5.20 E70T-1C該当 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。
用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U AWS規格A5.20 E71T-1C 該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20kg)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライマー塗布鋼板での耐気孔性(耐ピット、耐ガス溝)にすぐれた下向および水平すみ肉用炭酸ガスアーク溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率が向上し、スラグも薄く、その剥離性、ビード外観、アークの安定性など作業性にすぐれています。
用途造船、橋梁、鉄管などの下向、水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適。 JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U AWS規格A5.20 E70T-1C該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。 AWS規格A5.20 E70T-1C該当 JIS規格Z3313 T550T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C55DM) ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20kg)
16,980 税込18,678
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM) AWS規格A5.20 E70T-1C該当 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20kg)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)