信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ付き
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。
透明度に優れています。
テープ付で封ができます。
材質OPP
寸法(mm)0.03×110×160+40
1枚(100枚)
¥629
税込¥692
4日以内出荷
ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
クールマックスを使用し優れた吸汗速乾性能を備えた機能性ソックス。
カカトを包み込む特殊立体編み構造で抜群のフィット感と、ズレ軽減の効果を発揮します。
特性クール・吸汗速乾・ストレッチ
指タイプ先丸
サイズ(cm)25~27
材質綿、ポリエステル
入数2足
亜鉛メッキの優位性を備えたネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、多段積みで空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)
段数2(天地3)
表面処理亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)1350
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・幅(mm)1250
ペットボトル再生繊維の帆布を採用したエコ型マット
材質芯材:合成スポンジ、外被:ペットボトル再生ポリエステル4号帆布●裏面すべり止め付
柔らかくねばりのある加工しやすいガラス管です。仕切り梱包のため、ガラス管が出し易くキズが付きにくいです。
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-816/L-521/L-509
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
用途シンプレオYS3,YS2,YS2H型用 対応部材
サイズT160
主な適合純正品番5XT-11166-20
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
主な適合純正品番5XT-11165-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥669
税込¥736
欠品中
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。
色グレー
材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン
奥行(mm)1120
間口(mm)1120
最大静荷重N(kg)2000
最大動荷重(kg)1000
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)30
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.3
直径不同(μm)0.3
真円度(μm)0.3
1台
¥539,800
税込¥593,780
翌日出荷
1台
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
備考11X16X2T
部品名称ゴムマルパツキン(11X16X2T)
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(0.97MB)
図解NoMS415R8CF-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.15、MS415R4CF-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.15、MLS415R4CF(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MS415R4CFS-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MSA415R4C-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MSA415R4C-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.15、MSA415R4C(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.18、MSA415R4C-120(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MLSA415R4C(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MS415R8CGF-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.15、MSA415R4C-125(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MS415R4CF(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.18、MSA415R4CS-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MSA415R8C-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.15、MSA415R8CG-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.15、MS415R4CF-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16
1セット(5個)
¥357
税込¥393
7日以内出荷
材質チタニウム
長さ(mm)180
形状コニカルショート
質量(kg)0.7
タイプ(マフラー)MK2T
適合車種SUZUKI GSR 750 11-16
コンプリートチタニウム
1セット
¥59,980
税込¥65,978
62日以内出荷
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
1組
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Core i7 12620H / RTX4060 / 32GB memory / 1TB SSD / Win11 Home ※joshin 専売
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●J-Moss:対応●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●本体重量(g):1250(タワースタンド含まず)●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%
電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)
最大消費電力(W)42
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)
スピーカー内蔵スピーカー
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブなし
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
次世代のパワーをその手に。HP Elite Dragonfly G2 Notebook PC i7-1165G7/T13FSV/16/S512/11D/2c/c。
使用CPUCore i7
1個
¥339,800
税込¥373,780
11日以内出荷
Intel第10世代CPU搭載!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。
付属品ACアダプター無線LANアンテナ
型番【CPU】10100T
データメモリ容量16GB
使用CPUCore i3
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×4 USB 2.0×2 HDMI DisplayPort×2 Bluetooth
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
性能ランク特選
ストレージSSD(256GB)
内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics
光学ドライブ非搭載
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
Intel第12世代CPU搭載!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。
インターフェースUSB 3.0×4 USB 2.0×2 HDMI DisplayPort×2 Bluetooth
メモリー容量16GB
使用CPUCore i3
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
容量(GB)ストレージ1:256
性能ランク特選
ストレージSSD
内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics
光学ドライブ非搭載
対象CPU形式12100T
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
Intel第10世代CPU搭載!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途使用感程度のキズやシール跡があります。。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。
付属品ACアダプター
型番【CPU】10100T
データメモリ容量16GB
使用CPUCore i3
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×6 HDMI DisplayPort×2 Bluetooth USB(Type-C)×1
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
性能ランク特選
ストレージSSD(256GB)
内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics
光学ドライブ非搭載
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
Intel 次世代 Ultra 9 275HX AI加速NPU搭載NVIDIA GeForce RTX 5090 (1850 AI TOPS ) &NVIDIA GeForce RTX 5080 (1350 AI TOPS )16.0型 WQXGA(2560x1600) 有機EL 240Hzパネル最新Windforce Infinity EX冷却システム ( 大型ベイパーチャンバー搭載+ブレード158枚+ 大型ファン 2基 + 立体構造3D VortX エアチャネリング)開発・PC管理 AIアプリケーション (GiMATE )
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ