適合アウトレットボックス
材質溶融亜鉛めっき鋼板※ねじ、六角ナット、ボルトは電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、普通の塗代カバーが使用できます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
適合野ぶち受け:38×12
表面処理(本体)溶融亜鉛めっき鋼板
表面処理(ねじ部)電気亜鉛めっき
ねじ寸法なべM5×12
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・細目タイプ。
材質合金工具鋼(SKS)
先端中
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・並目タイプ。
材質合金工具鋼(SKS)
先端中
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・細目タイプ。
材質合金工具鋼(SKS)
セット内容先・中・上
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・並目タイプ。
材質合金工具鋼(SKS)
セット内容先・中・上
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。
切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。
高消音サイレンサにより排気音低減。
INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。
導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
30Lまでのの角・丸ペール用のゴミ袋になります。
間口を550mmにしている為30Lまでのペールに最適です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)285
入数(枚)20
寸法(横×縦)(mm)550×700
RoHS指令(10物質対応)対応
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。
キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用
軸径(Φmm)6
全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54
刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22
セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)
面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R
刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25
面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°
ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(30本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
主に超硬の研削に適しています。乾式重研削用ボンドであり、等の銅との同時研削にも適しています。心地良い研削音で綺麗に削れます。
寸法100D×38T×7U×3X×31.75H
砥粒ダイヤモンド
形状11V9
色青
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
規格ジクヨウ10
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.2MB)
図解NoJHC230U 本体部品_No.36、KC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 Cガタトメワ ジクヨウ 10_No.36、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.36、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、BC260T エンジン クランクケース、シリンダ部品 Cガタトメワ ジクヨウ 10_No.41、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 Cガタトメワ ジクヨウ 10_No.36
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
天井ボードが張られた後でも、全ねじボルトが天井ボードより突き出ていますので、ボックスの位置を容易に確認することができます。
ボックスへの取り付け、取り外しが簡単に行えます。
使用後は、回収して再使用できます。
適合ボックス支持金具:T38U、BH9N
材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
主に高速度工具鋼の研削に適しています。乾式重研削用ボンドであり、サーメット等の難削材にも使用出来ます。心地良い研削音で綺麗に削れます。
寸法100D×38T×5U×2X×31.75H
砥粒CBN
形状11V9
色赤
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番30100-G8100・30100-08T02・30100-78E15・30100-78E10・30100-15U04・30100-40F00・30100-44F04・30100-44F00・30100-15U00・30100-38F00・30100-56E01・30100-08T00・30100-81L00
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
仕様固定方法:接着剤レジェンド:1 → 33; -; A; B; C; R; S; T; U; V; W最大ケーブル径:12mm色:白地に黒長さ:38mm幅:5 mm量:10材質:TEV (ビニール カバーコットン)動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+40℃使用温度範囲:+10 → +40 ℃マーカーブック. このマーカーブックは10ページのカット済み接着剤ビニールクロスストリップです。各ストリップには、6 / 7個のリピートマーカーが印刷されています。最後のストリップは、取り外して対応する端子をマーキングできます。. 特長と利点. TEVビニールカバー付きの綿素材 特殊ラバー熱硬化接着剤 RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
規格10010-23651, 40~46フクム
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(1.14MB)
図解NoAC26SAL エンジン部品 マグネトアセンブリ_No.39、JC263DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、BC2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 マグネトアセンブリ_No.17、LBC263UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、LBC26UT クランクケース、シリンダ部品_No.38、BC26T エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.42、LBCS264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、JHC26U-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、BCS264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE261部品_No.37、BC26MAL-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.38、BC263STD エンジン クランクケース シリンダ部品 マグネトアセンブリ_No.37、BC263SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 マグネトアセンブリ_No.42、BC263SL エンジン クランクケース、シリンダなど
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.02MB)
図解NoMD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、MD5020LTS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.38、MD6010KTS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.38、MS035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、MD5010KT エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、MK035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、MS035KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MD5010T エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.38、BC1840L キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.54、MS035T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.65、MS035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、MD5010KT エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.38、MD6020TS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.38、MD5010T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、MD5020T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、MD6010TS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.38、MS035K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、MD571TS-A エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.38、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、MD5020T エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.38、MK035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、BC1840U キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.54、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
規格10735-30612
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.92MB)
図解NoMS058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.33、SD058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コイル_No.33、BC233MN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、GKB2600LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、MS059-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.38、MS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.35、MBS327T エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、GKB2703U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、KC23MX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、TKA20DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、JCS264DX クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.33、GKS21P クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.33など
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷