238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
139 税込153
9日以内出荷

ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主な適合純正品番4R0-83517-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
329 税込362
当日出荷


1パック(34個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
用途配線、配管の穴加工。 付属品セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点 トラスコ品番455-8871 質量(kg)2.4 タイプ厚鋼用 穴あけ能力4インチ 最大穴あけ能力(mm)(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下 適合替刃B16、B22、B28、B36、B42、B54 荷重(kN[t])(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプシングル球 口金W2.1×9.5d クリア 定格電圧(V)12
1箱(10個)
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプダブル球 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 口金W3×16q ガラス球形式T20
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット
399 税込439
翌々日出荷

1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 3.4 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 177 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 5 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 4mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
239,800 税込263,780
5日以内出荷

タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト CADデータあり
付属品フランジ 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)10 歯形T10
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


適合メーター球、ポジション球 タイプシングル 定格電圧(V)12 ガラス球形式T10 口金BA9s クリア
1個ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計
種類コイルタイプ
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25 仕様マニホールドブロック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8443 幅(mm)330 質量(kg)8 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径3/8 ねじの種類Rc
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷


1本
999 税込1,099
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


折りたたんでスッキリ収納できる衣類スチーマー。簡単に折りたたみ出来て、コンパクトに持ち運びができ収納性も抜群です。フック掛けできるリング(つり輪)付き。通常スチーム平均16g/分のパワフルスチームで、一度でしっかりシワをのばします。わずか670gの軽量タイプなので、たくさんの衣類を一気にシワのばししても疲れにくく、持ち運びもラクラク。毎日のスーツや制服・シャツやブラウスから、洗濯しづらい部屋中の布製品まで幅広くケア。
付属品アタッチメントブラシ、収納ポーチ ミントグリーン 質量(g)約670 電源(V)100 消費電力(W)1100 コード長さ(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×165×250 時間立ち上がり:約40秒 コードあり 排出量(g/min)通常スチーム:平均16 運転時間(分)連続:約4 水タンク容量(mL)70
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ) 倍率83~595 作動距離(mm)105 有効視野(mm)6.7×5.0~0.9×0.7 取扱説明書(0.2MB)
1個
248,800 税込273,680
7日以内出荷

仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用 形状F型接栓-F型接栓 規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブル プラグ金メッキプラグ シールド2重シールド プラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



使用光を通すシボ入り半透明パネル。圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。使い方はカンタン!立てて広げるだけ!
仕様完成品 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1.6 取付方式自立式 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×20×345 RoHS指令(10物質対応)対応 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×250×345 材質(パネル)ポリプロピレン
1台
999 税込1,099
当日出荷

引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NS1T
引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0 付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
1個
65,980 税込72,578
取扱い終了
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 構造標準 電磁ブレーキ
1台
59,980 税込65,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

今の色からリフレッシュしたい、壁が汚れてきた気がすると感じた時のリフォームにピッタリです。 砂壁の質感に仕上がるリフォーム用塗材です。
塗布面積(m2/缶)25~33※使用方法によって異なります 主な用途外カベ 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 ES1T
引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0 付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
1個
76,980 税込84,678
取扱い終了
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 構造標準 電磁ブレーキ
1台
79,980 税込87,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

関連キーワード