43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様鉛フリーはんだ対応 トラスコ品番384-4072 種別0.8C型 使用できるはんだこてFX888 使用できるこて部FX8801
1本
999 税込1,099
当日出荷


1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:大きな分子 充填剤シリカベース 固定相C18/ODS ・ C18-T
1パック(20個)ほか
28,980 税込31,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)18
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など 幅(mm)8 長さ(m)16 タイプC-BM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
988 税込1,087
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スタータアセンブリ
規格19~25フクム 図解NoBK23AL エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.18、KC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スタータアセンブリ_No.2、BC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.18、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、BC260T エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スタータアセンブリ_No.2、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.2など
1個
6,098 税込6,708
当日出荷


開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方水平収納
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446 アズワン品番65-8032-83
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷

開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。 取手取手
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
82,980 税込91,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
83,980 税込92,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)




1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

手元のボタンで水の出し止めワンタッチ。吐水パイプが80mmの短いタイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱 規格JIS 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 吐水口長さ(mm)80 商品タイプ壁付タイプ
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニホールドブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ リード線取出方法L1キット 8連用 タイプ1連用
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

日本メカケミカルメカハンドMP
強力な脱脂洗浄力。手荒れ防止成分配合。殊スクラブ微粒子の配合で指紋の汚れもスッキリ落とします
用途手に付いた機械油、インク汚れ除去用 手洗い洗剤 成分界面活性剤、パラフィン、スクラブ、手荒れ防止剤、防腐剤、香料、その他 商品タイプ業務用
1個(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-50 SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100 SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100B SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100BM SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1602 アズワン品番65-8038-32
1個
43,980 税込48,378
欠品中

合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等 幅(mm)8 厚さ(mm)0.64 長さ(m)30 タイプC-HF RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:鍛造アルミ合金●ソレノイド電圧:24V dc●ソレノイドの消費電力:1W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8 bar●ネジ規格:G●コード番号:202-1311 アズワン品番65-8020-74
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

ヒタチ製 24V 50A D128
メーカーイスズ、日産、マツダ 主な適合純正品番8-98029-887-0・23100-89T0C・8-98029-887-2・8-98029-887-1・1K07-18-300 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
70,980 税込78,078
3日以内出荷

適合メーカーNISSAN 主な適合純正品番30100-09W01・30100-18G10・30100-10G00・30100-08T01・30100-18G60・30100-34W01・30100-09W10・30100-T6100・30100-02C00・30100-09W71・30100-86W00・30100-10G61・30100-34W02・30100-09W00・30100-10G10・30100-10G01・30100-06S01・30100-02C01・30100-18G01・30100-17S00・30100-06S00・301
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ヒタチ製 24V 4.5KW D90
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808