カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(757)
  • 物流用品(436)
  • FA担当者のオススメ新商品(178)
  • 建材・エクステリア(138)
  • 作業工具(124)
  • 制御機器(108)
  • 切削工具(93)
  • メカニカル部品(85)
  • 自動車純正部品(67)
  • 建築金物(49)
  • 自動車補修部品(42)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 農業機械(29)
  • オフィス家具(28)
  • 測定用品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 作業服(22)
  • バイク純正部品(21)
  • バイク部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 家電(18)
  • 住設機器(17)
  • 電気材料(16)
  • 保管用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 医療(11)
  • カー用品(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 電動工具(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 防犯用品(7)
  • 事務用品(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 自転車部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防災用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t3h」の検索結果

2,386件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(188件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1135件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]12FステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(1000本×20個)
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,990税込4,389
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(51件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ハンドタップ (セット) TRUSCOハンドタップ (セット)TRUSCO(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
普通紙ロール<薄手> EPSON普通紙ロール<薄手>EPSON(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(2本)
当日出荷
経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS幅(mm)約594サイズA1長さ(m)50厚さ(mm)0.08適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPSアズワン品番65-0393-33素材普通紙
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(374件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(829件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 30cm エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 30cmエレコム(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。
質量(g)約90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー
サイドミラー カシムラサイドミラーカシムラ(94件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13ステープル装填数150本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
アンダーミラー カシムラアンダーミラーカシムラ(47件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428 ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428ELPA(2件のレビュー)
844税込928
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウラチェットハンドル 首振りタイプ セットモノタロウ(39件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(32点組)
当日出荷
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に差込角(mm)6.35セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428R ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428RELPA(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)omron(オムロン)(12件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から31日以内出荷
回転速度高速特性標準
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式CKD
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ハンマタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ステンレスハンガー サワフジステンレスハンガーサワフジ
499税込549
1個(3個)
当日出荷
乾いたらそのままクローゼットへ。たたまない収納で時短。
材質ステンレス質量(g)55寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)40×18.5×3
交換用プラズマクラスタイオン発生ユニット シャープ交換用プラズマクラスタイオン発生ユニットシャープ
6,998税込7,698
1式
当日出荷
安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出できる。
対応製品KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX100-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX100-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX100-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX100-H/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX100-H/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合)
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
JST 端子 SSHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SSHシリーズJST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
アッパーマウントキット GMBアッパーマウントキットGMB(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から翌日出荷
関連キーワード
...