659件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。 テープ付で封ができます。
材質OPP 寸法(mm)0.03×90×150+40
1枚(100枚)
569 税込626
8日以内出荷

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

モリヤマ化成テープ付きOPP袋
小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.03 透明 種類平袋(テープ付) テープあり
1パック
389 税込428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。 【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース 取扱説明書取扱説明書(0.57MB) 特性耐油 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水) ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
1本
10,478 税込11,526
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

セキセイ5インデックスタテ
エコ商品
散乱した書類も、放り込むだけ! 1つのフォルダーにまとめてかんたん整理! バッグに入れたまま書類の出し入れが可能。 A4クリアファイル対応のランドセルにも入ります。 タテ型だからプリントの出し入れが楽々。 仕分けに便利なインデックスシール付。
仕様5仕切り6ポケット、インデックスシール付 幅(mm)3 サイズA4 寸法(縦×横)(mm)314.5×220 マチ(mm)(最大)20 収納枚数(枚)(適正)約80 グリーン購入法適合
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

散乱した書類も、放り込むだけ! 1つのフォルダーにまとめてかんたん整理! バッグに入れたまま書類の出し入れが可能。 A4クリアファイル対応のランドセルにも入ります。 タテ型だからプリントの出し入れが楽々。 仕分けに便利なインデックスシール付。
サイズA4 クリア 仕様5仕切り・6ポケット 材質再生PP0.2mm厚(半透明) 幅(mm)3 寸法(縦×横)(mm)314.5×220 マチ(mm)(最大)20 収納枚数(枚)約80 グリーン購入法適合
1冊
349 税込384
当日出荷

1本
999 税込1,099
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

インナーバルブ(逆止弁)付きスタンドチャック付袋。 外気を断ち内部の炭酸ガスを放出します。 バルブが目立たないフラットタイプ。チャック付きが便利です。
用途コーヒー豆 仕様パーツ数:1 枚数500
1ケース(50枚×10束)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

腕の部分だけを簡単にガード、手首には締付用のテープ加工でらくらく。
ダークグレー サイズF 材質メタ系アラミドカーボン 仕様(肩口)30cm 全長(cm)68 袖口囲(cm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
7,598 税込8,358
4日以内出荷

材質(本体)SUS 取付方式パネル取付 関連資料(7.84MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品を保存するのに便利なフードコンテナとおしぼりを組み合わせた人気のギフトセット。フードコンテナは電子レンジ使用可能。おかず入れとして、お弁当の時にも活躍。お食事の時などにあると便利なおしぼり。お気に入りのキャラクターを大切な方へのプレゼントに
材質フードコンテナ:ポリプロピレン、シリコン樹脂、おしぼり:綿100%
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ ■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白) 片側: L型プラグ 片側: F型接栓 アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。 片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)
1個
979 税込1,077
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様内外1組 材質/仕上アクリル ブラック+ブラス サティーナ 機能防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
149,800 税込164,780
3日以内出荷

コンパクト構造
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10~100 最高使用圧力(MPa)16.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.84MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)



堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ) 倍率125~755 作動距離(mm)55 有効視野(mm)5.7×4.3~0.9×0.7 取扱説明書(0.19MB)
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

ヘッド交換式高速リーマー工具です。
用途穴あけ仕上げ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
61,980 税込68,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




1脚
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
76,980 税込84,678
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3 直径不同(μm)0.3 真円度(μm)0.3
1本ほか
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3000種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売) 品種屋外用LEDモジュール 使用場所屋外 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結1系統10075mm以内
1個
52,980 税込58,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1477種類の商品があります)

DNライティング屋外用LEDモジュール
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売) 品種屋外用LEDモジュール 色温度2200 使用場所屋外 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結1系統10075mm以内
1個
55,980 税込61,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売) 品種屋外用LEDモジュール 使用場所屋外 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V
1個
48,980 税込53,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1484種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

DNライティング屋外用LEDモジュール
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売) 品種屋外用LEDモジュール 色温度2200 使用場所屋外 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V
1個
51,980 税込57,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)


1セット
特価
889 税込978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
4,598 税込5,058
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数60 セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個 質量(kg)3.5 ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
4,898 税込5,388
当日出荷