41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 半透明(自然色) 材質フッ素樹脂(PFA) 使用温度範囲(℃)-65~180 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。 600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。
コーティングnBS ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
1セット(2本)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 材質S-50C
1セット(3個)
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。 Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。 市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。 WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。 使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。 オートパワーオフ機能付き。
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業...)。 屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。 セット内容本体、ストラップ、収納ケース 測定範囲WBGT指数/0~50℃気温(TA)/0~50℃黒球温度(TG)/0~80℃相対湿度/10~90%RH 質量(g)約200 電源単4形アルカリ乾電池×2個 最小表示0.1℃ /0.1%RH 測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度 測定精度【WBGT指数】室内INモード/±1.5℃(15~40℃)室外OUTモード±2℃(15~40℃)【黒球温度(TG)】室内INモード/±1℃(15~40℃)室外OUTモード/±1.5℃(15~40℃)【気温(TA)】±1℃【相対温度】±5%RH(20~80%RH、25℃時) 電池寿命(時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.7×29.4×278 設定範囲WBGT指数 20.0~37.2℃(WBGTアラーム)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)250 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)



シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)75 作動方式複動形
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)150 作動方式複動形
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)600 作動方式複動形
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動形
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)200 作動方式複動形
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動形
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動形
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)900 作動方式複動形
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)50 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)400 作動方式複動形
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)450 作動方式複動形
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)700 作動方式複動形
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)500 作動方式複動形
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)1000 作動方式複動形
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)800 作動方式複動形
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)300 作動方式複動形
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
リード線長さ(mm)1000 スイッチ種類2線式有接点タイプ表示灯なし、DC5~28V、AC85~115V
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):6V●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±1%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:80μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5 アズワン品番67-0360-35
1個
139 税込153
10日以内出荷