56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロファイバータオル 洗車用 モノタロウ 定期注文 動画あり
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー 寸法(mm)650×420 関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロファイバー クロス  30×30cm モノタロウ 動画あり
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分新品 質量(g)約520 サイズ(mm)約300X300(1枚あたり) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひたい部分の汗パッドで作業中に汗が垂れません。速乾性に優れている素材を使用しています。黒色なのでヘルメット着用時も目立ちません。
ブラック 材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル 仕様ヘルメットや帽子のインナーキャップ。 トラスコ品番856-6896 サイズフリー 質量(g)25 2018年トラスコ掲載ページ9 0759
1個
999 税込1,099
当日出荷

自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。吸収量をUPさせました。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 材質マイクロファイバー ブルー 寸法(mm)650×420 危険物の類別非危険物
1枚
399 税込439
当日出荷

クールマックス使用でヘルメット内を快適に保ちます。 洗い回せるように2枚セットになっています。 夏季ライディングの必需品。
サイズF 材質クールマックス 機能吸汗・速乾/抗菌・防臭
1セット(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロファイバークロス 光沢仕上げ用 モノタロウ 動画あり
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。 吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途光沢仕上げ用 材質マイクロファイバー 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 寸法(mm)650×420
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車洗車に最適なムートン製のミットになります。洗車スポンジより泡立ちがよく曲線や凹凸部分にもムラなく洗車出来ます。裏地のメッシュのポケットには手を入れる事が出来ますので細かい場所にも使い易いです。
用途洗車作業に 材質ムートン 寸法(mm)270×190 質量(g)88 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1袋(30枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

コーティング施行車専用のクロスです。マイクロファイバーなので水滴を吸収し、汚れをキャッチします。 デリケートなコーティング面を保護しながらしっかり吸い取ります。
用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取り用。 材質ポリエステル 寸法(mm)650×240 危険物の類別非危険物
1セット(2枚)
299 税込329
当日出荷

Seeed StudioNetduino Go
。Netduino Go is a plug-and-play Netduino with support for more GPIOS、serial ports、analog inputs、and PWMs. Netduino Go has four times the speed(168MHz)、six times the code space(384KB)、and twice the available RAM(100KB+)of Netduino Plus.。Some of you aren't yet comfortable picking up a soldering iron、or you don't want to spend your time calculating resistor band colors. With Netduino Go、we've virtualized all the peripherals. All you have to do is pick what you need and plug it in. Besides、each module has a small microchip which works together with the mainboard、easy to use.。Features。8 gobus ports、compatible with gobus modules。STMicro 32-bit microcontroller。Speed:168MHz、Cortex-M4。Code Storage:384 KB。RAM:100+ KB。Specifications。Power led:white。Gobus port leds:8 blue。Input:micro USB powered。Output:5VDC and 3.3VDC switched。Max current:300mA @ 5.0VDC(up to 500mA @ 3.3VDC)。Operating Temperature:0 - 70 ℃(32 - 158 °F)。RoHS compliant。Parts list。Netduino go。Two gobus cables:one 5cm、one 10cm。Four sticky feet
仕様●RoHS:2016/05/12時点 アズワン品番67-0461-76
1個
10,980 税込12,078
取扱い終了

マイクロファイバータオル モノタロウ 定期注文 動画あり
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。 車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 材質マイクロファイバー 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 寸法(mm)400×390
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

04177 ムートンマスター SOFT99 動画あり
選び抜かれた羊毛の適度な弾力性と密度によって、きめ細かく上質な泡を作り出し、ボディをやさしく洗い上げることができます。先割れタイプのグローブ状で、細かい部分や隅々まで洗いやすい、新感覚の洗車用ミットです。
用途コーティング施工車用 適合用途コーティング施工車の洗車 トラスコ品番835-6672 材質オーストラリア産天然ムートン、ポリエステル 寸法(mm)180×250 質量(g)80 危険物の類別非危険物
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン。車のボディにやさしい。三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。
用途洗車後の水分のふきとり 材質PVAスポンジ 芯材ポリエステル 危険物の類別非危険物
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄 材質マイクロファイバー 質量(g)39 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

ウエス マイクロファイバー ミックス品 モノタロウ 動画あり
訳ありだからお買い得! 未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 ミックス 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 質量(kg)約1 サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ 区分新品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 生地の種類マイクロファイバー
1パック(1kg)
799 税込879
当日出荷

マイクロファイバーは1本の繊維を数本に分割させた繊維で、極めて細く鋭いエッジになっており、汚れをこすり取り、繊維内に取り込みます。雑巾、布巾、ワイパーの替え雑巾等、使用頻度の高い商品。
寸法(mm)約200×300 材質マイクロファイバー
1袋(12枚)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも使える万能クロス。ボディ、ガラス、内装まで細かな所もしっかり拭ける!。。洗車後の水滴やクリーナー・コーティングの拭き取りから仕上げまで。使い易いサイズ(40×40cm)。厚手でやわらかくボディにやさしい。高い拭き取り性でしっかり拭き取れる。超極細繊維使用。
寸法(cm)40×40 危険物の類別非危険物
1個
549 税込604
当日出荷

共立電気計器Ior漏電監視ロガーセットモデル
エコ商品
工場・ビルなどの保守管理でお困りの方にIorによる漏電探査の決定版 ・最大4系統を同時測定 ・様々な結線方式に対応 【単相2線・単相3線・三相3線・三相4線】 ・高調波測定の影響を受けない高精度なIor測定を実現 ・業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能 ・通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
電源外部:AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax 使用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×57×165 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手洗い洗車用に開発された、車と手肌にやさしいムース剤。シルクのような泡がボディを包み込み、やさしく洗い上げます。
内容量(L)10 容器バックインボックス 危険物の類別非危険物
1箱(10L)
6,388 税込7,027
当日出荷

安心の日本製。簡単に無段階調整可能な綿ローラーバックルベルト。使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。厚手のコットン素材を使用し丈夫な作り。溶接などの火花の出る作業にオススメです。
ベルト幅(mm)32 バックルローラー 材質(ベルト)綿、その他 材質(調節バックル)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共立電気計器Ior漏電監視ロガー
エコ商品
全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場! 最大4系統を同時測定、ロギング 様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) 高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現 業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能 軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能 通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
周波数(Hz)40~70 測定方式40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出 結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカードSDカード(2GB)※標準付属 電流レンジ10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
1個ほか
179,800 税込197,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器Iorリーククランプセンサ
エコ商品
DINプラグ採用
出力電圧AC500mV/AC10A(50mV/A) コード長さ(m)約3 使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 出力端子MINI DIN 6pin RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載! USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.2 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)ミニアンテナ
エコ商品
純正アンテナと簡単に交換できます。
用途お車をファッショナブルに演出するカラーミニアンテナ。 全長(mm)80 外径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・CC-Linkにダイレクトに接続可能な省配線ネットワーク・CC-Linkをケーブルで繋ぐだけの簡単配線・センサもIB-C02Bに接続できます。CC-Link対応アプリを使用してパラメータの設定も可能・CC-Link青売りに対応しています。(GX Workss)・日本国内で多く採用されているCC-Link制御機器とのネットワークに対応します。MDR故障診断機能付き・MDRの寿命診断によるメンテナンスが可能となりダウンタイムの削減につながります。(オプション対応となります。)
適合機種PM486FE・PM500FE・PM486FP・PM500FP・PM570FE・PM605FE・PMT42FE 定格電圧DC24V 起動電流(A)4.0A(1軸あたり) 静的電流(A)0.05A ピーク電流(A)20A (1msec以下)
1個
32,300 税込35,530
99日以内出荷

Description。These are your standard issue USB 2.0 type to micro USB 5-pin... but wait, what's this? These cables have minor, yet genius modifications that allow both ends to be plugged into their ports regardless of their orientation. No longer will you fight the USB "super position" where both orientations of your plug seem incorrect. simple solution to problem that nearly everyone has faced. This is one of the features we love so much about USB-C, but now it works with all your Micro-B devices as well!。If you're still trying to wrap your head around the world of USB cables, why not check out our USB Buying Guide?。Features。Reversible USB-A connector。Reversible Micro-B connector
アズワン品番67-0420-55
1個
1,098 税込1,208
33日以内出荷

Description。This is a two pack of Zrn coated flat mills from Carbide 3D that are perfect for fabricating with aluminum. Each mill in this pack features a cutting and shank diameter of 0.25 inches and a cutting length of 0.75 inches. These cutters really are great for precision 3D machining and fabrication.。These cutters are coated with Zirconium Nitride(Zrn). This is a specialty coating which makes it most suitable for temperature sensative materials. ZrN had excellent corrosion-resistance, lubricity and hardness to suit many applications. This coating has a unique ability to reduce the build-up edge on cutting tools which results in a better surface finish. ZrN works well for machining Titanium and Aluminum Alloys, Nickel, Brass, Copper, Cast Iron and Zinc. Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.。Features。Cutting Diameter:0.25"。Cutting Length:0.75"。Shank Diameter:0.25"。3 Flute, center cutting。2.5" Overall Length
アズワン品番67-0428-49
1個
15,980 税込17,578
33日以内出荷

肺力吸引形ホースマスク用。
用途225T、225CS、225SV用 トラスコ品番816-7475
1個
8,898 税込9,788
75日以内出荷

Netduino Go is a plug-and-play Netduino with support for more GPIOS、serial ports、analog inputs、and PWMs. Netduino Go has four times the speed(168MHz)、six times the code space(384KB)、and twice the available RAM(100KB+)of Netduino Plus.。Some of you aren't yet comfortable picking up a soldering iron、or you don't want to spend your time calculating resistor band colors. With Netduino Go、we've virtualized all the peripherals. All you have to do is pick what you need and plug it in. Besides、each module has a small microchip which works together with the mainboard、easy to use.。Features。8 gobus ports、compatible with gobus modules。STMicro 32-bit microcontroller。Speed:168MHz、Cortex-M4。Code Storage:384 KB。RAM:100+ KB。Specifications。Power led:white。Gobus port leds:8 blue。Input:micro USB powered。Output:5VDC and 3.3VDC switched。Max current:300mA @ 5.0VDC(up to 500mA @ 3.3VDC)。Operating Temperature:0 - 70 ℃(32 - 158 °F)。RoHS compliant。Parts list。Netduino Go。Gobus shield base。Gobus potentiometer。Gobus rgb led。Gobus button。Four gobus cables:two 5cm、two 10cm。Eight sticky feet。3 ft micro usb cable
仕様●RoHS:2016/05/12時点 アズワン品番67-0461-75
1個
23,980 税込26,378
取扱い終了

鋳鉄の保温性により、ふっくらと焼きあがります。
材質鋳鉄 質量(kg)4.2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)内寸260(外寸280)×140 TKG品番9-0979-0401
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

StarTech.com K-Slot Security Slot AdapterFrom Star Tech, this lock plate adapter gives security locking options to laptops and devices that don’t have a k-slot built in。The adapter works with an adhesive to attach to your device, meaning it can be used easily with appropriate security cables.Features and BenefitsAdd a K-Slot to any device without a lock slot Allows you to secure laptops, tablets, monitors etc。Compatible with T-Bar Lock Can withstand up to 296 lbs of force Is supplied with adhesive and surface preparation kitsApplicationsStartech セキュリティスロットアダプタキットは、Kensington ロックスロット (K スロット ) セキュリティアダプタを使用して、ラップトップ、ドッキングステーション、またはその他のデバイスを盗難から保護します。公共の環境やオフィスでの使用に最適なこの盗難防止ロックラップトップアダプタは、ほとんどのデバイスに調和する洗練されたシルバー仕上げです。More Star Tech device security optionsユニバーサルな互換性があります223-0914 is an anti-theft combination cable lock 221-7271 is a 3-in-1 universal anti-theft combination cable lock 221-7270 is a K-slot lock plate adapterWhy Choose Star TechStar Tech have been a trusted name for IT professionals for decades。They combine with RS Component’s excellent customer support to provide a comprehensive range of IT hardware solutions。From modern systems to specialist parts, Star Tech are the first choice of discerning customers.
仕様●種類:アダプタ●ロック付き:なし●アラーム付き:なし●コード番号:221-7270 アズワン品番65-7975-08
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 12mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24AC/DC coil and an SPDT 1C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact material Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 10.5mA。動作時間 = 0.2ms。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24VDC coil and an SPNO contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 24VDC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -20℃ to 55℃ AgNi contact with optionally hard gold-plating available Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 41mA。基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 12VDC coil and an SPDT 1 C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 10A Instant ejection of relay using plastic retaining clip Supply status indication and EMC coil suppression module Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsMedical and dentistry Shipyards Elevators and lifts Panels for electrical distribution Building automation Carousel warehouses Control panels Hoists and cranes Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated UL approved CE certified ABS certified VDE certified NF certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

Description。The SparkFun ProtoShield Kit lets you customize your own Arduino shield using whatever circuit you can come up with and then test it to make sure everything is working the way it should! The SparkFun ProtoShield Kit is based off the Arduino R3's footprint that allows you to easily incorporate it with favorite Arduino-based device.。One of our favorite features with this version of the ProtoShield Kit is the solderable-like breadboard prototyping area! Half of this area was designed with a breadboard in mind. On the underside of the shield you will be able to see open jumper pads between each through hole to make a connection like a breadboard. Once you add a component, simply add a solder jumper between holes to make a connection. For those that prefer the standard prototyping pads, we left the other side(near the BlueSMiRF and Serial UART ports)as is.。We have also moved the prototype testing components(those used to make sure your circuit works effectively)off of the "mainland" of the shield and onto a ProtoSnap styled, removable PCB. On this test area you will find soldering areas for the two yellow 3mm LEDs(as well as pins to control and power them), two 330 Ohm resistors, a 10K Ohm resistor, and a pushbutton.。Note:。Since this product is a kit, assembly and a basic knowledge of soldering will be required. The SparkFun ProtoShield Kit does not come pre-assembled.。Get Started With the SparkFun ProtoShield Kit Guide。Features。Arduino R3 Footprint。Soldering Kit。Solderable-Like Breadboard。BlueSMiRF or Comparable 6-pin Pins。Detachable Test Area
アズワン品番67-0422-25
1個
3,298 税込3,628
33日以内出荷

Description。The SparkFun QwiicBus Kit comes with everything you need to get started with the SparkFun QwiicBus system in one handy package. The kit includes two QwiicBus EndPoints, one MidPoint and two 3ft Ethernet cables.。The SparkFun QwiicBus EndPoint is the fastest and easiest way to extend the range of your I2C communication bus. Both boards use NXP's PCA9615 IC, which converts the two default I2C signals into four differential signals, two for SCL and two for SDA. The differential signals are sent over an Ethernet cable, which attaches to the breakout through the on-board RJ-45 connectors The differential signaling allows the I2C signals to reach distances of up to 100ft. while still maintaining their signal integrity! To make it even easier to get your readings, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The QwiicBus MidPoint works in tandem with the QwiicBus Endpoint so you can easily tap into it to drop in devices wherever you would like.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun QwiicBus Guide
アズワン品番67-0424-60
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Seeed StudioDSCope
DSCope is an open source USB-based oscilloscope. It's specially designed for makers with professional specifications and an affordable price. DSCope can be used in academic、experiment、electronics maintenance、engineering task etc.。DSCope has a pocket size(101mm74mm16mm)、which make it to be an ideal replacement to clunky traditional oscilloscope、and help you to save a big area for your working desktop.。DSCope works with your PC、MAC or even windows tablet through USB interface、which bring a big screen oscilloscope to you without any extra cost.。Features:Open source。Unibody aluminum shielded case。Auto zero skew adjustment。upgradable Hardware。Advanced digital trigger。Deep sample depth。USB interface、USB powered。Two channels。Signal Generator。Specification:Analog Bandwidth:50MHz。Max Sample rate:200MHz @ 1 Channel / 100MHz @ 2 Channels。Max Sample Depth:1M(real-time mode)/ 16M(single mode)。Coupling:AC / DC / Ground。Input Characteristics:1MΩ // ~15 pF。Protected Voltage:±100 V(DC+AC peak)。Vertical Sensitivity:10mV/div ~ 2V/div(x1)/ 100mV/div ~ 20V/div(x10)。Horizontal Sensitivity:10nS/div ~ 10S/div。Triggering Mode:Auto、Single、And、Or。Rising/Falling Edge trigger。Vertical precise、horizontal precise measurement。Waveform functions auto measurement:max、min、frequency、period。Support OS:windows、Linux、OS X。Dimension:101×74×16 mm。Part List:DSCope:x 1。USB cable:x 1。P6100 probes:x 2。Adjustment tool:x 1
アズワン品番67-0462-29
1個
47,980 税込52,778
取扱い終了

SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 250 mm OD - 51140 M This hard-wearing thrust ball bearing from SKF is designed to reduce friction between a machines moving parts。Its made of bearing-type steel that provides long-lasting durability and corrosion resistance。A series of smooth balls in a band around a perimeter allow the bearing to support the axial thrust of both horizontal and vertical shafts。You can use it to control rotational motion and for functions like connecting a rotating shaft to a stationary motor. Limiting speed of 1900 revolutions per minute (r/min) to handle high-speed operations without failure Stabilised up to +125℃ to withstand the heat generated from constant rotation Low friction ensures minimal energy loss Small size for compact applications Good wear resistance for an extended life span Application Information Agricultural machinery Earth-moving equipment Pumps Industrial machinery for cleaning and bottlingSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 200 mm、外径 250 mm です。 How does this thrust bearing work ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプIt works by transferring thrust loads applied on the shaft and preventing the shaft from drifting in a horizontal or vertical direction。Thrust bearings are generally seated against a raised collar around the shaft。The thrust collar allows the axial load to be transferred from the shaft to the bearing。Thrust bearings are typically used in pairs on each side of the thrust collar.
仕様●内径:200mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:710000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:168000N●コード番号:207-6290 アズワン品番65-7921-91
1個
239,800 税込263,780
欠品中

。Description。Arduino is an open-source physical computing platform based on a simple i/o board and a development environment that implements the Processing/Wiring language. Arduino can be used to develop stand-alone interactive objects or can be connected to software on your computer(e.g. Flash, Processing, MaxMSP). The open-source IDE can be downloaded for free(currently for Mac OS X, Windows, and Linux).。The Arduino Mega is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins(of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs(hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started.。Never fear for accidental electrical discharge, either since since the Mega also includes a plastic base plate to protect it!。The Mega 2560 R3 also adds SDA and SCL pins next to the AREF.。In addition, there are two new pins placed near the RESET pin. One is the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board.。The other is a not connected and is reserved for future purposes.。The Mega 2560 R3 works with all existing shields but can adapt to new shields which use these additional pins.。Not sure which Arduino or Arduino-compatible board is right for you? Check out our Arduino Buying Guide!。Features。ATmega2560 microcontroller。Input voltage - 7-12V。54 Digital I/O Pins(14 PWM outputs)。16 Analog Inputs。256k Flash Memory。16Mhz Clock Speed
アズワン品番67-0349-13
1個
15,980 税込17,578
33日以内出荷

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USB Type-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.2 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)