外径(Φmm)160
穴径(Φmm)20
刃数(p)24
刃厚(mm)1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質SMC435
硬度33~38HRC
表面処理四三酸化鉄被膜
強度区分10.9
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色茶
種類極重荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。
細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
表面処理シルバーアルマイト
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重
色茶色
ばね定数(N/mm)49.06
自由長(mm)100
外径(mm)16
内径(mm)8
ばねの種類強力ばね
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重
色茶色
ばね定数(N/mm)39.24
自由長(mm)125
外径(mm)16
内径(mm)8
ばねの種類強力ばね
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
用途小物の束ね、結束に。
仕様#16
包装形態箱入り
2018年トラスコ掲載ページ6 1761
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮します。JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
軸径(Φmm)6.35
先端サイズ[[+]]1×4.5
硬さH
両頭機能片頭
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
・標準形
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式
形式(T)標準形
チューブ内径(Φmm)16
作動方式(D) 複動式
形式(T) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
JOINTタイプ専用ベースです。グライド付け替えが可能です。脚の傾きが0~10°の金属パイプ脚に対応できます。
SMARTタイプ専用ベースです。グライド付け替えが可能です。脚の傾きが0°、6°、12°、18°の金属パイプ脚に対応できます。取付座のみでもグライドとしてお使いいただけます。
Kingbright SMTチップLED 1615 (0605)パッケージ. Kingbrightの1615ファミリの表面実装(SMT) LEDは、標準0605フットプリントとなっています。 この2色LEDは、さまざまな色の組み合わせに対応しています。 また、各種レンズタイプを選択することもできます。 1615 LEDは、バックライト、インジケータなどの用途に適しています。. 1615シリーズの特長: 2色LED 標準0605パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm 低消費電力
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 1616 (0606)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcd、200 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 / 630 nm寸法 = 1.6 x 1.5 x 0.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
対応カートリッジ:エプソン YAD-BK
対応プリンター:EW-M5610FT、EW-M571T、EW-M571TW、EW-M630TB、EW-M630TW、EW-M634T、EW-M670FT、EW-M670FTW、EW-M674FT、PX-M161T、PX-M270FT、PX-M270T、PX-S161T、PX-S170T、PX-S170UT、PX-S270T ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
本製品はエプソン YAD-BKと同様にお使いいただけるインクボトルです。
用途※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
セット内容インクボトル(1個)、取扱説明書
種別互換品
純正品番エプソン YAD-BK
インク容量(mL)127
適合プリンタEW-M5610FT、EW-M571T、EW-M571TW、EW-M630TB、EW-M630TW、EW-M634T、EW-M670FT、EW-M670FTW、EW-M674FT、PX-M161T、PX-M270FT、PX-M270T、PX-S161T、PX-S170T、PX-S170UT、PX-S270T ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エプソンエコタンク搭載モデル用
ヤドカリ・ハリネズミ互換インクボトル
仕様YAD-BK互換インクボトル
適合機種EW-M5610FT /EW-M571T/EW-M571TW/EW-M630TB/EW-M630TW/EW-M634T/EW-M670FT/EW-M670FTW/EW-M674FT/PX-M161T/PX-M270FT/PX-M270T/PX-S161T/PX-S170T/PX-S170UT/PX-S270T
種別互換品
色ブラック
適合機種メーカーEPSON
メーカー純正品番YAD-BK
インク顔料
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トラスコ品番289-9647
適合機種AD100 、AD130A、AD130AV 、AD20VN、DC4001 、HWA160 、HWA161DX 、HWA161DX 、HWA25BDX 、HWA30BDX、L120N 、L120TB、L150N、L150TB、PM1103、PM1502、PM1503、PM303、PM850、SL263B、SL263N 100V 、SW130K
1セット(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.21
B100
L28
H210
タイプフェノール樹脂製
F30
D25
C38
E25
G85
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.34
B160
L28
H135
タイプフェノール樹脂製
F65
D25
C38
E25
G145
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.15
B125
L28
H135
タイプフェノール樹脂製
F45
D25
C38
E25
G110
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.16
B100
L28
H210
タイプフェノール樹脂製
F30
D22
C38
E25
G85
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)115
クランプ力(N)【突出量】12700~25300
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.4
B160
L28
H170
タイプフェノール樹脂製
F65
D25
C38
E25
G145
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.34
B125
L28
H210
タイプフェノール樹脂製
F45
D25
C38
E25
G110
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.52
B160
L28
H210
タイプフェノール樹脂製
F65
D25
C38
E25
G145
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.33
B125
L28
H210
タイプフェノール樹脂製
F45
D25
C38
E25
G110
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.21
B125
L28
H170
タイプフェノール樹脂製
F45
D25
C38
E25
G110
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.52
B160
L28
H210
タイプフェノール樹脂製
F65
D25
C38
E25
G145
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.22
B125
L28
H170
タイプフェノール樹脂製
F45
D25
C38
E25
G110
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.98
B100
L28
H135
タイプフェノール樹脂製
F30
D22
C38
E25
G85
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)115
クランプ力(N)【突出量】12700~25300
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.34
B160
L28
H135
タイプフェノール樹脂製
F65
D25
C38
E25
G145
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.16
B125
L28
H135
タイプフェノール樹脂製
F45
D25
C38
E25
G110
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.09
B100
L28
H170
タイプフェノール樹脂製
F30
D25
C38
E25
G85
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ