1,885件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1ケース(2000本×10箱)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
特価
609 税込670
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ウレタン系のプラスチック接着剤です。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着。 主な用途プラスチック トラスコ品番126-2548 透明 質量(g)175 主成分ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(150mL)
999 税込1,099
当日出荷

汎用的なビニールチューブです。
透明 関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2 定格電圧 AC V100-220(AC85~250) タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作 駆動方式クォーツモータ式 開閉回数(回)(接点)2万 形状JIS協約型 周波数(Hz)50/60 接点構成1c 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 商品番号TB15601K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77 許容誤差±5分以内 回路数1 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。) 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。 成分シリル基含有特殊ポリマー 固着時間(分)7(at23℃50%RH) 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本(150mL)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部) 黒色 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合工具WT193A
1袋(100本)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
用途ゴム、金属、プラスチックの接着に。 質量(g)180 主成分クロロプレン合成ゴム トラスコ品番421-3394 主な用途ゴム、金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(150g)
1,298 税込1,428
当日出荷

液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)5 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 ブルー透明 材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 ホース長さ(m)1 使用流体薬品、油、水、粉体、エアー 特性耐油
1巻(1m)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

合成ゴム系の汎用接着剤です。
用途金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着。 主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材 成分合成ゴム系 トラスコ品番126-2530 褐色 質量(g)175 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(150mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ケガを防ぐ安全キャップ付きです。強力タイプの帯バンドです。ホース抜けを防ぎます。
用途工場・機械配管用 材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部)鉄、(キャップ)PE 耐圧性(MPa[kgf/cm2])約1.0[10]
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

生産者さんの声を商品化しました。稲作の被害防止にジャンボタニシ取りに特化した専用ネットです。意匠登録出願中。浅型15cm幅のスモールネット。すくいやすく取り出しやすい浅型構造。卵落とし用のブレード保護カバー付。コンクリート壁面にこすりつけても大丈夫なアルミ製。軽量170gで長時間の作業も疲れにくい♪。エーワンB式ヘッド。交換用の網(B-15STHやB-27STH)を別売りしています。
用途ジャンボタニシの捕獲に 材質ナイロン、アルミ、PP、スチール 質量(g)網:約170 寸法(cm)16×103×2 深さ(cm)網:約9
1本
1,898 税込2,088
10日以内出荷

片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質ナイロン6 ブラック 規格UL94V-2 取付板厚(mm)0.8~3.2
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 適合センタードリル:STR-6 材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 刃厚(mm)1.0 有効長(ふところ深さ)(mm)38
1セット(5本)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質SCM440 硬度HRC38
1組ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ 材質(ボール)304SS 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)PTFE クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
1袋(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1巻(1m)ほか
3,398 税込3,738
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 適合工具WT193A
1袋(100本)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(チューブタイプ)。耐久性に優れハードトレーニングに対応
付属品マニュアル 材質天然ゴム 長さ(m)3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
定格電圧(V)AC200 仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台 種別24時間式 形状盤組込用(JIS協約型) 質量(g)230 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)1.5 接点構成1c 方式全設定子埋込方式 精度電源周波数に同期 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77 使用周囲温度(℃)-10~+50 動作回数96動作 許容電圧範囲(V)AC170-230 使用周囲湿度85%以下 抵抗負荷15A 駆動方式交流モータ式 誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10 回路数1 停電補償時間 設定最小単位15 回路構成別回路型(無電圧)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

重量物を起こしやすい形状です。サイズバリエーションがあります。
用途重量物の移動や固着した物体同士の剥離、解体に。
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

ステンレス素材を生かしたシンプルなデザインのポット ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力 ワンタッチレバーで片手でもらくらく注げる 口径7cmの広口設計で洗いやすい
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 肩部:ポリプロピレン / 中せん:ポリプロピレン / シールパッキン:シリコーンゴム / ベンパッキン:シリコーンゴム エコマーク認定認定 口径(Φcm)7 エコマーク認定番号10 146 008
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 質量(kg)0.5 容量(kg)0.5~1.5 ストローク(m)1.3 ロープ径(Φmm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたためるスマート設計!必要なときにサッと折りたたんで約15cmの隙間に収納できるので、 お部屋の中で邪魔になりません。もちろん工具不要です! 0ヶ月からすぐに遊べる!おめめ釘付けの吊下げモビールだけでなく、新生児からすぐにお手てが届くサイド位置にもおもちゃを搭載! タイヤロックを外すとウォーカーに変身!1歳を過ぎたら、押し歩きで大活躍。新生児からの発達に合わせて長~く使えるから、コスパ抜群! 「うちの赤ちゃん世界一(R)」はピープル株式会社の登録商標です。
仕様電池不要/組み立て工具不要 適合年齢(歳)0ヶ月以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約47×42×42
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷