316件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。 材質中炭素鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


中身が一目でわかる透明タイプで中身が一目でわかり、探す手間がかかりません。中皿付で内容物のサイズに合わせて収納できます。持ち運びに便利な持ち手付きです。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、中皿/PS(ポリスチレン)
1個
1,257 税込1,383
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 黒色
1袋(100本)
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) ナチュラル(乳白色)
1袋(100本)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)




基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
1袋(200個)
1,988 税込2,187
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



おしゃれなショートタイプの紳士長靴です。 雨の日のお出かけや、園芸作業に!後部にキッカーが付いているので、脱ぎやすいです。
用途雨天の作業、特に園芸作業に最適! ブルー/ブラック 材質(胴部)EVA・合成ゴム 形状ミドルカット 種類作業靴 混率(%)(裏地)ポリエステル90/綿10 材質(アッパー)EVA・合成ゴム 包装紙袋入り 材質(甲被)EVA・合成ゴム 材質(カバー)ポリウレタン 対象男性用 靴タイプ半長靴
1足
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。
保護機能安全ブレーカー 仕様屋内型 タイプ降圧専用 出力電圧(V)100・115 入力電圧(V)200
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


GA(グリーンエース)透明手付ビーカー(TPX)
RoHS
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れた樹脂、TPXを使用。理化学、医薬、食品用のビーカーです。 透明度に浮き出た成形、目盛は計量にスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応 種類手付ビーカー 耐熱温度(℃)150 材質TPX(ポリメテルペンテン)
1個
779 税込857
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドオープン多用途タイプのツールバッグです。開口部ジッパー付で持ち運びが安心です。外側ポケットが4個付いているので、整理収納に便利です。底・側面にクッションが入っているので、衝撃をやわらげることができます。開口部が180度開き、出し入れがスムーズです。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。 仕様D環付き(別売ショルダーベルト取付可能) 材質ポリエステル 質量(kg)0.7 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×約220×約240 ホルダー内側5個 ポケット外側4個
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。 厚さ(mm)0.635 バンド幅(mm)19.05 材質(バンド)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。 厚さ(mm)7 材質/仕上綿布 使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
1袋
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる扉付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使いいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード 質量(g)4040 耐荷重(kg)全体20、天板10、底板10 内寸(mm)約170×271×248 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×388×305 スタッキング3段まで
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。
材質ABS 仕様ねじ取付 ナチュラル 規格UL94HB 適合ねじ(mm)Φ3
1パック(200個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

FG-CWPから出ているUSBケーブル(ケーブルの先端はUSB TypeAの形状)に接続して使用するACアダプタ
対象機種FG-CWP RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
翌日出荷

こだわりの一杯を"おいしく"。陶器のような真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。食器洗い乾燥機OK!優れた撥水性により汚れがつきにくい。
付属品取扱説明書 セット内容タンブラー 材質本体内側・外側:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工) 特性食器洗浄乾燥機使用可
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個(3kg)
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。
入力電圧(V)200 出力電圧(V)100・115 一次側ケーブルVCT2×3C×2M 質量(kg)18 摘要連続使用 タイプ降圧専用 電流(A)30 コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V 入力プラグ接地 3P 20A 電気容量(kVA)3.0
1個
86,980 税込95,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわりの一杯を”おいしく” まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができる。
材質本体:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工) ホワイト 容量(mL)300 高さ(mm)97 質量(g)129 縦(mm)85 横(mm)85
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

シンプルで使い勝手の良いタオル掛け。サビに強いステンレス製パイプを使用。カットして長さ調整可能。
用途洗面所やトイレなどに。 付属品ネジ:皿木ネジ2.7×16mm・・・4本 材質パイプ:ステンレスSUS304(鏡面仕上)、受金具:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、取付ネジ:鉄 耐荷重(kg)約2
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。 入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。 三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
相数スコット(3/2Φ) 周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

録音操作を音でお知らせ 音声ガイド機能付きボイスレコーダー。操作方法:(1)番号ボタンを押す (2)録るボタンを押す 『1番に録音します。』と音声ガイド。最大録音時間:約16時間。最大録音件数:3件。内蔵メモリー:512MB。録音方式:MP3。電池持続時間:(録音)約55時間、(再生)約50時間(別売・市販品のイヤホン使用時)/約46時間(内蔵スピーカー使用時)※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。イヤホン出力:3mW。スピーカー出力:300mW
用途お医者様の難しい説明に、カラオケ 語学 習いごとの練習・録音に、大切な用件のメモ代わりに。 質量(g)40 電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×2×9.5 取扱説明書(2.67MB)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

単相 単巻 降圧用。現場工事用・携帯変圧器
絶縁種別B 出力100V、115V コンセント個数4 入力200V 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm)2 プラグ4P 20A
1台
46,980 税込51,678
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力100V×4 入力単相200V 接地3P20A 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2 入力電源単相200V(50/60Hz)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)