Description。The Raspberry Pi Zero Case has been designed to fit both the Pi Zero and the Pi Zero W. These official cases consist of several parts and protect the Raspberry Pi Zero from things like rogue wires that might short it out while still allowing full access to the board. Simply snap the RPi into the bottom half of the enclosure, then snap on a desired top. No tools required!。Each case has a standard base featuring a cut-out to allow access to the GPIO, and a choice of three lids:a standard lid, a GPIO lid(allowing access to the GPIO pins from above)and a camera lid(which, when used with the short camera cable supplied, allows the Raspberry Pi camera to be fitted neatly inside it). Additionally, each case includes a 4cm long CSI cable and four rubber feet.。Note:This case does。NOT。include a Raspberry Pi or Camera Module.
アズワン品番67-0425-31
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成SP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作ON-ON
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
タフなルックスのライディングブーツ。丈夫でお手入れ簡単なマイクロファイバーをメインに使用し、くるぶしのプロテクターや牛革製のシフトパッチも装備。
Developed and designed for vintage riding enthusiasts
・The vintage military styling
・Upper is made up of microfiber for better abrasion resistance & light weight
・Internal PU protection guards your ankles against impact
・Leather gear shift pad
・Side zipper closure with laces
・Anti-slip rubber sole & Anti-imitation 4D label attached
The width (or thickness) quoted for the self-centralising bonded washers relates to the thickness of the fibre part of the washer. RS PRO ニトリルゴム接着シール. この RS Pro シールは、台形断面の中度ニトリルエラストマー製リングを接着した金属製環で構成されています。これは、鉱物油又は鉱物油ベースのエンジン潤滑オイルが存在する流体システムのポートに、高圧及び低圧のシーリングを提供します。. 特長と利点:. メートル系と BSP ベースのインペリアル系の両方のサイズを用意しています 硬度 :1 RHD 85-95 シールにはさまざまなサイズがあります 高圧用途で高い信頼性を発揮します. 代表的用途:. 自動車 配管 航空宇宙 総合エンジニアリング。 ボンドシールはワッシャーの一種で、さまざまな材質と標準サイズがある。ボルトやねじ部品の頭部下、パイプ・カップリング、コネクターなど、ガス、オイル、流体のシールに優れた接触が必要な用途に適している。. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 9.6mm外径 = 14.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB02SP。販売備考:セリエオーロ キャンセル不可商品です。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【YAMAHA】Tenere 700(19-22)、【Aprilia】750 Dorsoduro Factory(12-13)、Caponord 1200 Rally(15-19)、Caponord 1200 Travel Pack(16-19)、Caponord 1200(13-19)、Dorsoduro 1200 / ABS(11-14)、Dorsoduro 900(18-20)、NA 850 Mana(07)、Pegaso 650 Factory(07-09)、Pegaso 650 Strada(05-09)、Pegaso 650 Trail(06-08)、Pegaso I.E. Tuscany Tibet Raid(04)、Pegaso I.E.(01-04)、Shiver 900(18-20)、SL 750 Shiver / ABS(07-18)、SL 750 Shiver GT / ABS(09-12)、SMV 750 Dorsoduro(08)、SMV 750 Dorsoduro(09-18)、Tuareg 660(22)、【Ducati】1000Sport/S(05-09)、Desert Sled (Scrambler)(17-21)、Monster 797 Plus(17-20)、Monster 797(17-21)、PAUL SMART1000LE(05-08)、Scrambler 1100 Desert X(20)、Scrambler 1100 Pro/Dark Pro(20-23)、Scrambler 1100 Special/Sport(18-19)、Scrambler 1100(18-19)、Scrambler Classic(15-19)、Scrambler CR/CR Cafe Racer(17-20)、Scrambler Desert Sled(17-23)、Scrambler Enduro(15-16)、Scrambler Flat Track Pro(16-16)、Scrambler Full Throttle(15-20)、Scrambler Icon Dark(20-21)、Scrambler Icon(15-21)、Scrambler Mach 2.0(18)、Scrambler NightShift(20-23)、Scrambler SCR(20)、Scrambler Sport Pro(20-23)、Scrambler Street Classic(17-18)、Scrambler Tribute Pro(22-23)、Scrambler Urban Enduro(15-18)、Scrambler Urban Motard(22-23)、Scrambler(17-18)、【BMW】F650/ST(94-00)、F650CS Scarver(02-06)、F650GS ABS(01-07)、F650GS ABS(08-12)、F650GS Dakar/Rallye(01-07)、F650GS(08-12)、F650ST Strada(97-01)、F700GS(13-16)、F750GS(18-21)、F800GS(08-20)、F800GT(13-20)、F800R(09-14)、F800R(15-18)、F800S(06-10)、F800ST Touring(11-12)、F800ST(06-12)、F850GS(18-21)、F900R(20-21)、G310GS(17-21)、G310R(16-21)、G650GS Sertao(12-14)、G650GS(09-15)、G650X challenge(06-07)、G650X country(06-09)、G650X moto(06-07)、R100/7(78-80)、R80/7(79-81)、R850R(03-07)、R850RT With Integral ABS(01-06)、S1000R(13-19)、S1000RR (Hayesキャリパー)(19-21)、S1000RR (Nissinキャリパー)(21-22)、S1000RR(09-18)、【Triumph】Daytona 675 R Triple(13-18)、Daytona 675 Triple(13-18)、Daytona 765 Moto2(20-21)、Street Triple 660 S(17-20)、Street Triple 675 R(13-17)、Street Triple 675 RX(15-16)、Street Triple 675(13-17)、Street Triple 765 R Low(17-18)、Street Triple 765 R(17-20)、Street Triple 765 RS(17-20)、Street Triple 765 S(17-20)、Tiger 850 Sport(21)、Tiger 900 GT/Rally(20-21)、Tiger 900(20-21)、【Husqvarna】570 Nox (01-03)、701 Enduro LR(20)、701 Enduro(16-20)、701 Supermoto(15-20)、CR 125 (96-04)、CR 250 (96-04)、LT 610 (00-02)、Nuda 900 R / ABS(12-13)、Nuda 900(12-13)、SM 125 S 4T(11-13)、SM 125 S Supermotard(99-13)、SM 125 S(09-13)、SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 450 R(05)、SM 510 R(05)、SM 570 R(01-08)、SM 610 S Supermotard(98-00)、SMR 630 (SM630R)(04-08)、Svartpilen 401(17-20)、Svartpilen 701(18-19)、TC 250 (02-03)、TC 450 (02-03)、TC 510 (02-03)、TC 570 (01-13)、TC 610 (96-13)、TE 125 4T(11-13)、TE 350 (96-13)、TE 400 (01-13)、TE 410 (96-13)、TE 450 (02-10)、TE 510 (02-10)、TE 510 Centennial(04-05)、TE 570 (01-13)、TE 610 Rallye(96-13)、TR 650 Strada / Terra(13)、Vitpilen 401(17-20)、Vitpilen 701(18-20)、WR 125 (96-13)、WR 250 (96-13)、WR 360 (98-13)、WRE 125 (96-13)、【KTM】125 Duke(11-19)、125 EXC Enduro(99-03)、125 EXE(00)、125 LC(99)、125 Sting(99)、125 Super Moto(00-03)、125 SX(96-03)、200 Duke(12-17)、200 EXC Enduro(99-03)、250 Duke(14-15)、250 EXC Enduro 4T(99-03)、250 EXC Enduro(99-03)、250 SX(96-02)、300 EXC Enduro(99-03)、360 MX/SX/XC(96-97)、380 EXC Enduro(99)、380 MX(98)、380 SX(98-02)、380 XC(98-03)、390 Adventure(20)、390 Duke(13-20)、400 EXC Racing(00-03)、400 LC4-E Enduro(99-02)、400 SC(99-00)、400 SX Racing(00-02)、400 SXC Tiainen Replica(99-00)、450 Rally(11-17)、520 EXC Racing/ SX-F Racing(00-02)、525 SX-F Racing(03)、620 LC4 Competition SuperMoto(00-01)、620 LC4 Competition(99-02)、620 LC4 RXC(95)、620 LC4 Supercompetition(01)、625 SC LC4 Supermoto(02-04)、625 SMC(05-06)、625 SXC(03-04)、640 Duke(03-06)、640 LC4 Adventure(05-07)、640 LC4 Adventure(99-04)、640 LC4 Supermoto(03)、640 LC4 Supermoto(04)、640 LC4-E Enduro(99-04)、640 LC4-E Supermoto(99-02)、660 LC4 Rallye(01-03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)、660 SMC Supermoto(04-07)、690 Duke ABS(12-19)、690 Duke R(10-11)、690 Duke R(14-17)、690 Duke(08-11)、690 Enduro R(09-21)、690 Enduro(08-14)、690 SM(07-11)、690 SMC R(14-20)、690 SMC(08-10)、690 Supermoto R(08-09)、790 Duke(18-20)、890 Duke R(20)、990 Super Duke R(09-13)、990 Super Duke(04-13)、RC 125(14-19)、RC 200(14-19)、RC 250 Upgrade DS(14-15)、RC 250(14-15)、RC 390(14-20)、SC 620 LC4(99-00)、SX 620 LC4(95-99)、SXC 540 Tiainen Replica(99-00)
材質シンタード
1個
¥4,898
税込¥5,388
32日以内出荷
オーバーヘッド型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mLまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。エラーコードをデジタル表示-キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数範囲(rpm):5-80、回転数表示:7segmentLED、回転数コントロール(rpm):1ずつ、タイマー表示:7segmentLED、最小タイマー設定:1s、最大タイマー設定:99.9h、本体寸法(W×H×D) (mm):460×180×140、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:no、RS232インターフェイス:no、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA
質量(kg)1.6
電圧(V)100-240
アナログ出力no
周波数50/60Hz
連続使用時間100%
許容周囲温度(℃)Apr-50
アズワン品番61-4948-08
タイマーYes
操作方式タイマーと連続使用
揺動形態オーバーヘッド式
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
オーバーヘッド型シェーカー、トレイスターベーシック。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。安定した連続作動。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数表示:no、タイマー表示:no、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:No、RS232インターフェイス:No、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA
質量(kg)1.6
電圧(V)100-240
回転数(min-1[r.p.m])20(固定)
アナログ出力no
周波数50/60Hz
連続使用時間100%
許容周囲温度(℃)Apr-50
アズワン品番61-4948-07
タイマーno
操作方式連続使用
揺動形態オーバーヘッド式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×180×140
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし
規格(代表)CSA、NF-VDE、UL、UL認定
定格電圧400Vac
接点構成SPDT
端子形状ネジ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)15
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし
定格電圧250Vac
接点構成SPST
端子形状SolderLug
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機能動作ON-OFF-(ON)
動作温度(℃)(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成SP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作ON-(ON)
動作温度(℃)(Max)+55
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)15@125Vac
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DPDT
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作ON-ON
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作ON-(ON)
動作温度(℃)(Max)+55
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)15@125Vac
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作ON-OFF
動作温度(℃)(Min)-20
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし
定格電圧250Vac
接点構成DPDT
端子形状SolderLug
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作(ON)-OFF-(ON)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
1台
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
Description。This is a basic baseplate for the Raspberry Pi 3 B/B+. It is translucent in color and provides a simple mounting solution for wherever you want to put your Pi!。The baseplate is designed for the Raspberry Pi to securely remain on the ac
アズワン品番67-0425-58
1個
¥999
税込¥1,099
33日以内出荷
Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage60VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7177-97
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage120VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7168-31
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
仕様●種別:LCD(キャラクター)
アズワン品番67-0453-89
1個
¥4,398
税込¥4,838
33日以内出荷
仕様●種別:LCD(キャラクター)
アズワン品番67-0453-93
1個
¥4,398
税込¥4,838
33日以内出荷
。This is a interface cable designed for Bus Pirate V3 which can makes it easier to connect the Bus Pirate to a circuit and get hacking.
アズワン品番67-0476-77
1個
¥1,098
税込¥1,208
33日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
36日以内出荷
OverviewPrecision, high availability and long service life are the most important demands placed on inductive sensors。IM AC inductive detectors feature high technology in a small size。The integrated ASIC chip enables digital comparison after the manufacturing process is complete。Saving the values in the ASIC guarantees a very precise switching point as well as a very high reproducibility of the values for all production loads。The interior of the ″Hotmelt″ housing gives very good resistance to shocks and vibrations。For the user, this results in very high positioning accuracy in the machine and reliable sensor operation.At a glanceShapes: M8 to M30 Larger spans: from 1.5 to 2 mm Electrical version: DC 3/4 wire, DC 2 wire Degree of protection: IP67 Temperature range: from 25 ℃ to +75 ℃ Housing in nickel-plated brass, active surface in plasticYour BenefitLong-lasting processes thanks to extended sensing distances with high precision with the latest SICK-ASIC technology Reduced machine downtime due to increased sensor life Strong profitability linked to low acquisition costs Large choice in a wide standard rangeNote
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:64mm●幅:18mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ込み●出力開閉電流:400 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:231-1893
アズワン品番65-7305-40
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
31日以内出荷
クライマックスを極めろ。アニメーション現場のコンポジットノウハウを凝縮。中級者へのステップアップ!!STEPbySTEPでわかるテクニックTIPS集。
01BasicOperation(インターフェイスの役割;アニメーション制作のための素材;アニメーション制作のための設定ほか);
02CompositeTechnique(位置関係を示す―”パン”;主人公に注目させる―”T.U/T.B”トラックアップ/トラックバック;滑り込むカット―”S.L”スライドほか);
03EffectTechnique(潤む瞳―”透過光”;光と影の表現―”フレア””パラ”;銭湯の湯気―”DF”ディフュージョン”Fog”フォグほか)
初版年月2017/10/01
分類専門
判型B5
ページ数287
ジャンル電子通信
著者名大平幸輝
1冊
¥3,800
税込¥4,180
10日以内出荷
Description。The SparkFun Qwiic pHAT Extension for the Raspberry Pi 400 provides you with a quick and easy solution to access all of the 400's GPIO, stack your favorite HAT right-side up, or connect a Qwiic-enabled device to the I2C bus(GND, 3.3V, SDA
アズワン品番67-0423-40
1個
¥1,598
税込¥1,758
33日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Lock Nut●併用可能製品:Ultrasonic Transmitter
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)。備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています。電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
質量(g)96(電池含む)
ベルト幅(mm)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45
メーカーPELICANPRODUCTS
光源LED球1灯(コレクトカラー)
使用電池単4×3本(付属)
防塵防水性能IP54
照射モード強→弱→点滅
電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)
アズワン品番64-7915-37
明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)
照射距離(m)強/50、弱/35
1個
¥9,280
税込¥10,208
翌日出荷
SKF Ball Bearing, 190 mm ID, 260 mm OD - 61938 MA This SKF deep-groove ball bearing is designed to maintain low levels of friction, even when its working at high rotational speeds。This prevents it from overheating, improves power efficiency and means your machinery will have lower maintenance needs。It also leads to less wear and tear on the bearing itself, which improves its working life。True to SKFs high standards, this unit is engineered to offer precision operation and reliable performance in demanding working environments. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 190 mm Outside diameter of 260 mm Race width of 33 mm Application Information Food and beverage industry Automotive manufacturing Wind power generation Mining and mineral industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 190 mm、外径 260 mm となっています。 What is this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF bearing is manufactured from steel with a machined brass cage。Both metals are extremely strong, while brass gives the unit a high temperature tolerance。This makes it suitable for use in hot environments and able to withstand the corrosive properties of water and abrasive chemicals.
仕様●内径:190mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:134kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:117kN●コード番号:207-7068
アズワン品番65-7922-62
1個
¥429,800
税込¥472,780
欠品中
SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 5 If you need to secure a bearing to a shaft on your equipment, choose this lock nut from SKF。When tightened to the recommended torque, this unit provides enough friction between the ends of its pins and the shaft thread to hold a bearing firmly in place。This makes it a good choice for machinery that operates at high vibration levels or high rotational speeds。It also makes installation quicker and simpler as theres no separate locking device to worry about。As the component is reusable, its a long-lasting choice. Axial static load carrying capacity of 130 kN Mass of 0.14 kg Locking screw size of M6 Recommended tightening torque of 8 Nm Application Information Wind power generation Automotive manufacturing PrintingSKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 What are the advantages of lock nuts with locking pins 高品質Lock nuts with locking pins are adjustable and can accommodate high axial loads。Theyre also simple to install and remove as needed。What are some of the common uses of lock nuts Lock nuts are frequently used to secure gears, belt pulleys and other machine components.
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3883
アズワン品番65-7943-67
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
36日以内出荷
SKF Deep Groove Ball Bearing - 6324/C3 This popular choice of ball bearing is one of the most commonly used and versatile of bearings, suitable for a wealth of applications。Did you know that deep groove ball bearings can handle axial loads and radial loads in both directions Which can come in very handy for motors and household applications。The 6324/C3 bearing has a 120 mm bore diameter and 260 mm outside diameter。Features a basic dynamic load rating of 208 kN, a basic load rating of 186 kN and a fatigue load limit of 5.7 kN。Features & Benefits Very versatile and suitable for high and very high speeds Requires very little maintenance and is easy to mount Single row Cylindrical type bore and steep type bearing 12.7 kg mass bearing What types of deep groove ball bearings are there Single row ball bearings feature a single row of balls Double row ball bearings feature two rows of balls Deep groove bearings come with shielded, sealed or open-end typesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:186kN●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:208kN●コード番号:207-5380
アズワン品番65-7893-77
1個
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
ウェスタンブロッティング検出試薬 1液タイプで簡単
種別and Forte Western HRP substrate 1KIT
アズワン品番61-0200-66
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
RS PRO Maintenance Spill KitThe RS PRO grey maintenance spill kit has an absorbing capacity of 26L. It is used for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids which can include oils, fuels, solvents, thinners, paints and mild cleaning chemicals. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains two 1.2m socks, 1 hazard bag and 20 pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages
仕様用途 = 保守吸収容量 = 26Lキット内容 = 1 x Haz, 2 x 1.2m Sock, 20 x Padsサイズ = 505 x 405 x 450
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS PRO Maintenance Spill KitThe RS PRO grey maintenance spill kit has an absorbing capacity of 13L. It is used for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids which can include oils, fuels, solvents, thinners, paints and mild cleaning chemicals. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains one 1.2m Sock, 1 Hazard bags and 10 Pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages
仕様用途 = 保守吸収容量 = 13Lキット内容 = 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Padsサイズ = 505 x 405 x 450
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ