653件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力損失と湿度影響について、作業環境測定における使用方法を考慮した特性となっています。
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ノブねじ付属。 付属品ノブねじ トラスコ品番762-4905 適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質スチール 質量(kg)0.4
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

経済的な薄手カウンタークロスです。4色展開かつハーフ、レギュラー、大判サイズがあり用途別の使い分けが可能です。
用途テーブル拭きや水切りなどに。 材質レーヨン80%、ポリエステル20% 寸法(mm)300×600 サイズレギュラーサイズ 厚さ40g/m2±5%
1袋(100枚)
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。 トラスコ品番762-4891 適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質スチール 質量(kg)1.6
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

保管するときに便利なフック付 弾力のある太い毛ががんこな汚れを落とします
用途ガンコな油汚れやこびりつきの洗浄 レッド 材質ポリプロピレン(PP)、亜鉛メッキ鉄線 仕様カラーフック付、ポリプロピレン線毛0.5Φ トラスコ品番868-4212 寸法(mm)190×100×55 質量(g)60
1セット(10個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

仕様首部連結樹脂パーツ付属。 付属品首部樹脂パーツ トラスコ品番762-4913 適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質スチール 質量(kg)0.3
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0248
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様脚パイプ(1本)ゴムキャップ付。 トラスコ品番762-4883 適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質スチール 質量(kg)0.4
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます) 寸法(mm)33×47×31 オレンジ 材質(本体)PA6(6ナイロン) 質量(g)44 表示桁数4(0000~9999) 材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様両面補強 粒度46 厚さ(mm)1.0 直径(Φmm)105 穴径(Φmm)15 シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/min)4800 品種AX46S BF2 外径(Φmm)105 主要切断材料ステンレス・金属 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー缶ホルダーとドライバーホルダーをくっつけたサイドポケットです。 ドライバーを立てるための穴ありで、倒れることがなく便利です。
用途ローラーキャビネット用のサイドポケットに。 トラスコ品番217-8230 材質スチール 質量(g)1.3 アズワン品番64-8722-59
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

アンティーク調でインテリアとしても使えるデザイン。軽量なので持ち運びも便利。キャンプやインテリア照明などにも。LEDランタンで昼光色と電球色の3つの光が楽しめます。充電式
付属品USB充電ケーブル 電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下 保護等級IPX5(充電口カバー装着が必要) バッテリーリチウムイオン18650 使用電池専用充電池 明るさ(Lm)最大400
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易組み立て式の通い箱ならびに物流保管に適しています。 厚手の上質な3層加工した段ボールのペーパースリーブと鉄製のスリーブで非常に簡単に組み立てが可能です。 ワンウェイ使用ですが、フレームを繰り返し使用する場合には各種消耗品を使用してお使いいただけます。
最大静荷重N(kg)4000 最大動荷重(kg)1000
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)LEDランタン
注意。ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。出荷時のバッテリー容量は半分程度になります。ご使用前に必ず充電を行って下さい。
付属品USB充電ケーブル 電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下 機能照度切替:ボリュームスイッチ0~100% バッテリーリチウムイオン18650 防塵防水性能IPX5(充電口カバー装着が必要) 明るさ(Lm)400
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番115-3655 長さ(mm)450 幅(mm)450 厚さ(mm)4 質量(g)100
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷

トラスコ品番103-1914 材質難燃キャンバス地 幅(mm)228.6 高さ(mm)254 質量(g)408 奥行(mm)127
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。 ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
仕様ボールスライドレール 付属品シリンダー錠(鍵2枚付)、天板マット付(材質ネオプレンスポンジ、厚さ5mm) 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2)
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
歯数72
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)切断砥石 ラフトン
砥材AWA 穴径(Φmm)25.4 硬度P 主要切断材料一般鋼材・ステンレス鋼材
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マキテックフォレストコア
ボックスタイプシルバーカーなのに、コンパクトな作りなのでコンビニやスーパーなど狭い通路でも押しやすい
用途お買い物やお散歩などに使用 耐荷重(kg)座面100/袋部10
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パイプに2%の傾斜が付いているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。
用途外壁貫通スリーブに。 厚さ(mm)鋼鈑:2.5 長さ(m)0.24
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品天板マット付(材質ネオプレンスポンジ、厚さ5mm) 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni) 材質(ワッシャー)NBR NBRワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPENVOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。 7桁の固有番号が連番で印刷されているので、番号管理も容易です。
材質PET
1袋(100枚)
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


簡易的な組立・設置で自転車収納や倉庫として使用できます。愛車を雨、ホコリからしっかり守ります。
用途自転車・バイクなどの車庫として。多目的用途に利用 材質パイプ材質:亜鉛メッキスチールパイプ シート材質:PVC塩化ビニール UV耐候仕様(高耐久ターポリン) ブラック
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)TANK PAD/FRONT FENDER KIT
ボディーパッドは紫外線に強い特別に作られた特殊ビニール素材と、タンクパッド同様に3Dジェルシートを挿入して制作されており、左右のタンク部に貼り付けることで、飛び石等外的要因による傷を防止するのと同時に自身による乗車時の不慮における車体保護をいたします。 車種に合わせたカラーリングデザインを幅広くラインナップ、ドレスアップ効果もいたします。
1個
14,980 税込16,478
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 200, 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷


1箱(40袋×50枚)
74,980 税込82,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。
取扱説明書(0.5MB) 接続コード引き出しタイプ2m 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1.5 W。トランジスタ構成 = シングル。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V dc。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。NPN バイポーラトランジスタは、リニア用途やスイッチング用途向けに設計されています。このデバイスは、中電力用途向けに設計された TO-92 パッケージに収納されています。鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 200 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -50 ℃小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷