カテゴリ

  • 接着剤・補修材(16)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「threebond 1215」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット1215 スリーボンド液状ガスケット1215スリーボンド(126件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(250g)
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液状ガスケット 1215B スリーボンド液状ガスケット 1215Bスリーボンド
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用タイプ・黒色の商品です。耐油性に優れています。 金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。 流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液状ガスケット1184 スリーボンド液状ガスケット1184スリーボンド(59件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(200g)
当日出荷
特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向けモノタロウ(159件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(250g)
当日出荷
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
液状ガスケット シリコン系 スリーボンド液状ガスケット シリコン系スリーボンド(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(330mL)
当日出荷
トラスコ品番なし灰色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液状ガスケット1207B スリーボンド液状ガスケット1207Bスリーボンド(48件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(100g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤トラスコ品番374-8669種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色黒色ペースト状主成分シリコーン比重1.01(25℃)伸び(%)425(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.9(9)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)7スランプ流動性非流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.33(3.31)クリアランス0.2mm:0.18(1.8)クリアランス0.5mm:0.07(0.7)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
液状ガスケット1212 スリーボンド液状ガスケット1212スリーボンド(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)
当日出荷
1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤エスコ品番EA930TA-2トラスコ品番126-3552種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状主成分シリコーン比重1.05(25℃)伸び(%)300(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)20スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.28(2.8)クリアランス0.2mm:0.15(1.5)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)アズワン品番1-6422-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
液状ガスケット1211 スリーボンド液状ガスケット1211スリーボンド(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)
当日出荷
粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。 固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状比重1.01(25℃)伸び(%)230(硬化後)硬度(JIS A)20(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)90スランプ流動性流動性取り外し性主成分シリコーン硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.04(0.4)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)トラスコ品番126-3544危険等級アズワン品番1-6422-02危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット K-CON(キタコ)液状ガスケットK-CON(キタコ)(174件のレビュー)
329税込362
1本(5g)
当日出荷
5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
液状ガスケット1207C スリーボンド液状ガスケット1207Cスリーボンド(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(150g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色赤褐色ペースト状トラスコ品番374-8677種類無溶剤タイプ(シリコーン系)主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 日本ヘルメチックスヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット日本ヘルメチックス(143件のレビュー)
959税込1,055
1本(100g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。灰色耐熱温度(℃)約150JIS規格K6820液状ガスケット2種規格危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
高耐熱シリコンガスケット PERMATEX高耐熱シリコンガスケットPERMATEX(60件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(85g)
当日出荷
使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~371危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け モノタロウ液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向けモノタロウ(44件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(150g)
当日出荷
シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン液色黒色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
カートリッジガン TRUSCOカートリッジガンTRUSCO(20件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ適合330mL用トラスコ品番103-7854全長(mm)325質量(kg)0.5全高(mm)153危険物の類別非危険物
防かび用シーリング材 シーラント4588N 信越化学工業防かび用シーリング材 シーラント4588N信越化学工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(330mL)
当日出荷
シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。 空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
質量(g)392規格JSIA F☆☆☆☆主成分シリコーン危険物の類別非危険物
ボンドクイック5 コニシボンドクイック5コニシ(86件のレビュー)
689税込758
1セット(15g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
2液混合型 5分硬化開始 耐久性 耐水性 充てん性
用途金属・木・硬質プラスチック・陶磁器のスピード接着と補修に アクセサリーや模型の制作と補修 家具・置物の補修 電化製品・日用品の補修 スポーツ用品・レジャー用品の修理淡色半透明成分エポキシ樹脂系混合比主剤:硬化剤=1:1主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ネジッティ 60H型 東邦ゴム工業ネジッティ 60H型東邦ゴム工業(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用TGK品番576-17-91-25トラスコ品番322-9041外形寸法(mm)140×90×60H危険物の類別非危険物主なワークパーツ
コーキングガン 回転式 モノタロウコーキングガン 回転式モノタロウ(106件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質長さ(mm)(装着部)235全長(mm)330質量(g)540
ガスケットメイク GM-T WAKO'S(ワコーズ)ガスケットメイク GM-TWAKO'S(ワコーズ)(42件のレビュー)
2,880税込3,168
1本(100g)
当日出荷
RTVシリコーン(脱オキシム型)の液状ガスケットです。耐油性・耐薬品性・耐震動性・耐寒・耐熱性(-50~250℃)、耐候性・耐衝撃性・耐水性及び耐久性に優れます。 臭いも少なく脱オキシム型の中では肉盛り性に優れており、クリアランスの大きい接合面に有効です。液状ガスケットをはじめ弾性接着剤、コーキング剤として幅広い分野で使用できます。
半透明危険物の類別非危険物
ナットつきフレキ用エルボ カクダイナットつきフレキ用エルボカクダイ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様パッキン付材質青銅、黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手パッキンアリ接続ねじ種類G
”液状ガスケット”(シリコーン系無溶剤タイプ) スリーボンド”液状ガスケット”(シリコーン系無溶剤タイプ)スリーボンド
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
汎用タイプ・灰色の商品です。耐油性・耐薬品性に優れています。 金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。 流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシールトラスコ品番552-9860容量(mL)333タイプシリコーン使用温度範囲(℃)-60~200(250)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応