1,162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプLポート 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE 材質(ボンネット)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バッグなどに取り付けて片手で引っぱるだけでキーやパスケースが取り出せます。
材質金属 外形寸法(mm)15 本体寸法(mm)Φ1 本体厚さ(mm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×10 リング外径(Φmm)1 リールサイズ(mm)400
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CD Series(CDU32TN) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



用途垂直配管用 適合ジスク:EPDM 材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング 材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング 最高許容圧力(MPa)0.05~1.4(静流水) 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング 接続形状フランジ:JIS B2239 10K バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CXSM Series(CXSM32TN) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40TN SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B20TN SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MG Series(MGPL80TN) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CM Series(CM2L25TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
5,598 税込6,158
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CM Series(CM2B32TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
5,198 税込5,718
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CXSL Series(CXSL32TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ形 ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E32TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(TN) NPT 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,598 税込6,158
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ25T SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA63TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ねじの種類(TN) NPT 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MG Series(MGPM80TN) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2D32TN) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD Series(CDM2F32TN) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA40TN SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CM2T20TN-50AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2T20TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(TN) NPT 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
7,698 税込8,468
18日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2C40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(TN) NPT 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,498 税込9,348
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2C25TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(TN) NPT 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,598 税込6,158
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B25TN) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CH Series(CHDSGB63TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
52,980 税込58,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CHDSDB50TN-50A CH Series(CHDSDB50TN) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)50 クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(A) ナット付 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷


CD Series(CDM2B25TN) SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM80TN) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CD Series(CDM2L20TN) SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CD Series(CDM2B40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,398 税込9,238
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXS25T SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
1個
6,039 税込6,643
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2068種類の商品があります)

CH Series(CHDSDB40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CXSL Series(CXSL25TN) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

MG Series(MGPM100TN) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)