「tp-a0」の検索結果
TP-A-008備考:下記参考図面の(9)の部品TP-31,TP-32
適合TP-31,TP-32 他
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
オーバートルク防止インパクトアダプタ
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。
お持ちのソケットを差し込んで使えます。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
材質クロームモリブデン鋼
質量(g)約380
ズレや途切れが発生しにくい高感度なペン先のタッチペンです。
遅延も少ないので、文字がスラスラ書けます。
メモ書きや会議・授業などにおすすめです。
画面に置いた手には反応せず、ペン先のみが反応するパームリジェクション機能搭載のタッチペン。※アプリケーションによってはパームリジェクション機能を使用できない場合がございます。
4段階の傾きセンサー搭載で、ペンの角度に合わせて線の太さが変わります。
使わないときはiPadの側面にマグネットでピッタリくっつけておけるので邪魔になりません。※iPadの側面に磁着させても本製品は充電されません。
スライド式充電ポート採用。使用時は充電ポートが隠せてスマートにご使用いただけます。
持ち運びの際も充電ポートが保護されているので安心です。
充電用USBケーブルは裏表関係なくご使用いただけるUSB Type-Cコネクタ採用。
スムーズに充電することができます。
約90分の充電で最大約10時間も連続使用が可能なので、外出先などの充電できない場所でも安心です。
面倒なペアリングなどの設定は不要で、電源ボタンを押すだけでON/OFFを切り替えられます。
使用時は電源ボタンが点灯するので、電源が入っているかひと目でわかります。
電池残量が少なくなると電源ボタンが点滅してお知らせします。
電源を消し忘れてしまっても約15分後に自動でOFFになるオートパワーOFF機能搭載で安心です。
ペン先は交換可能。本体に1個取付済みで、交換用のペン先が3個付属しています。
また、ペン先がやわらかいPOM素材なので画面などをキズが付けにくく安心です。
ペン先のみをメーカーHPからご購入いただくことも可能です。
付属品充電用USBケーブル(USB A to USB Type-C)、交換用ペン先×3、取扱説明書兼保証書
質量(g)約17
電源リチウムイオン充電池
対応機種iPad:10.9インチ 2022年モデル、10.2インチ 2021年モデル、10.2インチ 2020年モデル、10.2インチ 2019年モデル、10.2インチ 2018年モデル、iPad mini:2021年モデル、2019年モデル、iPad Pro :12.9インチ 2022年モデル、12.9インチ 2021年モデル、11インチ 2021年モデル、12.9インチ 2020年モデル、11インチ 2020年モデル、12.9インチ 2018年モデル、11インチ 2022年モデル、11インチ 2018年モデル、iPad Air:2022年モデル、2020年モデル、2019年モデル ※本製品はiPad専用品です。上記iPad以外にはご使用できません。(2023年7月現在)
直径×長さL(Φmm×mm)約9×160
保証期間お買い上げ日から1年間
オートパワーオフ約15
充電時間(分)約90
動作時間約10時間
USBケーブル長(cm)約30
材質(ペン先)POM
商品タイプペン本体
軽いタッチで超反応!ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン用タッチペン。スタイリッシュなアルミタイプ”AL.STYLUS”。
iPadの画面に手を置いて書けるタッチペン
マグネットでiPadの側面にピッタリくっつく
パームリジェクション機能搭載で画面に手を置いて書ける
面倒なペアリングなどの設定不要
iPadの側面にマグネットで磁着
持ちやすい六角形状
約80分の充電で最大約10時間連続動作
オートパワーOFF機能搭載
状態がわかりやすいLED表示
交換可能なペン先
付属品充電用USBケーブル、交換用ペン先×2、取扱説明書兼保証書
質量(g)約17
対応機種iPad mini (第5世代)以降、iPad(第6世代)以降、iPad Air (第3世代)以降、iPad Pro 11インチ (第1世代) 以降、iPad Pro 12.9インチ (第3世代) 以降
連続使用時間(時間)最大約10
電池リチウムイオン充電池
保証期間お買い上げ日から6ヶ月
オートパワーオフ約15分
充電時間(分)約80
ケーブル長(cm)充電用USB:約25
先端径(Φmm)約2
材質(ペン先)POM
直径×長さ(mm)約9×153
商品タイプ本体
ペン先径(Φmm)約2
材質アルミ
適合TP-31,TP-32,TP-51,TP-52,TP-53,TP-54。洗濯機パン本体ノ取リ扱イ説明書ニ同梱サレタ部材
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
MPP2.0(Microsoft Pen Protocol 2.0)対応。パームリジェクション機能搭載で画面に手を置いて書ける。面倒なペアリングなどの設定不要。筆圧・傾き検知。選択・消しゴムボタン搭載。Surface本体にピタッと磁着
用途手を画面に置いて書けるSurface用タッチペン
付属品充電用USBケーブル(USB A to USB Type-C)、交換用ペン先×3、ペン先交換用専用工具、取扱説明書兼保証書
質量(g)17
電源押しボタン式
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間60分
保証期間お買い上げ日より1年間 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。
オートパワーオフ10分
動作時間80時間
材質(ペン先)POM
直径×長さ(mm)9×155
筆圧レベル4096段階
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-On-Onコンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:16.5mmアクチュエータ材料:クロムめっき黄銅接触抵抗:10mΩ動作温度 Max:+80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
TP-A-006備考:下記参考図面の(8)の部品TP-31,TP-32
適合TP-31,TP-32 他
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
15~20名の内服薬を収納できる配薬ボックス。軽量でフタ・取っ手・ロック・ネームケース付き。湿布の収納も可能。
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部・ギア部16
回転方向CW
許容スラスト荷重(N)4.9
許容ラジアル荷重(N)4.9
ドライバタイプTPDR-58A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
1
2
次へ