中身が見えにくい乳白色タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色乳白色
タイプ表面エンボス付き
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)3.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:145[1480]
回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
ねじ締め能力(mm)ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
穴あけ能力(mm) 鉄工ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10
穴あけ能力(mm) 木工ドリル:(高速)12/(低速)21
穴あけ能力(mm) コンクリート震動:Φ8
充電時間(分)22
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430)
付属品(+)ビット2-65、フック
モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
全長(mm)171
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
締付け力9段階
作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
質量(kg)1.6
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)171
質量(kg)1.7
穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力9段階
作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)22
モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ネジの締付け深さ調整用
適合TD100、TD123D、TD124D、TD130D、TD150D、6919D、6954、6960D、6990D(TD122D、TD120D、6960D、6908D、6914D、6951、6952)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
4モード+テクス用ネジ専用モード
「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。
クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。
「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分)55
ソフトタイプで手触りやわらかです。
厚み0.08mmなので丈夫で破れにくくなっています。
用途カタログ、書類の持ち運びに
部品の持ち運びに
パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に
種類手抜き袋
入数(枚)20
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)135
質量(kg)1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
適合バッテリーA-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
こんなお得な商品も!

レジ袋 乳白色
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質HDPE乳白原反
色乳白
種類レジ袋
定番の無地手提げ袋。ファッション性に優れた光沢のある柔らかなソフトタイプ。厚み0.05mm以上、再利用推奨を明記しておりますので、レジ袋有料化対象外となり無料配布可能です。
用途衣料品向け、プレゼント・ラッピング用・カタログ・書類入れ用など用途は色々。
種類手提げ袋
入数(枚)50
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18
最大トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])0~3200
全長(mm)125
バッテリー電圧(V)18
強度のあるCPP素材のカラーポリ!重いカタログなどを入れるイベントなどに最適です。
中身が見えやすい半透明タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色半透明
タイプ表面エンボス付き
こんなお得な商品も!

レジ袋 半透明
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
色ナチュラル(半透明)
種類レジ袋
ケーキボックスやアレンジフラワーなど幅広の商品もすっぽり。
材質ポリエチレン(HDPEフロス)
色半透明
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!
4モード+テクス用ネジ専用モード付。
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。
バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。
多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
タフソケットビットDXと同時使用する事でビットの軸折れによる落下を防止します。
適合機種T160D・TD170D・6955・TD134D・TD136D・TD137D・TD138DTD146D・TD147D・TD148D・TD149D・(TD131D・TD133D・TD145D)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
LDPEポリエチレン製の袋です。 小判抜きの手持ち穴のついたショッピングバッグで、ガサガサしていないソフトタイプ。艶やかでなめらかな素材です 。
厚み0.06mmの程よい厚みで、A4サイズの書類が入る大きさです。
用途チラシ、カタログ、書類の持ち運びや配布、パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に、サンプル品の配布、部品の持ち運びに活躍します。
こんなお得な商品も!

透明バッグ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
透明な塩化ビニール製の手提げ袋です。水気にも強いので、水着入れやセール時の未清算商品の持ち運び、売り場での店員の私物入れなど幅広くご使用いただけます。
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類バッテリー
型番BL1430B
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
安心の日本製創業53年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。
キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。
キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
用途自動車用オイルエレメント
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)19
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
ドライバタイプTPDR-68A
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)19
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)19
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
ドライバタイプTPDR-68A
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)19
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)19
電圧(V)24
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
ドライバタイプTPDR-68A
寸法(mm)ギア:100×40
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
寸法(Φmm)モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
関連キーワード
1
2
次へ