絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品なし
フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。
色シルバー
仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃
付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本
質量(g)540
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
保証期間3年
外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)
適合メーカーTOTO
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装
使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
色マットホワイト
内容関西ペイント PG80 つや消し マットホワイト 2400g / PG80 硬化剤 150g / PG80 希釈用シンナー 600g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書
配合PG80つや消しホワイト 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しホワイト塗料に対して 20~25%)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3L
危険物の性状非水溶性
1セット(3kg)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
リビングやキッチンなどあらゆる場所で使える万能ワゴン。
木製フラット天板で安定性が良く使い勝手が良いのが特徴です。
テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。
バスケット棚にはA4サイズが収納可能です。
材質(天板)プリント化粧パーチクルボード
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合ジョグ系(3P3)・マジェスティS・TW200/225・セロー225・ドラッグスター250
主な適合純正品番93210-35879、93210-35389、93210-347A1
サイズ33.5×3.5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成4b
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2b
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成4a
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成3a-1b
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成1a-1b
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a-2b
56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル
寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5
質量(g)ドライバー:105
最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5
製品質量(g)500
保証期間1年間
ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250
充電方式Type-C
製品サイズ(mm)200×83×34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合品番T33AS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、T205SNR、TK3S、TK15AS、TK16AJS、TK130S、TL306RA、TL306RAG、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM115CDSR、TM115CSN、TM116CSLN、T34BR13、TW30SRほか
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別右
ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。
※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。
○アルミ削り出し
○アルマイト仕上げ
○左右共通
○1ケ販売
グロム
JC61全車種
CBR125R
JC50全車種
FTR223
MC34全車種
CB223S
MC40全車種
CBR250R
FNO,MC41-1400001~
CB250F
MC43全車種
PCX125
FNO,JF28-1100001~
PCX125
JF56全車種
PCX150
KF12全車種
PCX150
KF18全車種
フォルツァSi
MF12全車種
フォルツァ-X/-Z
MF10全車種
フォルツァ-X/-Z
MF08全車種
フォルツァ/-S/-T/-ST/-X
MF06全車種
フェイズ
MF11全車種
※ホンダスクーターのABS車は使用不可
TW200
5LB1/2
TW225
5VC1~5
トリッカー
5XT1~3
セロー250
3CS1/2
ビーウィズ50(4スト車)
1VC1
シグナスX(FI車)
28S全車種
シグナスX
5UA全車種
ビーウィズ125
5S9
マジェスティ250/SV
4HC/5GC全車種
マジェスティ250/-C
5GM/5SJ全車種
ST250/-E
NJ4AA全車種
ST250
NJ4CA全車種
バーグマン200
CH41A全車種
スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S
CJ41A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ43A全車種
スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ
CK41A全車種
CK42A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK43A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ44A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ46A全車種
スカイウェイブ250-M
CJ45A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK44A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK45A全車種
※スカイウェイブ250SSは使用不可
等
色シルバー/ゴールド
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。
※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。
○アルミ削り出し
○アルマイト仕上げ
○左右共通
○1ケ販売
グロム
JC61全車種
CBR125R
JC50全車種
FTR223
MC34全車種
CB223S
MC40全車種
CBR250R
FNO,MC41-1400001~
CB250F
MC43全車種
PCX125
FNO,JF28-1100001~
PCX125
JF56全車種
PCX150
KF12全車種
PCX150
KF18全車種
フォルツァSi
MF12全車種
フォルツァ-X/-Z
MF10全車種
フォルツァ-X/-Z
MF08全車種
フォルツァ/-S/-T/-ST/-X
MF06全車種
フェイズ
MF11全車種
※ホンダスクーターのABS車は使用不可
TW200
5LB1/2
TW225
5VC1~5
トリッカー
5XT1~3
セロー250
3CS1/2
ビーウィズ50(4スト車)
1VC1
シグナスX(FI車)
28S全車種
シグナスX
5UA全車種
ビーウィズ125
5S9
マジェスティ250/SV
4HC/5GC全車種
マジェスティ250/-C
5GM/5SJ全車種
ST250/-E
NJ4AA全車種
ST250
NJ4CA全車種
バーグマン200
CH41A全車種
スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S
CJ41A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ43A全車種
スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ
CK41A全車種
CK42A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK43A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ44A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ46A全車種
スカイウェイブ250-M
CJ45A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK44A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK45A全車種
※スカイウェイブ250SSは使用不可
等
色シルバー/レッド
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。
※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。
○アルミ削り出し
○アルマイト仕上げ
○左右共通
○1ケ販売
グロム
JC61全車種
CBR125R
JC50全車種
FTR223
MC34全車種
CB223S
MC40全車種
CBR250R
FNO,MC41-1400001~
CB250F
MC43全車種
PCX125
FNO,JF28-1100001~
PCX125
JF56全車種
PCX150
KF12全車種
PCX150
KF18全車種
フォルツァSi
MF12全車種
フォルツァ-X/-Z
MF10全車種
フォルツァ-X/-Z
MF08全車種
フォルツァ/-S/-T/-ST/-X
MF06全車種
フェイズ
MF11全車種
※ホンダスクーターのABS車は使用不可
TW200
5LB1/2
TW225
5VC1~5
トリッカー
5XT1~3
セロー250
3CS1/2
ビーウィズ50(4スト車)
1VC1
シグナスX(FI車)
28S全車種
シグナスX
5UA全車種
ビーウィズ125
5S9
マジェスティ250/SV
4HC/5GC全車種
マジェスティ250/-C
5GM/5SJ全車種
ST250/-E
NJ4AA全車種
ST250
NJ4CA全車種
バーグマン200
CH41A全車種
スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S
CJ41A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ43A全車種
スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ
CK41A全車種
CK42A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK43A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ44A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ46A全車種
スカイウェイブ250-M
CJ45A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK44A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK45A全車種
※スカイウェイブ250SSは使用不可
等
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。
※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。
○アルミ削り出し
○アルマイト仕上げ
○左右共通
○1ケ販売
グロム
JC61全車種
CBR125R
JC50全車種
FTR223
MC34全車種
CB223S
MC40全車種
CBR250R
FNO,MC41-1400001~
CB250F
MC43全車種
PCX125
FNO,JF28-1100001~
PCX125
JF56全車種
PCX150
KF12全車種
PCX150
KF18全車種
フォルツァSi
MF12全車種
フォルツァ-X/-Z
MF10全車種
フォルツァ-X/-Z
MF08全車種
フォルツァ/-S/-T/-ST/-X
MF06全車種
フェイズ
MF11全車種
※ホンダスクーターのABS車は使用不可
TW200
5LB1/2
TW225
5VC1~5
トリッカー
5XT1~3
セロー250
3CS1/2
ビーウィズ50(4スト車)
1VC1
シグナスX(FI車)
28S全車種
シグナスX
5UA全車種
ビーウィズ125
5S9
マジェスティ250/SV
4HC/5GC全車種
マジェスティ250/-C
5GM/5SJ全車種
ST250/-E
NJ4AA全車種
ST250
NJ4CA全車種
バーグマン200
CH41A全車種
スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S
CJ41A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ43A全車種
スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ
CK41A全車種
CK42A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK43A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ44A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ46A全車種
スカイウェイブ250-M
CJ45A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK44A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK45A全車種
※スカイウェイブ250SSは使用不可
等
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:鉄
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)ステンレス
半径(Φmm)取り回し:90
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。オーディオテクニカ。・イヤホン/ヘッドホン。ATH-SPORT5TW BK。ATH-SPORT5TW GYL。ATH-SPORT60BT。ATH-SPORT90BT。ATH-SQ1TW BK。ATH-SQ1TW BL。ATH-SQ1TW MU。ATH-SQ1TW NRD。ATH-SQ1TW PBW。ATH-SQ1TW STB。ATH-SQ1TW SVN BK。ATH-SQ1TW SVN WH。ATH-SQ1TW WH。ATH-SQ1TW2。ATH-TWX7。ATH-TWX9。ATH-WB2022。ATH-WS330BT BK。ATH-WS330BT BL。ATH-WS330BT KH。・マイクロホン。AT-UMX3。AT2020USB-X MIKU。AT2020USB-X。AT2020USB-XP。AT2040USB。ATR2100x-USB。ATR2100x-USB。・スピーカーフォン。AT-CSP1。AT-CSP5。AT-NSP300BT。・レコードプレーヤー。AT-SB2022。AT-SB727 WH。AT-SB727。パイオニア。・イヤホン/ヘッドホン。S6wireless noise cancelling。S3wireless。C8 truly wireless。C5truly wireless。E9truly wireless。SE-E8TW。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHA
セット内容左単体
適合車種DT50 (84/88-96) /4KN1/4/7/9、RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZ125(93-00) /4JT、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、SR250 /4J1、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZ250(95-01) /4TW1、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、RZ350(80-82) /4UO、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、WR400F(97-99) /5GS1-4/5BE3/5BF1-4/5GR3、XZ400D(82) /14X/24R、XT400 /5Y7、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9、SR500 /34A/33Y、XT500Zテネレ(84) /39F、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XTZ660(91-98) /3YF、FZR750(89-90) /3PK、XJ750E(81) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、YZR750R /3FV1、GSX750Sカタナ/S (82-83) /S/SS/S2/S2C GS75X
左右区別左
適合排気量(cc)50
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01S」。2防毒マスク用吸収缶「X/OV(有機ガス用吸収缶)」。3外付けフィルタ「LL」付き。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:面体/第TN529号、吸収缶/第TN511号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)
アズワン品番65-9135-55
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHA
セット内容右単体
色クロムメッキ
適合車種TT-R125LW(00-02) /5HP4/9/D/H、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、XT250 /3Y5、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9
左右区別右
適合排気量(cc)125
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
清潔感のあるホワイト色が、オフィス空間を美しくみせてくれるシステムロッカーです。使う人のことを考えて、鍵は3タイプ。安全性にも配慮しました。
用途地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。
材質スチール製、粉体塗装
許容積載荷重(kg)網棚:20、ハンガーパイプ:10、フック:5
色(本体)Tホワイト
グリーン購入法適合
適合金具壁固定タイプ:5-860-0510、前後連結タイプ中間用:5-860-0520、左右連結タイプ:5-860-0500、前後連結タイプエンド用:5-860-0530
1個
¥469,800
税込¥516,780
31日以内出荷
関連キーワード