幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。
狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。
六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式
トラスコ品番169-7668
セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス
商品構成セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
蓋をしたまま電子レンジOK!
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~140
HTシリーズのカシメ用工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
低い発塵性と低い溶解度を示し、より厳しい条件に耐えることができます。
精密機器を傷つけません。
材質ポリエステル・セルロース
材質ポリカーボネイト
容量(mL)70
底の外寸法(mm)約40
寸法(mm)54×54×H50
EBM品番2489940
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
アダプターは付属していません
形状テークアップ形
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
手袋、ノートブック、電話などクリーンルームに持ち込むアイテムのクリーニングに適しています。部品、機器、デバイスの保持や保護、乾燥、保管用のトレイの裏地としても使用できます。
仕様裁断処理: カットエッジ
材質55%セルロース、45%ポリエステル
寸法(mm)460×460
アズワン品番7-086-07
吸水量260mL/m2
1袋(75枚)
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
適合メーカーTOYOTA
主な適合純正品番31210-32102・31210-32100・31210-20330・31210-32110・31210-20331・31210-20332・31210-20333・31210-32101
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
有効深さ(mm)(ドア下)165、(ハンドル下)145
材質鉄板製
保護等級IP2XD
質量(kg)19.2
構造額縁構造
使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル)
基板寸法(mm)520×420
使用場所屋内用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6
取付基板木製基板 20mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)600×500×200
適合メーカーTOYOTA
主な適合純正品番31210-60181・31210-60180
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質ポリププロピレン
容量(mL)725
形状丸形
質量(g)90
直径×高さ(mm)123×86
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
小電力ワイヤレスセキュリティシステムの受信機(以下受信機)と組み合わせてご使用いただくことにより、受信機で来客をお知らせしたり、警報動作させることが可能です。
送信機から受信機までの距離が約100mまで使用できますので、従来のワイヤレスシステムでは届きにくかった場所でも設置できます。(
付属品取付ネジΦ6×30(4本)
質量(g)約1600(電線含む)
消費電力(W)4+使用ビーム電球
検知方式パッシブインフラレッド方式
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP33相当)
表示灯送信時 :ワンショット点灯
動作【送信信号 】警報信号 :センサー検知時/ワンショット送信、定期送信信号:定期的に送信 /ワンショット送信
検知エリア(m)立体検知型、最長12m、12対
適合電球ビーム電球:40~150W(標準装備80W)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます
写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
アダプターは付属していません。
形状テークアップ形
RoHS指令(10物質対応)対応
警報音機能を搭載した携帯しやすい押ボタン送信機。
非常ボタンを押すと、復旧ボタンを押すまで約95dBの警報音が鳴動し、かつ送信を繰り返します。
腰ベルトに装着できるように、ソフトケースを付属しています。
誤操作防止のために、送信ディレイタイマー機能を搭載しています。
電源DC9V アルカリ乾電池:6LR61(6LF22)
電池寿命約1年(常温時、1日1回送信及び10秒間警報音鳴動として)
表示灯(赤色LED)送信時:点灯、電池切れ時:点滅
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
屋外設置可能な防水型接点入力送信機。
リチウム電池タイプとアルカリ乾電池タイプをラインナップしています。
本体は耐候性のある樹脂を使用していますので過酷な屋外環境でも安心して設置できます。
質量(g)約100(電池含む)
電源専用リチウム電池:CR17450E-R-CM1×1(DC3V)
電池寿命約8年(常温時 20回/日の送信回数として)
設置場所屋内・屋外、日常生活防水構造(IP67相当)
表示灯検知時:赤色LED約1秒間点灯、復旧時:赤色LED約1秒間点灯、電池切れ時:赤色LED点滅
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
形状テークアップ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
形状テークアップ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。アダプターは付属していません。
形状テークアップ形
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途スタッドを軸心として、360°自由にMS-5UT 位置決めし、固定可能。
形状チー
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ステンレススプリング入り
ESD(導電)クッショングリップ
サテンコート仕上げ
ヘッドの幅が狭いアイテムです。
ミニテーパーレリーフ
仕様●切断刃:フラッシュ●全長:115mm●切断能力:0.08~0.25mm(スチールワイヤー)●刃硬度:HRC67●重量:50g●材質:タングステン合金鋼
アズワン品番68-1821-41
1個
¥44,400
税込¥48,840
3日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
イスの動きにぴったりフィット!椅子が動く範囲をデータ化して設計された「コンツァ型」のチェアマットです。脱輪しにくく快適に使用できます。カーペット用とフローリング用2つの種類があります。カーペット用は裏面に滑り止めのスパイク付きで、6mm以下の毛足のカーペットで使用できます。オフィスからホームユースまで、インテリアに馴染むスタイリッシュな形状。PVC素材で軽量かつ掃除が簡単。長く清潔に使えます。
用途キャスター付きのチェアで床やカーペットを傷つけたくない時に便利なチェアマットです。オフィス、ホームオフィス、学習机での使用に適しており、クリアなのでインテリアを傷つけず使えます。
材質PVC
厚さ(mm)2.3
縦(mm)1250
横(mm)990
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級Ⅱ
溝数4
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
食付2.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.73MB)
ストローク(mm)30
作動方式複動
ストローク(mm)10
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ