カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 自動車補修部品(25)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 電気材料(8)
- カー用品(8)
- 梱包用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車純正部品(6)
- 機構部品(5)
- 物流用品(4)
- 医療(4)
- バイク純正部品(2)
- オフィス家具(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- CKD(4)
- ESTERA(8)
- MAZDA(マツダ)(3)
- MKカシヤマ(2)
- ParkerTAIYO(48)
- PITWORK(日産)(8)
- TOKIO(藤沢工業)(2)
- TOYO TIRES(2)
- TRUSCO(2)
- TY-Rap(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- ニッサン(3)
- プライタ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- ミヤコ自動車(3)
- 制研化学工業(2)
- 日進医療器(車イス)(3)
- 東京発条製作所(3)
- 東海キャスター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(225件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から3日以内出荷接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
安全チョッキ(ナイロンメッシュ+高輝度反射シート)
つくし工房(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281着当日出荷仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド種類チョッキ型着丈(cm)55胴囲(cm)110~135
(帯電防止)ラミネートフィルム250μ
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(50枚)当日出荷帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。コシのある超厚手のフィルムで水や汚れからしっかりガード。材質ポリエステル厚さ(μm)250箱入数1箱(50枚)フィルム厚さ(μm)250
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)
TY-Rap¥8,998~税込¥9,898~1袋(1000本)当日出荷から9日以内出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色黒色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)
TY-Rap¥7,698~税込¥8,468~1袋(1000本)当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色ナチュラル(乳白色)
薄鋼用ねじなしコネクタ
大阪電具(ODK)¥769税込¥8461個当日出荷から4日以内出荷ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。仕様防水
150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)0.98(常温の水、油、ガス)、0.69(95℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70材質(ボール)C3604BD+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFEクラス150型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
分離型担架 TY259 445×1805mm 5.9kg
日進医療器(車イス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷付属品患者固定用ベルト×2本材質本体/スチール(クロームメッキ仕上げ)、床部/ナイロンターポリン質量(kg)5.9耐荷重約80kgアズワン品番0-5004-01幅×長さ(mm)445×1805折りたたみ寸法(mm)(幅)445×(長さ)1200×(厚み)70
マッチウ持針器 TYシリーズ
TAIYU(大祐医科工業)¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷から91日以内出荷医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000033医薬品医療機器等法一般医療機器
ローゼル持針器 TYシリーズ
TAIYU(大祐医科工業)¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷から4日以内出荷医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000033医薬品医療機器等法一般医療機器
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)
TY-Rap¥39,980税込¥43,9781袋(1000本)当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:難燃66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色白色
高たわみ用強力ばね TY TY14.5-25
東京発条製作所¥349税込¥3841個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)14.82自由長(mm)25外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TY TY17-25
東京発条製作所¥349税込¥3841個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)21.8自由長(mm)25外径(mm)17内径(mm)11ばねの種類強力ばね
ワークデスク アジャスタータイプ
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。材質スチール高さ(mm)1100奥行(mm)600
TOKIO オフィースチェア ブルー
TOKIO(藤沢工業)¥18,980税込¥20,8781脚5日以内出荷幅(mm)517質量(kg)5.6高さ(mm)430~560種類作業用イス奥行(mm)517キャスターあり材質(脚部)強化樹脂成型品5本脚/Φ50ナイロン双輪キャスター/ガスシリンダー材質(座面)合板/ウレタンフォームアズワン品番64-7274-46
ワークデスクキャスター付
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。仕様カギあり、50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個種別完成品材質スチールタイプ立ち作業用種類キャスター付
Fur Schutz 3TC52 Bgr.8 Hauptschaltglie
SIEMENS¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷Siemens 3T シリーズは、接触器 3TC52 用のメインコンタクト素子です。サイズ8仕様●アクセサリタイプ:メインコンタクトエレメント●併用可能製品:3TC52アズワン品番65-7278-84
ディズニー ピクサー / magness マグネット ミラー スマホリング スタンド / トイ・ストーリー_バズ・ライトイヤー
レイ・アウト¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷子どもから大人まで、みんなが大好きなトイ・ストーリーの世界を日常のすぐそばに。丸いフレームを「おもちゃ箱の覗き窓」や「宇宙船のハッチ」に見立て、。キャラクターごとに異なる鮮やかな世界観を表現。マグネット仕様で取り外しが簡単。リングの角度を調整可能で、縦でも横でも操作可能。スタンド機能としても利用できます。背面がミラーになっているので、ちょっとした身だしなみを整えるのに便利。材質ポリカーボネート、マグネット、合金、アクリル、鉄種類トイ・ストーリー_バズ・ライトイヤー対応機種マグネット ミラー スマホリング スタンド
プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ取っ手付き 大量
プライタ¥49,980税込¥54,9781式(25枚)18日以内出荷耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。 お得な大容量価格シリーズ。用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手あり
プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ取っ手付き 大量
プライタ¥47,980~税込¥52,778~1式(25枚)18日以内出荷耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。 お得な大容量価格シリーズ。用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手あり
プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ取っ手付き 大量
プライタ¥45,980~税込¥50,578~1式(25枚)18日以内出荷耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。 お得な大容量価格シリーズ。用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手あり
杖先 25mm TY154D用
日進医療器(車イス)¥389税込¥4281個5日以内出荷TY154D用仕様●内径:25mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8080-98
ブレーキパッド NAO材
(1154件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥5,290税込¥5,8191セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(657件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![TY口金(セット品) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19482446-230202-02.jpg)