こんなお得な商品も!

ボールペン0.7 ノック式油性
モノタロウ
¥59
税込¥65
更にくっきりなめらかになったジムノックの油性ボールペン。軸は樹脂、ラバーグリップ付き。
替芯UK-0.7芯
全長(mm)141.2
質量(g)9.2
シリーズジムノック
エコマーク認定認定
方式ノック式
最大径(Φmm)11.5
先端ボール径(mm)0.7
インク油性
色数単色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号18 112 084
入数(本)1
全長(mm)98.2
最大径(Φmm)3.0
適合BN9、BN10
適合本体シリーズ名ジムノックUK
先端ボール径(mm)0.7
インク油性
入数1本
商品タイプ替芯
USB接続でPCにダイレクト出力!
PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡
USB接続ですぐに使用可能
ドライバーをインストールする必要がなく、PCとUSBで接続してすぐに使えます。
高精細200万画素センサー搭載
高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。
静止画と動画を撮影できる
スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。
※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。
シンプルな簡単操作
焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、
LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。
難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。
LEDライト搭載
LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。
手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。
固定用スタンド付属
観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
センサー200万画素 CMOSセンサー
倍率最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。
焦点調整動作:手動
焦点距離(mm)10~50
最大解像度1920×1080
フレームレート30fps
ホワイトバランス自動
光源LED(8灯)
記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI
接続USB2.0
寸法(Φ×mm)約33×112
質量(g)約250
ケーブル長(m)約1.2
付属品専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール
対応OSWindows11、10
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー。防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ。・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。裾中央強風ベルト。ベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。
材質(本体)ポリエステル
再生材使用率(%)A
再生材使用使用
1セット
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、。ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(g)90
危険物の類別非危険物
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
KRONOS Fineは粒子の大きさをKRONOSの1/5の20~30μにおさえ塗料化。1液型塗料として作業性にも優れ、。お好みのベースカラーにペイントして頂く事で様々な演出を楽しんで頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(kg)0.9
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量900mL
危険物の性状非水溶性
KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、。ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(g)30
危険物の類別非危険物
上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
地上高さ(mm)700
上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
地上高さ(mm)700
上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
地上高さ(mm)700
KRONOS Fineは粒子の大きさをKRONOSの1/5の20~30μにおさえ塗料化。1液型塗料として作業性にも優れ、。お好みのベースカラーにペイントして頂く事で様々な演出を楽しんで頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(g)180
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状非水溶性
上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
地上高さ(mm)700
上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
地上高さ(mm)700
上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
地上高さ(mm)700
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1510UK-AAA-0
関連資料(0.74MB)
関連キーワード