434件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸 扉高さ(mm)1200以下 適合扉厚(mm)18-30 (ハンドルの高さを含む場合45 )、ランニングギア:下部レール セット内容2 個キャリアー付下部レール 1 個上部ガイドレール 1 個取付け部品一式 仕様扉の引き残り:24.5mm
1セット
289,800 税込318,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ×ガスオスネジ式ブッシングです。メス側が小さくなります。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。 【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】 MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。 【TU型ウレタンベアリング(標準品)】 TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。 【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】 TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別スタンダード 材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。 材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 構造ショックレス構造
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
材質ステンレス鋼 規格JR標準仕様品
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)135
1本
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60 コンデンサの種類内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TRUSCOワッシャー SUS304
エコ商品
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。 種類樹脂ハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。 厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。 カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。 粘着剤アクリル系 材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85% 再生紙使用マーク適合
1枚
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC 適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△ グリーン 液性中性
1本(1L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2個)
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iPad、GalaxyTab、Kindle など各種タブレットに対応 ご利用シーンに合わせてタブレットPCを縦置きでも横置きでも設置可能 店舗 ・ イベントショールーム ・ 展示会 ・ 病院 ・ 学校 ・ 図書館 ・ 美術館 ・ 博物館 ・受付システムや案内システム、 発券システムなど、 幅広く活用できます。
仕様底面:滑り止めゴム 質量(g)560 タイプ据え置き 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×260×180 取付部左右 360度回転可能 ホルダー首振り 360度回転可能 / 後方無段階調整可能 ホルダー寸法(mm)168~205(約7~10インチ)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1枚
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

必要な時だけ簡単装着、クイックシャフト共締めタイプの簡易スタンド。 見た目もシンプルでスポーツ車にベストマッチ。 9mmクイックシャフトと共締めのため、工具を使わず簡単に脱着可能。 必要な時だけ一時的な使用を目的としたスタンド。 取り付け部を切り欠き形状にすることで、クイックシャフトを抜く手間を解消。
適合ホイール径 : 26インチ~29インチ、700C 材質アルミ、ステンレス ブラック/シルバー 質量(g)150
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

材質:水溶紙、ポリエチレン
用途愛犬のおさんぽに便利なウンチ処理袋 。取ったウンチと紙はトイレに流せます 。紙は再生紙100%でポリ袋はバイオマスプラスチックを配合したエコ商品です
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個
タイプ水平・垂直受信用 電圧定在波比2.5以下
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UltraSnapはだれでも簡単に使用できるベストセラーのATP検査キットです。スナップバルブ技術を組み込んだ独自のデザインと高品質な試薬によって、バックグランドがゼロで、安定した再現性を実現。高清浄度表面でも精度の高いデータを提供します。また、湿式の綿棒は検査の度に湿らせる必要がなく、水の無い場所でも、その場で直ぐにふき取り作業が行えます。
保存温度(℃)2~8 保管環境冷蔵 使用期限2-8℃/製造日より1年、25℃(室温)/6~8週間
1セット(100本)
32,980 税込36,278
8日以内出荷

接着剤を一切使用せずに水の力だけで綿繊維を絡めて製造した地球に優しい純粋コットン100%使用。 アルコールや溶剤を含ませても不純物の溶出がありません。
用途食品工場、準クリーンルーム、高温部の拭き取り作業 材質綿100%不織布 トラスコ品番809-6016 質量(kg)8.4 タイプ4つ折り シートサイズ(mm)300×400 生地の種類綿100%
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ヒナカ(日中製作所)角型カーテンレール
角型カーテンレール<アルミ製>シングル組立完成品セット。
1組
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昭和コーポレーションスーパーブラケット
アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。 材質三価クロメート
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリット入りにて放熱・切れ味UP レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。
用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断 刃高(mm)7.0
1枚
6,198 税込6,818
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションケーブルドラム用運搬スタンド
ケーブル延線工事等の際に、運搬や設置が可能です。フレームをテコの原理で回転させるだけで設置可能です。アルミ製で組立式のため、場所もとらず持ち運びも容易に行えます。
トラスコ品番539-0626 材質本体:アルミ合金、単管パイプ:スチール 幅(mm)1000 高さ(mm)642 奥行(mm)1300 耐荷重(kg)200 ドラム外径(mm)適合:外幅300~600、つば径Φ550~1050
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)