心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)
ベルト形K(LFM)
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
種類Vベルト
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
こんなお得な商品も!

Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形A
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)50
関連資料(0.75MB)
ベルト形M
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
形状K
サイズ非標準
タイプレッドラベル
寸法T(mm)6
寸法W(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。
種別A形
材質ゴム
種類Vベルト
引張強度(kN)4.4
伸長率(%)3
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形B
規格A28
部品名称Vベルト A28
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB)
図解NoMS550DNR-2Y ホース巻取機部品_No.32、MS650DNR-2Y ホース巻取機部品_No.32、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.30、MS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.32、MS450DNR-2K ホース巻取機部品_No.30、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.32
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
規格A31
部品名称Vベルト A31
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.06MB)
図解NoMS410RCA-K テンション部品_No.32、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.61、MS410ENA-K 動力噴霧機1部品_No.61、MS410ENA-K テンション1部品_No.36、VSM-1000 1992ネン ユアツハイカン部品_No.9、MS410ENA-M テンション1部品_No.36
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
規格LA31オレンジ
部品名称Vベルト LA31オレンジ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1.07MB)
図解NoSSA-E500KP 動力噴霧器-2部品_No.9、SSA-K400A 撹拌・テンション部品_No.26、MX-501 動力噴霧機(テンション)部品_No.19、SSA-S550 撹拌部品_No.31、SSA-S551 撹拌部品_No.32、MX-502 動力噴霧機(2)部品_No.7、SSA-E540DX 動力噴霧器-2部品_No.8、SSA-E541DX 動力噴霧器ー2部品_No.8、SSA-E541DX 油圧配管部品_No.7、MX-501 カクハン部品_No.31、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.26、SSA-E540DX 油圧配管部品_No.7、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.27
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
規格A28レツド
部品名称Vベルト A28レツド
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.85MB)
図解NoMS450EA-K フレーム部品_No.30、MS310EW-2H 本体部品_No.23、MS513EA-K フレーム部品_No.32、MS450EC-3M フレーム部品_No.24、MS450EC-3K フレーム部品_No.24、MS753DNR-Y ドラム組立部品_No.39、MS515EA-1 フレーム部品_No.22、MS650DNR-3Y ホース巻取機部品_No.32、MS513EA-M フレーム部品_No.32、MS450EA-M フレーム部品_No.30、MS513EA-2M-A フレーム部品_No.22、MS513EA-3M フレーム部品_No.22、MS513EA-2K-A フレーム部品_No.23、MS515EA フレーム部品_No.22
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に
タイプRMA
含有量(%)(フラックス)3
合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)
ベルト形2(FM)
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
関連キーワード