カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(489)
  • 制御機器(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs-4a」の検索結果

関連キーワード
532件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VA線ストリッパ (エコ) MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ (エコ)

    MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。 3心の心線被覆も一発OK! これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。 ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。
    適合電線径(Φmm)1.6×2心・3心、2.0×2心・3心トラスコ品番758-7473全長(mm)232質量(g)220適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F・(EM-EEF)エコ電線・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。入出力間の直流的絶縁。 入出力間耐圧2000V AC 高速応答形(約25ms)を用意。密着取付可能。
    入力信号0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源100V AC
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
    仕様●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)質量(g)約80g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約2電源表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯適合規格EU、UK電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造小形端子台精度入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×41×97材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~110%(1~5V DC時)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上)温度特性入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
  • 直流入力変換器(2出力) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(2出力)

    MG(旧エム・システム技研)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
    仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3適合規格CE、UKCA、UL適合なし構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)温度係数±0.015%/℃入力仕様【電流入力】入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。【電圧入力】入力抵抗スパン 3~10mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 10~100mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 0.1~1V: 入力抵抗 100kΩ以上、スパン 1V以上: 入力抵抗 1MΩ以上、製作可能範囲入力電圧範囲: -300~300V DC、スパン: 3mV~600V、入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC(第2出力は-10~+10V DC)、スパン:5mV~22V(第2出力は5mV~20V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、高速応答形を用意、ワールド電源を用意、密着取付可能供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間:2000AC第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)第2出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
  • 直流入力変換器(絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    29,980税込32,978
    1個(1個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。入出力間の直流的絶縁。 。入出力間耐圧2000V AC。 。高速応答形(約25ms)を用意。 。密着取付可能
  • 直流入力変換器(アナログ形、絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形、絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    43,980税込48,378
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。入出力間の直流的絶縁。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいて、パネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
  • 直流入力変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。密着取付可能
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    26,980税込29,678
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
  • 直流入力変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
  • 直流入力変換器(アナログ2出力形) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ2出力形)

    MG(旧エム・システム技研)
    52,980税込58,278
    1個(1個)
    10日以内出荷
    主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
  • 直流入力変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    26,980税込29,678
    1個(1個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主な機能と特長。直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。密着取付可能。電源表示LED搭載
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(129件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    M5・UNITシリーズ
    用途超小形端子台形信号変換器コーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • VS-50RIA40 VISHAY

    VS-50RIA40

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類M管接続口径M5×0.8接続ねじM5×0.8ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式(おねじ)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
  • Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • イネーブルスイッチ A4E omron(オムロン)

    イネーブルスイッチ A4E

    omron(オムロン)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場・確実なクリック感。3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合。スイッチ取りつけ方向の選択自由。
    保護構造IP65保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度35~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃性150m/s2機械的耐久性OFF→ON:100万回以上OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上最小適合負荷DC24V 4mA電気的耐久性10万回以上定格インパルス耐電圧(kV)異極:4.0、同極:2.5耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm以上定格通電電流(A)2.5定格負荷DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)
  • エアスライドテーブル (MXJ4~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ4~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • V Series(VS7-6) SMC

    V Series(VS7-6)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • VS7-8 SMC

    VS7-8

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • VS7-8 SMC

    VS7-8

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CDQ2B32-75 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B32-75

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
  • KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS12) SMC

    KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS12)

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)12
  • KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS04) SMC

    KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS04)

    SMC
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4
  • V Series(VS7-8) SMC

    V Series(VS7-8)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC
    4,298税込4,728
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-5DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-5DZ)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B25-5 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B25-5

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
...