T5型LEDウェッジ球。メーター球・エアコンパネル球・灰皿球など車内イメージを変貌させ個性的に演出します。2個入り
形状トリプルユニバーサルエルボ
ねじの種類NPT
形状トリプルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ねじの種類NPT
接続ねじ1/8
適合機種VT-5S01、VT-5S02、VT-5D01、VT-5D02
材質絶縁材/PC
材質(導電板)C5210R(Snメッキ)
耐電圧(V/min)AC1500
形状トリプルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ねじの種類NPT
接続ねじ1/8
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。
紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.11
色アイボリー
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。
塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで簡単に広がりテントになります。
更衣室シャワールーム屋外トイレ物置急な雨等多方面に使用出来ます。
軽く手軽に持ち運べます。
簡単に収納出来、コンパクトに納まります。
シルバーコーティングの為、殆ど透けて見えません。
ゆったりサイズで福祉レクリエーション工事現場のトイレに最適です。
セット内容テント1張、収納袋1枚、ペグ(固定杭)4本 、ロールペーパーかけ1個、砂袋4枚
材質ポリエステルスチールスプリング
質量(g)2500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)625×625×55
1セット
¥8,598
税込¥9,458
22日以内出荷
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。また、施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
用途住宅用ドレン
品番AST-1など(推奨ストレーナー)
推奨マイナスドライバー
VTX-2.5シリーズ、VTX-4シリーズ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
材質ステンレス
仕上パシペート
仕様クロムフリー
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
手で簡単に切れ、作業性に優れています。
粘着力が強く、耐水性に優れています。
半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
材質ポリエステル繊維
防寒対策に最適な、ビニールシートタイプのトンネルセットです。組み立てるとビニールトンネルとして使え、冬場の生育促進に役立ちます。葉物野菜(コマツナ、ホウレンソウなど)や、根物野菜(ダイコン、カブなど)に最適です。
セット内容ビニールシート(180×300cm)×1枚、トンネルフレーム(Φ8×120cm)×3本、パッカー×9個、シート押さえ×2個
材質支柱/スチール・ポリエチレン、パーツ類/ポリプロピレン
寸法(mm)約500×1800×500
色緑
質量(g)730
グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
トレーニングバレーボール5号。
仕様推奨内圧:0.300kgf/cm2
材質人工皮革、貼り
色ブルー/イエロー
サイズ(cm)円周65~67
クサビの倍力作用で強力クランプ。
口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
リフォームカバー工法用の専用両面テープです。
仕様ホルムアルデヒド発散等級:F★★★★
規格巾5mm×20m×t0.15mm
1巻
¥559
税込¥615
3日以内出荷
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。
用途パワートランジスター、IC、CPUなどの半導体デバイスの放熱。
トランジスター、整流器、サイリスタなどとヒートシンクとの間の充填。
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015
比重2.26
熱伝導率(W/mk)0.92
粘度(Pa・s)(ペースト時)85~108
仕様白色ペースト状
書類の量に合わせて背幅が変わるので、いつでもコンパクトに書類を収納できます。
取扱説明書をいれるメインのA4ポケットに加えスリットポケットにより取扱説明書と付属書類をまとめて収納できます。
便利なインデックス付きです。
サイズA4
ポケット数16
収納枚数(枚)(1ポケット)約10
汎用性の高い0.22μm・PVDFメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)0.22
ねじ口規格(GL)45
材質(メンブレン)PVDF
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12%
アズワン品番65-6966-97
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ