1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
主な適合純正品番26H-W0099-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000(2RG)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
主な適合純正品番1D7-W0099-00
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
H型ハンドルコックです。
ガスボンベの開閉に使用します。オス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
31日以内出荷
75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
仕様本体・扉/スチール製・粉体塗装(ホワイト)、取手/シリンダー錠・ABS樹脂(ホワイト)
色(本体)ホワイト、(扉)ホワイト
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
容量(mL)190
規格3.2寸
寸法(cm)Φ9.7×9.2
耐熱温度(℃)80~90
電子レンジ×
食器洗浄機○
アイレット調整付帆布バッグ。使いやすいカジュアルな縦型トートバッグです。A4からB4サイズに対応しており、通勤や通学等のシーンで便利にお使い頂けます。※B4ファイル収納時は、本体のスナップ(留め具)が留まらない場合がございますのでご注意ください。シンプルなデザインで男女問わず、幅広い年齢にお使い頂けます。
材質綿
寸法(縦×横)(cm)38×31
マチ(cm)マチ11
取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
Vネックのカーディガン。両腰にポケット付き。裾、袖口にリブ使用。
素材ホームクリーニング
生地ウール30%・アクリル70%
性別女性用
線材を交互にねじり合わせる織り方で、網目が亀甲業状になっています。
コンタクトブロック保護用の耐油ゴム製カバーです。
中量棚C型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)
均等積載量(kg/段)500
色アイボリー
材質(本体)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスや店舗などでの段ボール保管・運搬に便利なカート。少し奥川に傾斜した底板。ストッパー付のキャスター。
材質側面/スチールパンチングメタルアクリル焼付、底/スチールアクリル焼付
均等積載量(kg/段)500
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。
アルミ材は、独自の押出し技術によりカドは全てR仕様で強度UP。
アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。
全て溶接、リベット止めが無く部品の交換が簡単で修理コストの大幅削減が可能。無駄な廃棄を出さず環境にも配慮した構造です。
本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。
キャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。
高さ(mm)1400
タイプ両開き
キャスター75Φ自在ゴムキャスター
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。
アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。
本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。パネルの取付が簡単に行えます。(パネル別売)。
ゲートが移動しないように固定するための落とし棒も標準で搭載。100Φのキャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。
高さ(m)約2
タイプ両開き
材質本体・支柱:アルミ(角材)、ボルトナット:ステンレス、キャスター:ゴム
仕様単管フック、ワイヤー通し、落とし棒
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。
交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。
※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。
踏ざん間隔(mm)340
材質アルミ合金
最大外形寸法(mm)421
支柱(mm)395(外寸)
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)スチール
中軽量棚MLW型用オプション棚板セットです。
セット内容棚板×1枚、棚受け×2個
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
コンクリート床面へ雨水貯留タンク本体を固定するための部材セット。
レインセラー200・150、雨ためま専科110に使用可能です。
セット内容チェーン(線径Φ3×長さ1.8m)×1本、ターンバックル×2個、アイナット(M10)×2個、ナット(座金付き)×2個、打ち込みアンカー(M10)×2個
材質ステンレス
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
キズ・汚れに・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。10cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を防ぎます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピッタリと収まります。
用途フローリングのキズ予防・保護に。傷みやすい場所のフローリングにあらかじめ貼ってキズ・汚れを防止
材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙
長さ(mm)約900
幅(mm)約99
色クリア
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。10cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。
用途フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修
材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙
長さ(mm)約900
幅(mm)約99
サイズラインアップも豊富なベーシックボディ
材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 白半艶塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
パイプ径(Φmm)19
ベース寸法(cm)Φ27
IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。
ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。
屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。
特性防水・防塵
材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス
温度範囲(℃)-40~105
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)1
材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
種類ロータリーシリンダ
本体形状ブロック形
お子様の手指の汚れをふき取る。身の回り品の除菌ウェットティッシュ。
成分水・安息香酸Na・PPG-12ブテス-12・月桃花エキス・クエン酸・クエン酸Na・ベンザルコニウムクロリド・EDTA-2Na・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル
シートサイズ(mm)200×130
アズワン品番7-6475-11
1パック(60枚)
¥178
税込¥196
翌々日出荷
1台
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
適合車種Kawasaki、KX 250 F (2021-2021)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ