83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンダーピュアのエンクロージャーキットで採用している高音質吸音材を単体で販売。人体に限りなく無害な素材を厳選。抜群の吸音効果があるほか、グラスウールと違い肌に刺さったりチクチクすることがありません。吸音材自体は至って柔軟で、楽に曲げたりハサミで切ったり加工も簡単です。
種類その他 材質高密度ポリエステル 厚さ(mm)約25 寸法(mm)500×450
1枚
969 税込1,066
当日出荷

1箱
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
138,800 税込152,680
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状接続プラグ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

世界初!汚れや損耗から本体を守る構造 超高輝度プリズム型反射シート採用。 反射シート表面に光触媒コーティング採用。 形状復元や反射シートにダメージが受けにくい特殊六角断面構造。
本体:オレンジ、反射部:白・オレンジ 材質特殊ウレタン 台座径(Φmm)250
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様で、アルコール清拭が可能です。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。 直行軸なので省スペース設計可能です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 回転数(min-1[r.p.m])1800
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (779種類の商品があります)

海外製品が日本で使える!12種類対応マルチ変換プラグ。海外の電気製品のプラグをAタイプ(日本国内専用)に変換します。アース端子付きで3ピンプラグにも対応(アース線は付属しておりません)。なお、本製品で電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない海外の電気製品を日本で使う場合には変圧器が別途必要となります。
寸法(mm)幅40×高さ50×奥行53 質量(g)55 定格15A/125V プラグ本製品に差し込める:A3/B/BF/B3/B3L/C/CB/J/L/O/O2/SEタイプ
1台
1,898 税込2,088
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,571 税込2,828
3日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

数字が大きく見やすい壁掛温度計です。電源キーのみの簡単操作が可能です。防水性能:JISC0920 IPX7に準拠しています。
用途食品製造工程管理等にご使用できます。 測定精度±1℃ トラスコ品番392-3789 質量(g)205 電源単4形乾電池×4本(別売) 最小表示(温度)0.1℃ 測定範囲(℃)-10~110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×30×85 設置方式壁掛け 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

組み立てもバラすのもかんたんな天然木のベッドフレーム。本体は組み立て不要、箱から出して脚をねじるだけ、素手だけで作業できる組み立て簡単仕様。いざというときは、たたんで厚み7.5cmで薄く収納可能。出っ張りのないヘッドレスタイプで、横に並べたりしてレイアウトできるシンプルさ。脚の高さを、ネジるだけでいつでも4段階に変更可能。フレームは厚み35mmの重厚なパイン材で、面取り加工をしたやさしい設計。すのこには厚み15mmの積層材を使用し、きしみにくい安心の床面を追求。傷防止のフェルト付き。連結固定用の面ファスナー付属(2つ)。折りたたみ時は外した脚を本体の内側に挟んで、付属バンドで固定すればひとまとめに収納可能。床面高(本体高さ): 28.5、18、14、3.5cm。ベッド下高さ:24、14、10cm。長辺側ベッド下内寸幅: 80/83cm、セミシングルショートのみ72.5/75.5cm(※左右で幅が異なります)。頭/脚側ベッド下内寸幅: シングル/82、セミダブル/105、ダブル/55、セミシングルショート/65cm
用途ベッドフレームとして。すのこベッド パタントベッド2 木製 折りたたみベッド 並べる 連結 すのこ きしみにくい 休憩室 仮眠室 事務所 オフィス 物置
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,000 税込3,300
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

オーム電機水受け
除湿した水の処理が必要な場合に。
付属品ドレンホース2m
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 上ウォーム形各軸水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 種類減速機 取付方式脚取付
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)クローズド羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸)SUS304 極数(P)2
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。 モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です
変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータ付 上ウォーム形各軸水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 種類減速機 取付方式脚取付
1台
171,200 税込188,320
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

質量(g)1450 定格出力DC8V 10A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100/200/240V 50/60Hz 95/99/104VA
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 上ウォーム形各軸水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸 種類減速機 取付方式脚取付
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。 モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です
変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータ付 上ウォーム形各軸水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸 材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 種類減速機 取付方式脚取付
1台
175,500 税込193,050
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2液速乾型の断熱・接着施工が手元でできます。 速乾性の為、壁面や天井でのダレを防止することができます。
用途断熱対策、結露対策。 ピンク 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 危険物の性状非水溶性/非水溶性
1箱(800g×6セット)
39,980 税込43,978
11日以内出荷

ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
減速方法1段ウォーム 取付脚脚付 軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー) 軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平)
1台
88,980 税込97,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)


ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
減速方法1段ウォーム 軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平) 取付脚脚付 軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
1台
97,980 税込107,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)




レーベル面の外径118mmから内径22mmまで美しい印刷が可能な「ひろびろワイドレーベル」採用。音楽データの書き込み安定性に配慮した設計。グリーン購入法適合の5mmケース/スピンドルケース仕様*1。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付
タイプ音楽用 レーベル面色ホワイト 録音時間79分57秒 入数30 適合プリンタインクジェットプリンター グリーン購入法適合 ケーススピンドル
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

チップ形状W(六角形80°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 被削材M 切刃長さ(mm)3.9437 勝手なし コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途仕上げ チップ形状W(六角形80°) 適合被削材種P(鋼) 切刃長さ(mm)4.1437 勝手なし コーナーR(mm)0.2 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ形状W(六角形80°) 適合被削材種P(鋼) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,890 税込7,579
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

用途仕上げ チップ形状W(六角形80°) 適合被削材種P(鋼) 切刃長さ(mm)2.4062 勝手なし コーナーR(mm)0.2 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)3.96875
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中切削 チップ形状W(六角形80°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 被削材M 切刃長さ(mm)3.5437 勝手なし コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)